絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(7)
- 0.8(19)
- 1(37)
- 1.25(63)
- 1.27(20山)(14)
- 1.41(18山)(28)
- 1.5(56)
- 1.58(16山)(49)
- 1.75(44)
- 1.95(13山)(10)
- 2(40)
- 2.11(12山)(36)
- 2.3(11山)(36)
- 2.5(33)
- 2.54(10山)(31)
- 2.82(9山)(16)
- 3(19)
- 3.17(8山)(4)
- 3.5(13)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
二面幅(mm)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(16)
- 3価ユニクロ(1)
- クロメート(23)
- クローム(1)
- ドブメッキ(10)
- ニッケル(10)
- ユニクロ(23)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
- 焼入焼戻黒染め(6)
- 生地/未処理(23)
- 茶ブロンズ(3)
- 電気亜鉛メッキ(2)
- 黒クロメート(1)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・電気亜鉛メッキ・黒クロメート・黒亜鉛・黒染め
ブランド
- 大阪魂(231)
- エスコ(68)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 八幡ねじ(5)
- TRUSCO(3)
- カナイ(3)
- アックスブレーン(2)
- イマオコーポレーション(2)
- サンコーテクノ(2)
- ユニカ(2)
- 共立電機(2)
- 水本機械製作所(1)
- 日栄インテック(1)
- POSH Faith(1)
- 南電機(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- ムラコシ精工(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
大阪魂・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・TRUSCO・カナイ・アックスブレーン・イマオコーポレーション・サンコーテクノ・ユニカ・共立電機・水本機械製作所・日栄インテック・POSH Faith・南電機・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・ムラコシ精工・AIOULE(ふじわら)
高ナット(長ナット)とは、ボルト同士の締結に使用される部品。通常の六角ナットと比較すると背が高いため、高ナットまたは長ナットと呼ばれます。基本的には呼び径が同じであれば、六角ナットと同じ工具で扱うことができますので、特別な専用工具の用意は必要ありませんが、まれに規格の異なる高ナットがありますので注意が必要です。材質は鉄やステンレス、真鍮などがあります。用途は長さや高さの調整、ネジの継手に建築材料と様々です。
「ねじの呼び」から絞り込む

高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(96件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
高ナット(長ナット) (ステンレス)
大阪魂(38件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ
大阪魂(4件のレビュー)¥789~税込¥868~1パック(10個)当日出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ表面処理ユニクロームねじ山種類ウイット
ステンレス 長ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥379~税込¥417~1個当日出荷高さが長い六角ナットです。サビにくいSUS304ステンレス製用途ねじの継手用、長さ調節用として使用材質SUS304相当材
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
高ナット(鉄/ユニクロ)
大阪魂(4件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から4日以内出荷●高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途●ボルトとボルトの締結に使用します。材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじ山種類メートル並目
高ナット(長ナット) ステンレス
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1パック(3個)ほか当日出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
高ナット ユニクロめっき
八幡ねじ¥170~税込¥187~1パック(3個)3日以内出荷から4日以内出荷高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
カップリングナット
TRUSCO¥369~税込¥406~1個当日出荷ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。用途ボルト接続用として。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
高ナット(左ねじ)(ステンレス/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(1個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
異径高ナット(ミリ - ウィット)(鉄/三価ホワイト)
大阪魂¥438税込¥4821個当日出荷材質鉄長さ(mm)40寸法L(mm)40寸法L1(mm)27寸法S(mm)17表面処理三価ホワイト寸法L2(mm)20寸法AM6寸法BW1/2ねじの呼びM6-W1/2ねじ山種類ウィット
SUS タカN
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(4個)ほか翌々日出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
ロングナット
カナイ¥109~税込¥120~1個当日出荷ボルト同士を連結するナットです。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
ダイドーハント カラー長ナット 黒〈2個入〉
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥473~税込¥520~1パック(2個)当日出荷から3日以内出荷三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。用途全長が長い6角ナットです。材質スチール