絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(62)
- SUS304(49)
- SUS310S(1)
- SUS316L(2)
- チタン(1)
- 鉄すべて(151)
- S45C(16)
- SS400(1)
- SUM22L(6)
- SWCH(1)
- 炭素鋼(3)
- 黄銅(真鍮)(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(8)
- 0.8(19)
- 1(41)
- 1.25(70)
- 1.27(20山)(14)
- 1.41(18山)(28)
- 1.5(65)
- 1.58(16山)(52)
- 1.75(53)
- 1.95(13山)(10)
- 2(46)
- 2.11(12山)(37)
- 2.3(11山)(36)
- 2.5(36)
- 2.54(10山)(31)
- 2.82(9山)(16)
- 3(19)
- 3.17(8山)(4)
- 3.5(13)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
二面幅(mm)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(15)
- 3価ユニクロ(1)
- クロメート(24)
- クローム(1)
- ドブメッキ(10)
- ニッケル(10)
- ユニクロ(24)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
- 焼入焼戻黒染め(6)
- 生地/未処理(23)
- 茶ブロンズ(3)
- 電気亜鉛メッキ(1)
- 黒クロメート(1)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・電気亜鉛メッキ・黒クロメート・黒亜鉛・黒染め
ブランド
- 大阪魂(232)
- エスコ(115)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 八幡ねじ(5)
- TRUSCO(3)
- カナイ(3)
- アックスブレーン(2)
- イマオコーポレーション(2)
- サンコーテクノ(2)
- ユニカ(2)
- 共立電機(2)
- 水本機械製作所(1)
- 日栄インテック(1)
- POSH Faith(1)
- 南電機(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- ムラコシ精工(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
大阪魂・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・TRUSCO・カナイ・アックスブレーン・イマオコーポレーション・サンコーテクノ・ユニカ・共立電機・水本機械製作所・日栄インテック・POSH Faith・南電機・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・ムラコシ精工・AIOULE(ふじわら)・BEAVER(ビーバー)
「ねじの呼び」から絞り込む

延長ナット、高さ=ネジ径x3
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
異径高ナット(ミリ - ウィット)(鉄/三価ホワイト)
大阪魂¥438税込¥4821個当日出荷材質鉄長さ(mm)40寸法L(mm)40寸法L1(mm)27寸法S(mm)17表面処理三価ホワイト寸法L2(mm)20寸法AM6寸法BW1/2ねじの呼びM6-W1/2ねじ山種類ウィット
ユニクロ タカN
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
タカN
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか当日出荷から9日以内出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
SUS316LタカN
大阪魂¥667~税込¥734~1個当日出荷から翌々日出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)![M20x60mm [焼入]カップリングナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641815-170331-02.jpg)
M20x60mm [焼入]カップリングナット
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA948DS-6材質S45C寸法A(mm)60表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)30寸法CM20
高ナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷材質鉄長さ(mm)30ねじピッチ1.25寸法L(mm)30ねじ全ねじ(貫通)寸法S(mm)13表面処理三価ホワイトねじの呼びM8ねじ山種類メートル並目
高ナット
エスコ¥440税込¥4841袋(10個)翌々日出荷入数:10個。並目ねじ。ねじの継手用、長さ調節用として使用されます。材質鉄 (SWCH・SS400・快削鋼)長さ(mm)20寸法(mm)【S】10【H】20質量(g)9.7ピッチ1六角対辺(mm)10適合ねじM6仕上ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
ダイドーハント カラー長ナット 黒〈2個入〉
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥473~税込¥520~1パック(2個)翌々日出荷から3日以内出荷三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。用途全長が長い6角ナットです。材質スチール





























![M20x60mm [焼入]カップリングナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641815-170331-02.jpg)