絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(61)
- SUS304(48)
- SUS310S(1)
- SUS316L(2)
- チタン(1)
- 鉄すべて(150)
- S45C(16)
- SS400(1)
- SUM22L(6)
- SWCH(1)
- 炭素鋼(3)
- 黄銅(真鍮)(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(8)
- 0.8(19)
- 1(41)
- 1.25(68)
- 1.27(20山)(14)
- 1.41(18山)(28)
- 1.5(65)
- 1.58(16山)(52)
- 1.75(53)
- 1.95(13山)(10)
- 2(46)
- 2.11(12山)(37)
- 2.3(11山)(36)
- 2.5(36)
- 2.54(10山)(31)
- 2.82(9山)(16)
- 3(19)
- 3.17(8山)(4)
- 3.5(13)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
二面幅(mm)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(16)
- 3価ユニクロ(1)
- クロメート(24)
- クローム(1)
- ドブメッキ(10)
- ニッケル(10)
- ユニクロ(24)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
- 焼入焼戻黒染め(6)
- 生地/未処理(23)
- 茶ブロンズ(3)
- 電気亜鉛メッキ(1)
- 黒クロメート(1)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・電気亜鉛メッキ・黒クロメート・黒亜鉛・黒染め
ブランド
- 大阪魂(232)
- エスコ(113)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 八幡ねじ(5)
- TRUSCO(3)
- カナイ(3)
- アックスブレーン(2)
- イマオコーポレーション(2)
- サンコーテクノ(2)
- ユニカ(2)
- 共立電機(2)
- 水本機械製作所(1)
- 日栄インテック(1)
- POSH Faith(1)
- 南電機(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- ムラコシ精工(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
大阪魂・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・TRUSCO・カナイ・アックスブレーン・イマオコーポレーション・サンコーテクノ・ユニカ・共立電機・水本機械製作所・日栄インテック・POSH Faith・南電機・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・ムラコシ精工・AIOULE(ふじわら)・BEAVER(ビーバー)
4ページ目: 高ナット(長ナット)
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む

M8x55mm ジョイントナット
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷エスコ品番EA948EB-8材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)長さ(mm)55寸法L(mm)55寸法L1(mm)25寸法B(mm)13ねじの呼びM8
M6x43mm ジョイントナット
エスコ¥575税込¥6331個翌日出荷エスコ品番EA948EB-6材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)長さ(mm)43寸法L(mm)43寸法L1(mm)19寸法B(mm)10ねじの呼びM6
M16x95mm ジョイントナット
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷エスコ品番EA948EB-16材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)長さ(mm)95ねじピッチ(mm)2寸法L(mm)95寸法L1(mm)45寸法B(mm)24ねじの呼びM16
M10x67mm ジョイントナット
エスコ(1件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA948EB-10材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)長さ(mm)67寸法L(mm)67寸法L1(mm)31寸法B(mm)17ねじの呼びM10
高ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥45,540~税込¥50,094~1ケース(720本)ほか5日以内出荷高さが高い(30~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥30,260~税込¥33,286~1ケース(128本)ほか5日以内出荷高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
カラー長ナット W3/8×30 (150個入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥63,143税込¥69,4571箱(150個)翌々日出荷寸切ボルトをつなげる時にセンターで止まるようになっています。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。トラスコ品番698-1051材質スチール高さ(mm)30呼び径2025/03/08二面幅(mm)14
カラー長ナット W3/8×30 (150個入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥63,143税込¥69,4571箱(150個)翌々日出荷寸切ボルトをつなげる時にセンターで止まるようになっています。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。トラスコ品番698-1045材質スチール高さ(mm)30呼び径2025/03/08二面幅(mm)14
SUSヨコアナツキイケイタカN(B17
大阪魂¥2,558税込¥2,8141個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W3/8-W1/2寸法L1(mm)33寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)W1/2寸法L2(mm)25寸法b(mm)15寸法a(Φmm)6
SUSイケイタカN(B=7
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)15寸法L(mm)15呼び径M3-M4寸法L1(mm)9寸法A(mm)M3寸法S(mm)7寸法B(mm)M4寸法L2(mm)6
ステンタカN
大阪魂¥6,523税込¥7,1751個翌々日出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。長さ(mm)36ピッチ(mm)3寸法S(mm)36寸法l(mm)75ねじの呼びdM24ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
ドブヨコアナツキイケイタカN(B23
大阪魂¥2,156税込¥2,3721個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W1/2-W5/8寸法L1(mm)34寸法A(mm)W1/2寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8寸法L2(mm)25寸法b(mm)15寸法a(Φmm)6
ドブヨコアナツキイケイタカN(B14
大阪魂¥927税込¥1,0201個翌々日出荷長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径W3/8-M10寸法L1(mm)18寸法S(mm)14寸法L2(mm)10寸法C(Φmm)11.6寸法B(Φmm)10.6寸法A(Φmm)6ねじの呼びdd:W3/8、d1:M10
ドブヨコアナツキイケイタカN(B19
大阪魂¥1,158税込¥1,2741個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径M12-W1/2寸法L1(mm)22寸法S(mm)19寸法L2(mm)12寸法C(Φmm)13.7寸法B(Φmm)13寸法A(Φmm)6ねじの呼びdd:M12、d1:W1/2
ドブイケイタカN(B23アトタップ
大阪魂¥1,529税込¥1,6821個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W1/2-W5/8寸法L1(mm)34寸法A(mm)W1/2寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8寸法L2(mm)25
イケイタカN(B=23
大阪魂¥1,038税込¥1,1421個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W1/2-W5/8寸法L1(mm)34寸法A(mm)W1/2寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8寸法L2(mm)25
ニッケルイケイタカN(B=17
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径W3/8-W1/2寸法L1(mm)27寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)W1/2寸法L2(mm)20
ドブイケイタカN(B17アトタップ
大阪魂¥940税込¥1,0341個翌々日出荷長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径W3/8-M10寸法L1(mm)20寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)M10寸法L2(mm)18
ドブイケイタカN(B19アトタップ
大阪魂¥1,294税込¥1,4231個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径M12-W1/2寸法L1(mm)25寸法A(mm)M12寸法S(mm)19寸法B(mm)W1/2寸法L2(mm)22
ドブイケイタカN(B=19
大阪魂¥1,038税込¥1,1421個翌々日出荷長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径M12-W1/2寸法L1(mm)20寸法A(mm)M12寸法S(mm)19寸法B(mm)W1/2寸法L2(mm)17
ドブイケイタカN(B14アトタップ
大阪魂¥912税込¥1,0031個翌々日出荷長さ(mm)25寸法L(mm)25呼び径M8-W3/8寸法L1(mm)16.5寸法A(mm)M8寸法S(mm)14寸法B(mm)W3/8寸法L2(mm)12.5
イケイタカN(B=30
大阪魂¥4,107税込¥4,5181個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径M16-M20寸法L1(mm)26寸法A(mm)M16寸法S(mm)30寸法B(mm)M20寸法L2(mm)20
イケイタカN(B=10
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷長さ(mm)30寸法L(mm)30呼び径M5-M6寸法L1(mm)21寸法A(mm)M5寸法S(mm)10寸法B(mm)M6寸法L2(mm)15