絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)/山数
二面幅(mm)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・電気亜鉛メッキ・黒クロメート・黒亜鉛・黒染め
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル細目
ブランド
大阪魂・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・TRUSCO・カナイ・アックスブレーン・イマオコーポレーション・サンコーテクノ・ユニカ・水本機械製作所・日栄インテック・POSH Faith・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・ムラコシ精工・AIOULE(ふじわら)・共立電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高ナット(長ナット)とは、ボルト同士の締結に使用される部品。通常の六角ナットと比較すると背が高いため、高ナットまたは長ナットと呼ばれます。基本的には呼び径が同じであれば、六角ナットと同じ工具で扱うことができますので、特別な専用工具の用意は必要ありませんが、まれに規格の異なる高ナットがありますので注意が必要です。材質は鉄やステンレス、真鍮などがあります。用途は長さや高さの調整、ネジの継手に建築材料と様々です。
特価
本日7月29日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
333件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)大阪魂(95件のレビュー)
97税込107
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス)大阪魂(38件のレビュー)
819税込901
1パック(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
高ナット(鉄/生地) 大阪魂高ナット(鉄/生地)大阪魂(54件のレビュー)
289税込318
1パック(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地
ユニクロ 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 長ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(36件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
高さが長い六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用
パイプナット 水本機械製作所パイプナット水本機械製作所(23件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ 大阪魂高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ大阪魂(4件のレビュー)
529税込582
1パック(10個)
当日出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ表面処理ユニクロームねじ山種類ウイット
高ナット(鉄/クロメート) 大阪魂高ナット(鉄/クロメート)大阪魂(23件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ねじ全ねじ(貫通)表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
長ナット(高ナット)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂長ナット(高ナット)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂(14件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
ステンレス 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 長ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
高さが長い六角ナットです。サビにくいSUS304ステンレス製
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用材質SUS304相当材
高ナット 細目(鉄/生地) 大阪魂高ナット 細目(鉄/生地)大阪魂(19件のレビュー)
479税込527
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル細目
ロング六角ナット イマオコーポレーションロング六角ナットイマオコーポレーション(13件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
高ナット 平径大 ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂高ナット 平径大 ウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂(6件のレビュー)
279税込307
1パック(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
高ナット ウィット(鉄/生地) 大阪魂高ナット ウィット(鉄/生地)大阪魂(6件のレビュー)
269税込296
1パック(6個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
パイプナット ステンレス製 AIOULE(ふじわら)パイプナット ステンレス製AIOULE(ふじわら)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
長ナットのかわりに使用します。
材質SUS304ステンレス
高ナット ウィット(ステンレス) 大阪魂高ナット ウィット(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ山種類ウィット
高ナット 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂高ナット 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(18件のレビュー)
509税込560
1個ほか
当日出荷
材質長さL(mm)30表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
異径高ナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂異径高ナット(鉄/ユニクロ)大阪魂(9件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
材質表面処理ユニクロ
高ナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂高ナット(鉄/ユニクロ)大阪魂(4件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
●高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途●ボルトとボルトの締結に使用します。材質材質/仕上鉄/ユニクロームねじ山種類メートル並目
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ TRUSCO高ナット(長ナット) ユニクロムメッキTRUSCO
999税込1,099
1パック(6個)ほか
当日出荷
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
異径高ナット(ミリ - ミリ)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂異径高ナット(ミリ - ミリ)(鉄/三価ホワイト)大阪魂(7件のレビュー)
429税込472
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
高ナット 細目(ステンレス) 大阪魂高ナット 細目(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレスねじピッチ1.25ねじ山種類メートル細目
タカN(ホソメP1.25 大阪魂タカN(ホソメP1.25大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25
高ナット(長ナット) ステンレス TRUSCO高ナット(長ナット) ステンレスTRUSCO
1,698税込1,868
1パック(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
カップリングナット TRUSCOカップリングナットTRUSCO
369税込406
1個
当日出荷
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。
用途ボルト接続用として。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
高ナット(左ねじ)(ステンレス/生地) 大阪魂高ナット(左ねじ)(ステンレス/生地)大阪魂(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
JRN(+)丸ナット (鉄/三価ホワイト) ムラコシ精工JRN(+)丸ナット (鉄/三価ホワイト)ムラコシ精工(1件のレビュー)
499税込549
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,398税込4,838
1箱(45個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ねじ全ねじ(貫通)表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
高ナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂高ナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
タカN(ホソメP1.5 大阪魂タカN(ホソメP1.5大阪魂
667税込734
1個
当日出荷から翌々日出荷
ピッチ(mm)1.5
高ナット(鉄/ドブ) 大阪魂高ナット(鉄/ドブ)大阪魂(1件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
高ナット ポンチ付き(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂高ナット ポンチ付き(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロ
高ナット(S45C・焼き入れ品(S45C/生地) 大阪魂高ナット(S45C・焼き入れ品(S45C/生地)大阪魂
589税込648特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)
高ナット(細目(ステンレス/生地) 大阪魂高ナット(細目(ステンレス/生地)大阪魂(1件のレビュー)
569税込626
1パック(1個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
高ナット(左ねじ)(鉄/生地) 大阪魂高ナット(左ねじ)(鉄/生地)大阪魂
609税込670
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
HP 真鍮高ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 真鍮高ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
409税込450
1袋(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・高さが長い六角ナットです。・真鍮ニッケル
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用材質真鍮(ニッケル)
M8x20mm 高ナット(10個) エスコM8x20mm 高ナット(10個)エスコ
550税込605
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949GL-8長さ(mm)20
高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地) 大阪魂高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
SUS316LタカN 大阪魂SUS316LタカN大阪魂
667税込734
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
ロングナット カナイロングナットカナイ
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボルト同士を連結するナットです。
材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
M8x100mm パイプナット(ステンレス製) エスコM8x100mm パイプナット(ステンレス製)エスコ
870税込957
1個
当日出荷
長さ(mm)100エスコ品番EA949HK-13
高ナット(長ナット)