絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)/山数
二面幅(mm)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・電気亜鉛メッキ・黒クロメート・黒亜鉛・黒染め
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル細目
ブランド
大阪魂・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・TRUSCO・カナイ・アックスブレーン・イマオコーポレーション・サンコーテクノ・ユニカ・共立電機・水本機械製作所・日栄インテック・POSH Faith・南電機・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・ムラコシ精工・AIOULE(ふじわら)・BEAVER(ビーバー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
381件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • 高ナット(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂

    高ナット(鉄/ドブ)(小箱)

    大阪魂
    7,698税込8,468
    1箱(20個)ほか
    翌々日出荷
    材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
  • 高ナット(ステンレス) 大阪魂

    高ナット(ステンレス)

    大阪魂
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレスねじ山種類メートル並目
  • 高ナット 細目(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂

    高ナット 細目(鉄/クロメート)(パック品)

    大阪魂(1件のレビュー)
    669税込736
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    材質表面処理クロメートねじ山種類メートル細目
  • 横穴付き高ナット(ステンレス) 大阪魂

    横穴付き高ナット(ステンレス)

    大阪魂
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス寸法A(Φmm)6
  • 高ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    高ナット(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    3,598税込3,958
    1箱(45個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレスねじ山種類メートル並目
  • BJ744 カップリングナット イマオコーポレーション

    BJ744 カップリングナット

    イマオコーポレーション
    369税込406
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
  • M6x43mm ジョイントナット エスコ

    M6x43mm ジョイントナット

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948EB-6材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)長さ(mm)43寸法L(mm)43寸法L1(mm)19寸法B(mm)10ねじの呼びM6
  • M16x95mm ジョイントナット エスコ

    M16x95mm ジョイントナット

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948EB-16材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)長さ(mm)95ねじピッチ(mm)2寸法L(mm)95寸法L1(mm)45寸法B(mm)24ねじの呼びM16
  • M10x67mm ジョイントナット エスコ

    M10x67mm ジョイントナット

    エスコ(1件のレビュー)
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948EB-10材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)長さ(mm)67寸法L(mm)67寸法L1(mm)31寸法B(mm)17ねじの呼びM10
  • 同径高ナット サンコーテクノ

    同径高ナット

    サンコーテクノ
    4,698税込5,168
    1袋(50個)ほか
    4日以内出荷
    適正なねじの掛かり量が目視で確認できる窓穴付き高ナットです
    用途ねじ継手・長さ調整用となっております材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴あき長ナット(AN) 南電機

    穴あき長ナット(AN)

    南電機
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 長ナットポンチ付 共立電機

    長ナットポンチ付

    共立電機
    999税込1,099
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    -
    備考ポンチ付表面処理ユニクロメッキ
  • SUSビッグワンヨウイケイタカN 大阪魂

    SUSビッグワンヨウイケイタカN

    大阪魂
    1,527税込1,680
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS全長(mm)50ねじ径W1/2×M12二面幅(mm)19
  • ユニクロ ビッグワンヨウ イケイタカN 大阪魂

    ユニクロ ビッグワンヨウ イケイタカN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    材質ユニクロ
  • 高ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ

    高ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売

    八幡ねじ
    45,540税込50,094
    1ケース(720本)ほか
    5日以内出荷
    高さが高い(30~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    高ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    30,260税込33,286
    1ケース(128本)ほか
    5日以内出荷
    高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
  • カラー長ナット W3/8×30 (150個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラー長ナット W3/8×30 (150個入)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    63,143税込69,457
    1箱(150個)
    翌々日出荷
    寸切ボルトをつなげる時にセンターで止まるようになっています。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
    トラスコ品番698-1051材質スチール高さ(mm)30呼び径2025/03/08二面幅(mm)14
  • カラー長ナット W3/8×30 (150個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラー長ナット W3/8×30 (150個入)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    63,143税込69,457
    1箱(150個)
    翌々日出荷
    寸切ボルトをつなげる時にセンターで止まるようになっています。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
    トラスコ品番698-1045材質スチール高さ(mm)30呼び径2025/03/08二面幅(mm)14
  • SUS316LタカN(ユニュウ 大阪魂

    SUS316LタカN(ユニュウ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)17寸法l(mm)15ねじの呼びdM10ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
  • S45C(H)タカN(P1.5 大阪魂

    S45C(H)タカN(P1.5

    大阪魂
    6,507税込7,158
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)24ピッチ(mm)1.5寸法l(mm)50寸法s(mm)24ねじの呼びdM16
  • SUSヨコアナツキイケイタカN(B17 大阪魂

    SUSヨコアナツキイケイタカN(B17

    大阪魂
    2,558税込2,814
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W3/8-W1/2寸法L1(mm)33寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)W1/2寸法L2(mm)25寸法b(mm)15寸法a(Φmm)6
  • SUSイケイタカN(B=7 大阪魂

    SUSイケイタカN(B=7

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)15寸法L(mm)15呼び径M3-M4寸法L1(mm)9寸法A(mm)M3寸法S(mm)7寸法B(mm)M4寸法L2(mm)6
  • SUSタカN(ヒダリ 大阪魂

    SUSタカN(ヒダリ

    大阪魂
    1,360税込1,496
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)19ピッチ(mm)1.75寸法S(mm)19寸法l(mm)40ねじの呼びdM12
  • ステンタカN 大阪魂

    ステンタカN

    大阪魂
    6,523税込7,175
    1個
    翌々日出荷
    ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
    長さ(mm)36ピッチ(mm)3寸法S(mm)36寸法l(mm)75ねじの呼びdM24ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
  • ニッケルECO-BSナガナットECO-BSナガナット 大阪魂

    ニッケルECO-BSナガナットECO-BSナガナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)45寸法S(mm)6/6寸法B(mm)5.5呼び径dM3
  • ECO-BSタカN 大阪魂

    ECO-BSタカN

    大阪魂
    3,652税込4,017
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)21寸法l(mm)30寸法s(mm)211インチ当たり山数12ねじの呼びdW1/2
  • ドブヨコアナツキイケイタカN(B23 大阪魂

    ドブヨコアナツキイケイタカN(B23

    大阪魂
    2,156税込2,372
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W1/2-W5/8寸法L1(mm)34寸法A(mm)W1/2寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8寸法L2(mm)25寸法b(mm)15寸法a(Φmm)6
  • ドブヨコアナツキイケイタカN(B14 大阪魂

    ドブヨコアナツキイケイタカN(B14

    大阪魂
    927税込1,020
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径W3/8-M10寸法L1(mm)18寸法S(mm)14寸法L2(mm)10寸法C(Φmm)11.6寸法B(Φmm)10.6寸法A(Φmm)6ねじの呼びdd:W3/8、d1:M10
  • ドブヨコアナツキイケイタカN(B19 大阪魂

    ドブヨコアナツキイケイタカN(B19

    大阪魂
    1,158税込1,274
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径M12-W1/2寸法L1(mm)22寸法S(mm)19寸法L2(mm)12寸法C(Φmm)13.7寸法B(Φmm)13寸法A(Φmm)6ねじの呼びdd:M12、d1:W1/2
  • ドブイケイタカN(B23アトタップ 大阪魂

    ドブイケイタカN(B23アトタップ

    大阪魂
    1,529税込1,682
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W1/2-W5/8寸法L1(mm)34寸法A(mm)W1/2寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8寸法L2(mm)25
  • イケイタカN(B=23 大阪魂

    イケイタカN(B=23

    大阪魂
    1,038税込1,142
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W1/2-W5/8寸法L1(mm)34寸法A(mm)W1/2寸法S(mm)23寸法B(mm)W5/8寸法L2(mm)25
  • ニッケルイケイタカN(B=17 大阪魂

    ニッケルイケイタカN(B=17

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径W3/8-W1/2寸法L1(mm)27寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)W1/2寸法L2(mm)20
  • イケイタカN(B=175/16 大阪魂

    イケイタカN(B=175/16

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)40呼び径W1/2
  • イケイタカN(B=145/16 大阪魂

    イケイタカN(B=145/16

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)25呼び径W3/8
  • ドブイケイタカN(B17アトタップ 大阪魂

    ドブイケイタカN(B17アトタップ

    大阪魂
    940税込1,034
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径W3/8-M10寸法L1(mm)20寸法A(mm)W3/8寸法S(mm)17寸法B(mm)M10寸法L2(mm)18
  • ドブイケイタカN(B19アトタップ 大阪魂

    ドブイケイタカN(B19アトタップ

    大阪魂
    1,294税込1,423
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径M12-W1/2寸法L1(mm)25寸法A(mm)M12寸法S(mm)19寸法B(mm)W1/2寸法L2(mm)22
  • ドブイケイタカN(B=19 大阪魂

    ドブイケイタカN(B=19

    大阪魂
    1,038税込1,142
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径M12-W1/2寸法L1(mm)20寸法A(mm)M12寸法S(mm)19寸法B(mm)W1/2寸法L2(mm)17
  • ドブイケイタカN(B14アトタップ 大阪魂

    ドブイケイタカN(B14アトタップ

    大阪魂
    912税込1,003
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)25寸法L(mm)25呼び径M8-W3/8寸法L1(mm)16.5寸法A(mm)M8寸法S(mm)14寸法B(mm)W3/8寸法L2(mm)12.5
  • イケイタカN(B=30 大阪魂

    イケイタカN(B=30

    大阪魂
    4,107税込4,518
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径M16-M20寸法L1(mm)26寸法A(mm)M16寸法S(mm)30寸法B(mm)M20寸法L2(mm)20
  • イケイタカN(B=10 大阪魂

    イケイタカN(B=10

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)30寸法L(mm)30呼び径M5-M6寸法L1(mm)21寸法A(mm)M5寸法S(mm)10寸法B(mm)M6寸法L2(mm)15
高ナット(長ナット)