絞り込み
ブランド
  • コロナ電業
  • モノタロウ(32)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(842)
  • ブロードウォッチ(413)
  • エスコ(384)
  • 塚本無線(204)
  • RS PRO(194)
  • ABUS(193)
  • i-PRO(177)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(161)
  • アクシスコミュニケーションズ(145)
  • SecuSTATION(116)
  • マザーツール(103)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(97)
  • bitstrong(94)
  • Vivotek(90)
  • Panasonic(パナソニック)(78)
  • ガードロック(69)
  • ELPA(61)
  • WAKI(和気産業)(61)
  • 太陽技研(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AHD 200万画素 ドーム型防犯カメラ コロナ電業AHD 200万画素 ドーム型防犯カメラコロナ電業
24,880税込27,368
1個
7日以内出荷
アナログ配線でハイビジョン画質の監視が可能になるAHD防犯カメラです。ボタン一つでAHDとCVBS(アナログコンポジット)の切替が出来るので、今ご使用いただいている録画機器はそのままで既存のケーブルを活かしカメラを入れ替えたい、増設したいといった場合にも安心してご利用いただけます。 AHDで記録することにより、従来のアナログ(CVBS)カメラの約4倍の解像度で映し出す事が可能になり、より精密な記録が残せるようになります。 赤外線投光で夜間撮影も可能。 威圧感の少ないドーム型形状&IP66相当の防水ボディ。余裕の20m電源+映像ケーブルが付属しているので屋外でも屋内でもご使用いただけます。
用途水平画角約82°の広角カメラ。お部屋やお庭の撮影に最適です。防水性IP66相当使用場所屋内/屋外寸法(Φ×高さH)(mm)113×82質量(g)約350素子撮影:SONY 2.4M CMOSセンサー搭載解像度1920×1080(AHD2.0)映像出力AHD2.0、CVBS切替可レンズf=3.6mm電源(V)DC12ケーブル長(mm)hpン体:820±30最低被写体照度(Lux)0.05(IR照射時0lux)赤外線投光距離約15~20m内蔵マイク無しセット内容本体(ケーブル長0.82m)、接続ケーブル(20m)、ACアダプター(ケーブル長約1.5m)、施工用テンプレート、十字キーボタンカバー、防犯ステッカー(40×168mm)、取扱説明書(保証書付き)、ネジ1式、星角レンチ消費電流(mA)200画素数200万画素画角水平:約82°
AHDコンバーター コロナ電業AHDコンバーターコロナ電業
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
AHDカメラの映像を変換しHDMI端子やVGA端子を備えたモニターに映すためのコンバーターです。AHDレコーダーを通さずモニターに映したい場合や、コンポジット映像(BNC端子)に変換できるため、既設のアナログカメラシステムにAHDカメラをつなげる場合にご使用ください。
質量(g)275スイッチセッティングスイッチ、タクトスイッチ2出力HDMA&VGA(480p、576p、720p/50/60Hz、1080i/50/60Hz、1080p/50/60Hz)CVBS(NTSC、PAL)電源DC12V最大5W入力AHD1.0 720p@25/30Hz、AHD2.0 720p@50/60Hz、1080p@25/30Hz、NTSC、PAL保護等級なし消費電流(mA)330寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×130×33動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)使用場所屋内入力形式BNC(75Ω1Vpp)×2出力形式HDMI Tpye-A、D-Sub15ピン、BNC(75Ω1Vpp)
中継コネクター(BNC-BNC) コロナ電業中継コネクター(BNC-BNC)コロナ電業
739税込813
1個ほか
7日以内出荷から11日以内出荷
仕様BNCジャック←→BNCジャック
変換コネクター(BNC-F) コロナ電業変換コネクター(BNC-F)コロナ電業
749税込824
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
仕様BNCプラグ←→Fジャック
3TB モニター付HDDレコーダー コロナ電業3TB モニター付HDDレコーダーコロナ電業
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
業務用レベルのハイスペックハードディスクレコーダーとハイビジョンモニターがこれ1台に。モニター一体型ハードディスクレコーダーです。一般的な据置き型より省スペースでの設置が可能。卓上、壁掛などでの設置ができます。 AHDカメラ、アナログ(CVBS)カメラを同時に4台録画可能。既存のCVBSカメラの配線をそのまま流用できるので、アナログレコーダーからの切替をお考えいただいている方にもおすすめです。 3TBの大容量ハードディスクを搭載。カメラ映像に動きがあった時に録画を開始する「モーション検知録画」にも対応。 豊富な再生モード、USB端子搭載で重要な録画はUSBメモリにバックアップも可能です。 ネットワーク機能搭載で、お手持ちのPCやスマートフォンでカメラの映像を確認もでき便利です(※別途専用アプリ要インストール)。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×230×54(突起部ゴム足含まず)質量(g)約1760HDD3TB信号方式NTSC/PAL液晶モニター12.5型1366×768、TIFカラー、LEDバックライト入力端子映像:BNC×4 AHD/CVBS自動認識、音声:RCA×4出力端子HDMI:タイプA最大1920×1080、CVBS:BNC×1、音声:RCA×1※本体にスピーカーは内蔵しておりません。録画方式圧縮方式:映像H.264/H.265、音声G.A711A、解像度D1/960H/720P/1080P/3M-N/4M-N/5M-N、画質6段階、録画モード 常時/検知表示画面:通常モード(1画面/4画面)、ループ再生(5~120秒)インターフェースリモコン、マウス端子種別USB2.0Type-A×2※USBメモリ128GB以下にバックアップ可能ネットワークタイプLAN端子RJ-45×1、P2P可、DDNS対応セット内容本体、電源アダプター、電源アダプターケーブル、リモコン、テスト用電池(単4×2)、マウス、ネジ(HDD用)×4、RS485用アタッチメント、CD-ROM、取扱説明書(保証書付)
AHD200万画素高機能防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P) コロナ電業AHD200万画素高機能防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P)コロナ電業
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
AHD/CVBS(アナログ)両対応、バリフォーカルレンズ搭載で広角から望遠まで調整可能な欲張り防犯カメラです。十字キーボタン操作でAHDとCVBSの切替も簡単。対応レコーダーと接続しフルハイビジョン画質での録画はもちろん、従来のCVBSレコーダーとの接続も可能になります。
用途屋外設置可付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、十字キーボタンカバー、接続ケーブル(約20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー、六角レンチ形状防水・暗視型質量(g)520電源(V)DC5本体寸法(mm)73×82×256、520消費電流(mA)500解像度1920×1080撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載ホワイトバランス4段階/ATW、プッシュロック、マニュアル、AWB動作温度(℃)マイナス5~40動作湿度(%)80画素数200万、1920×1080使用場所屋外アズワン品番64-9501-14補正機能D-WDR、逆光補正、ハイライト補正、オフ防水性IP66最低被写体照度(Lux)0.0001赤外線投光距離約20~25m映像出力AHD2.0、CVBS切替可
AHD200万画素屋外用防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P) コロナ電業AHD200万画素屋外用防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P)コロナ電業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
細かい設定は要らない!という方に。とにかくシンプルにこだわった防犯カメラです。200万画素フルハイビジョン高解像度の映像、赤外線LED24灯実装で夜間撮影も20~25m可能です。20mの電源と映像ケーブルが付属しているので、設置後はAHDレコーダーに接続するだけです。
用途屋外設置可付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、接続ケーブル(20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー形状防水・暗視型質量(g)256電源(V)DC12本体寸法(mm)65×65×166、256消費電流(mA)500解像度1920×1080撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載ホワイトバランス自動動作温度(℃)マイナス5~40動作湿度(%)80以下画素数200万、1920×1080使用場所屋外アズワン品番64-9501-15補正機能BLC防水性IP66相当最低被写体照度(Lux)0.01(AGC ON)IR照射時0lux赤外線投光距離約20~25m映像出力AHD2.0
中継コネクター(BNC-RCA) コロナ電業中継コネクター(BNC-RCA)コロナ電業
749税込824
1個ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
仕様BNCジャック←→RCAジャック
AHD200万画素屋外用カメラ コロナ電業AHD200万画素屋外用カメラコロナ電業
77,980税込85,778
1台
7日以内出荷
使用場所屋外防水性IP66相当セット内容カメラ本体(ケーブル長1m)、シェード(本体装着済)、ブラケット(本体装着済)、ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)、施工用テンプレート、防犯ステッカー(SA-02VL)、クリーニングクロス、取付ネジ3本、コンクリートアンカー3本、六角レンチケーブル長(m)(本体)1解像度1920×1080動作温度、湿度範囲-5℃~ 40℃・80% 以下画素数200万画素映像出力AHD2.0

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品