43ページ目: 防犯用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
3,504件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミボディ シリンダー南京錠 MASTER LOCK

    アルミボディ シリンダー南京錠

    MASTER LOCK
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    軽く、耐久・耐食性に優れたアルミ瀬ボディ。切断に強い焼き入れ鋼製シャックル。シャックルの左右内側2ヶ所をロックする安心のダブルロック構造。キーによる施錠が必要なキーリテイニング仕様。鍵のかけ忘れを防ぎます。
  • PoEハブ スイッチングハブ LAN速度 最大100Mbps 金属筐体 防犯カメラ用途に (16ポート) ブロードウォッチ

    PoEハブ スイッチングハブ LAN速度 最大100Mbps 金属筐体 防犯カメラ用途に (16ポート)

    ブロードウォッチ
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    ・LANケーブルから接続する機器に電源を供給。・別途電源要らずで省配線を実現。・ExtendキーでLAN速度10Mbps(250mまで)と100Mbps(100mまで)を選択可能
    用途電源のない環境への防犯カメラの敷設
  • DC 電源延長ケーブル 5m DCプラグ-DCジャック 外径 5.5mm 内径 2.1mm DC12V ブロードウォッチ

    DC 電源延長ケーブル 5m DCプラグ-DCジャック 外径 5.5mm 内径 2.1mm DC12V

    ブロードウォッチ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    DCプラグ-DCジャック オスメスの延長ケーブル 5m
  • DC 電源延長ケーブル 3m DCプラグ-DCジャック 外径 5.5mm 内径 2.1mm DC12V ブロードウォッチ

    DC 電源延長ケーブル 3m DCプラグ-DCジャック 外径 5.5mm 内径 2.1mm DC12V

    ブロードウォッチ
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
    DCプラグ-DCジャック オスメスの延長ケーブル 3m
  • DC 電源延長ケーブル 10m DCプラグ-DCジャック 外径 5.5mm 内径 2.1mm DC12V ブロードウォッチ

    DC 電源延長ケーブル 10m DCプラグ-DCジャック 外径 5.5mm 内径 2.1mm DC12V

    ブロードウォッチ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    DCプラグ-DCジャック オスメスの延長ケーブル 10m
  • 5桁ワード可変式南京錠 MASTER LOCK

    5桁ワード可変式南京錠

    MASTER LOCK
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    アルファベット、数字、記号をミックスして、好きなパスワードに設定可能です。切断に強い焼き入れ鋼製シャックル。2か所の突起付きリングで合わせやすい。鍵の持ち運び・管理の必要ないキーレスタイプ
    用途ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに
  • 8MP対応 H.265ハイブリッド16chハードディスクレコーダー 東進電機工業

    8MP対応 H.265ハイブリッド16chハードディスクレコーダー

    東進電機工業
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    ・ IPカメラにも対応したハイブリッドタイプ。・ アナログカメラ16台とIPカメラ8台 計24台録画可能。・ P2Pネットワーク接続で簡単遠隔監視設定。・ 標準2TBのHDD搭載。・ 高度な動体検知機能搭載。・ マウスを使用して簡単操作
    HDDSATA 2TB×1
  • 8CH HDDハイブリットレコーダー 東進電機工業

    8CH HDDハイブリットレコーダー

    東進電機工業
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    IPカメラにも対応したハイブリッドタイプ。P2Pネットワーク接続で簡単遠隔監視設定。標準2TBのHDD搭載。高度な動体検知機能搭載。マウスを使用して簡単操作
    HDDSATA 2TB×1
  • 2M アナログボックスカメラ Hanwha

    2M アナログボックスカメラ

    Hanwha
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    2MP解像度。0.09Lux@F1.2(カラー)、0.009Lux@F1.2(白黒)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。SSNRIV、モーション検知。最大伝送距離500m。簡単設置、DC12V& AC24Vの2電源、RS-485
  • バレットカメラ用ハンギングマウント Hanwha

    バレットカメラ用ハンギングマウント

    Hanwha
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷
    対応製品PND-A6081RV材料アルミニウム
  • ドームカメラ用ハンギングマウント Hanwha

    ドームカメラ用ハンギングマウント

    Hanwha
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    材料アルミニウム
  • 2M IR付バレットカメラ Hanwha

    2M IR付バレットカメラ

    Hanwha
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    2MP(1920 x 1080)の解像度。2.8~12mm(4.3倍)電動バリフォーカルレンズ。すべての解像度で最大60fps(H.265/H.264)。H.265、H.264、MJPEG、WiseStreamII対応。デイナイト(ICR)、WDR(150dB)、曇り除去。モーション検知、ハンドオーバー。デュアルSDスロット(最大512GB)。縦表示モード(ホールウェイビュー)。IR照射距離50m、IP67/IP66、NEMA 4X、IK10
  • 2M IR付ネットワークドームカメラ Hanwha

    2M IR付ネットワークドームカメラ

    Hanwha
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    最大2MP(1920 x 1080)の解像度。0.03lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。全ての解像度で最大30fps@2M(H.265/H.264)。H.265、H.264、 MJPEG対応。モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知。縦表示モード(ホールウェイビュー)(90°/270°)、LDCサポートmicroSD/SDHC/SDXCメモリースロット(最大128GB)。IR照射距離20m、PoE / 12VDC
  • 2M IR付ドームカメラ Hanwha

    2M IR付ドームカメラ

    Hanwha
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    2MP(1920 x 1080)の解像度。2.8~12mm(4.3倍)電動バリフォーカルレンズ。すべての解像度で最大60fps(H.265/H.264)。H.265、H.264、MJPEG、WiseStreamII対応。デイナイト(ICR)、WDR(150dB)。モーション検知、ハンドオーバー。デュアルSDスロット(最大512GB)。縦表示モード(ホールウェイビュー)。IR照射距離30m、IK08
  • PTZカメラ用ハンギングマウント Hanwha

    PTZカメラ用ハンギングマウント

    Hanwha
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    対応製品XNP-6120Hアイボリー材料アルミニウム
  • PTZカメラ用シーリングマウント Hanwha

    PTZカメラ用シーリングマウント

    Hanwha
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    アルミニウム+SECC。ハンギングマウントや屋外PTZと組み合わせて使用できます。マウントスクリューサイズ:PF 1 1/2インチ
  • PTZカメラ用ウォールマウント Hanwha

    PTZカメラ用ウォールマウント

    Hanwha
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    対応製品XNP-6120Hアイボリー材料アルミニウム
  • PTZカメラ、フィッシュアイカメラ用ポールマウント Hanwha

    PTZカメラ、フィッシュアイカメラ用ポールマウント

    Hanwha
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    対応製品XNV-6120R、XNP-6120H、XNP-6040H、XNF-8010RVアイボリー素材アルミニウム
  • 2M IR付 AIバレットカメラ Hanwha

    2M IR付 AIバレットカメラ

    Hanwha
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    最大2MPの解像度、最大120fps。0.007Lux@F1.3 (カラー)、0Lux (白黒、IR LEDオン)。デイナイト (ICR)、 WDR (120dB)、 WiseNRⅡ (AIエンジン使用)。H.265、H.264、MJPEG、WiseStreamⅡ、 WiseStreamⅢ(AIエンジン使用)。AIに基づくインテリジェント分析。・オブジェクトの検出と分類(人、顔、車両、ナンバープレート)。・顔マスク検知、ソーシャルディスタンス検知。・属性、ベストショット。FIPS 140-2レベル2のTPM、セキュアブート、ファームウェアの偽装を検証。システム要求。・SSM v2.10.8以降、Genetecプラグインv1.0以降、Milestoneプラグインv1.0.2以降IP66、IP67、IK10、NEMA4X
  • 2M 40倍ズームPTZカメラ Hanwha

    2M 40倍ズームPTZカメラ

    Hanwha
    549,800税込604,780
    1台
    4日以内出荷
    最大200万画素解像度。4.25~170mm(40倍)ズーム(デジタル32倍、合計1280倍ズーム)。最大赤外線可視距離200m(656.17フィート)、ワイズIR。昼夜(ICR)、極端WDR、DIS(内蔵ジャイロセンサー)。インテリジェント分析、物体自動追跡(人/車両)、ターゲットロック追跡。H.264、H.265、MJPEGコーデック、WiseStream II。IP66、IK10、NEMA4X、NEMA-TS 2(2.2.8、2.2.9)。PTZ PLUS設計適用(コンパクト、軽量、シンプルな配線)。インジェクターによるSFPサポート
    解像度最大200万画素
  • 8ch AHDカメラ電源コントローラー Hanwha

    8ch AHDカメラ電源コントローラー

    Hanwha
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    Video In:AHD 30fps 2M/4M、TVI 30fps 2M。Video Out:AHD 30fps 2M/4M、TVI 30fps 2M。Connection Port:BNC_F (Video I/O)、3pin AC Inlet (Power)。Video Transmission Distance:Max 500m(5C2V), 200m(3C2V) Tested on Canare cable。Operating Temperature / Humidity:-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80% RH。Input Voltage:AC 100 ~ 240V 50/60Hz / 2.4A
  • 5M ミニドームカメラ Hanwha

    5M ミニドームカメラ

    Hanwha
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    最大5MP(2592 x 1944)の解像度。・2.8mm固定レンズ。・0.15Lux(カラー)、WDR(120dB)。・最大30fps@5MP(H.265/H.264)。・H.265、H.264、MJPEG対応。・いたずら検知、モーション検知、焦点ぼけ検、microSD/SDHC/SDXCメモリースロット(最大128GB)、縦表示モード(ホールウェイビュー)、WiseStreamIIサポート。LDC、PoE
  • 抗菌テープ(40cm) 3R(スリーアール)

    抗菌テープ(40cm)

    3R(スリーアール)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    抗菌効果の高い銅イオンをコーティングした、抗菌シートテープ「はるどー」です。手に触れる場所にテープを事前に貼っておくことで、手に付着した細菌からの接触感染の心配を軽減できます。会社、学校、公共機関、不特定多数の方が手で触れる場所に先回りして貼り付けて"抗菌エリア"を構築しましょう。接触感染の心配を軽減する抗菌テープ「はるどー」。ドアノブに触れただけなのに、接触感染のリスクが・・・。 「接触感染」とは、感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れ、それを他の人が触ります。その細菌等が付いた手で鼻を触ったり、口を拭ったり、目を擦ったり顔の粘膜に接触する事で感染すると言われます。そんな接触感染を未然に防ぐために、この抗菌テープ「はるどー」は生まれました。手が触れる場所にあらかじめ貼ることで抗菌エリアを作る。細菌などがテープに付着した際の増殖を軽減する"銅イオン"を配合した抗菌テープ。抗菌性の高い銅イオンの成分をコーティングした「抗菌シートテープ はるどー」で手に触れる場所を事前に覆っておけば、接触感染の心配を軽減できます。手に触れるあらゆる場所に貼ってお使いください!。手が触れるあらゆる場所に貼って、先回り抗菌。多くの人の手が触れる場所、例えば会社や学校、保育園や幼稚園、病院や公共機関や公共エリア、はたまた一般のご家庭でも、手が触れる場所に先回りして、テープを貼っておくことで銅イオンの抗菌効果を活かせます!。細菌の繁殖に効果的な"銅イオン"を配合 優れた抗菌効果。「銅は雑菌の繁殖を防ぐのに効果的である」と、日本はたまた海外の機関も数多く認めています。この抗菌シートテープは、フィルムにコーティングされた銅イオンにより、表面についた細菌を増やしません。銅イオンの働きを活かし、貼り付けた場所を抗菌エリアに変えるシートテープです。使い方はとってもかんたん お好みの長さにシートを切って貼るだけ。抗菌したい場所に合わせてシートをカットし、台紙をはがして貼るだけですぐに抗菌できます。サイズは2.5cm、5cm、40cmの3種類。デスクや棚、手すりやドアノブなどお好みに合わせて使い分けができます。身近な手に触れる場所に貼ってお使いください。デスクや棚、手すりやドアノブなど、身近な手に触れる場所に貼ってお使いください。さまざまなシーンで大活躍。手が触れる場所に気軽に貼れてかんたん抗菌。エレベーターのボタン、ドアノブ、手で触れるタイプの自動ドア、公共のトイレ、映画館、劇場、空港ターミナル、駅の手すり、電車のつり革、宿泊施設(ホテルや民宿など)、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、百貨店、タクシーや乗用車などの出入り口ドアハンドル、机、受付カウンター、など多種多様な場所でお使いいただけます。
  • ドアストッパー型アラーム macros(マクロス)

    ドアストッパー型アラーム

    macros(マクロス)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    内開きドアに設置し、侵入者に対し音で妨害&威嚇。電池残量が目視でわかるランプ付き。音が鳴ってから電源をOFFにするまで鳴り続ける。電池式のため、電源の無い場所への設置もOK
    材質ABS、ステンレス、PCBホワイト音量(dB)100(30cm)隙間(mm)【ドア隙間】8~30
  • 防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル 保証期間1年 塚本無線

    防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル 保証期間1年

    塚本無線
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    イーグルシリーズスタンド型モニター一体型録画機。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。2.5インチHDD対応モデル。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
    用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
  • セキュリティカメラモニターセット+カメラ9台 ELPA

    セキュリティカメラモニターセット+カメラ9台

    ELPA
    209,800税込230,780
    1個(1台×9台)
    3日以内出荷
    音と光で不審者を撃退!。大音量の警報と双方向通話。センサーライトで不審者を撃退!。高画質カメラで監視と録画!。不審者の検知をスマホに通知!。スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)。高画質
    用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能。配線不要で簡単接続。オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ。スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
  • セキュリティカメラモニターセット+カメラ8台 ELPA

    セキュリティカメラモニターセット+カメラ8台

    ELPA
    189,800税込208,780
    1個(1台×8台)
    3日以内出荷
    音と光で不審者を撃退!。大音量の警報と双方向通話。センサーライトで不審者を撃退!。高画質カメラで監視と録画!。不審者の検知をスマホに通知!。スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)。高画質
    用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能。配線不要で簡単接続。オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ。スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
  • セキュリティカメラモニターセット+カメラ7台 ELPA

    セキュリティカメラモニターセット+カメラ7台

    ELPA
    169,800税込186,780
    1個(1台×7台)
    3日以内出荷
    音と光で不審者を撃退!。大音量の警報と双方向通話。センサーライトで不審者を撃退!。高画質カメラで監視と録画!。不審者の検知をスマホに通知!。スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)。高画質
    用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能。配線不要で簡単接続。オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ。スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
  • セキュリティカメラモニターセット+カメラ6台 ELPA

    セキュリティカメラモニターセット+カメラ6台

    ELPA
    159,800税込175,780
    1個(1台×6台)
    3日以内出荷
    音と光で不審者を撃退!。大音量の警報と双方向通話。センサーライトで不審者を撃退!。高画質カメラで監視と録画!。不審者の検知をスマホに通知!。スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)。高画質
    用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能。配線不要で簡単接続。オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ。スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
  • セキュリティカメラモニターセット+カメラ5台 ELPA

    セキュリティカメラモニターセット+カメラ5台

    ELPA
    139,800税込153,780
    1個(1台×5台)
    3日以内出荷
    音と光で不審者を撃退!。大音量の警報と双方向通話。センサーライトで不審者を撃退!。高画質カメラで監視と録画!。不審者の検知をスマホに通知!。スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)。高画質
    用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能。配線不要で簡単接続。オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ。スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
  • セキュリティカメラモニターセット+カメラ4台 ELPA

    セキュリティカメラモニターセット+カメラ4台

    ELPA
    119,800税込131,780
    1個(1台×4台)
    3日以内出荷
    音と光で不審者を撃退!。大音量の警報と双方向通話。センサーライトで不審者を撃退!。高画質カメラで監視と録画!。不審者の検知をスマホに通知!。スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)。高画質
    用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能。配線不要で簡単接続。オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ。スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
  • セキュリティカメラモニターセット+カメラ3台 ELPA

    セキュリティカメラモニターセット+カメラ3台

    ELPA
    109,800税込120,780
    1個(1台×3台)
    3日以内出荷
    音と光で不審者を撃退!。大音量の警報と双方向通話。センサーライトで不審者を撃退!。高画質カメラで監視と録画!。不審者の検知をスマホに通知!。スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)。高画質
    用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能。配線不要で簡単接続。オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ。スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
  • セキュリティカメラモニターセット+カメラ2台 ELPA

    セキュリティカメラモニターセット+カメラ2台

    ELPA
    92,980税込102,278
    1個(1台×2台)
    3日以内出荷
    音と光で不審者を撃退!。大音量の警報と双方向通話。センサーライトで不審者を撃退!。高画質カメラで監視と録画!。不審者の検知をスマホに通知!。スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)。高画質
    用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能。配線不要で簡単接続。オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ。スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
  • セキュリティカメラモニターセット+カメラ1台 ELPA

    セキュリティカメラモニターセット+カメラ1台

    ELPA
    75,980税込83,578
    1個(1台×1台)
    3日以内出荷
    音と光で不審者を撃退!。大音量の警報と双方向通話。センサーライトで不審者を撃退!。高画質カメラで監視と録画!。不審者の検知をスマホに通知!。スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)。高画質
    用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能。配線不要で簡単接続。オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ。スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
  • 防犯カメラ 4K 800万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型赤外線監視カメラ /WTW-AR903EW2-R 保証期間1年 バレット型 照射距離最大約20mレンズサイズ3.6mm 塚本無線

    防犯カメラ 4K 800万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型赤外線監視カメラ /WTW-AR903EW2-R 保証期間1年 バレット型 照射距離最大約20mレンズサイズ3.6mm

    塚本無線
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    800万画素の4Kサイズ撮影可能なAHD高解像度モデル。超高解像度の3840×2160ピクセル。小型の威圧感が少ないデザイン。入口監視など近距離向け監視に最適。広角3.6mmボードレンズ搭載。800万画素4K AHD赤外線カメラ。高画質800万画素 CMOSセンサーを搭載。小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません。赤外線LEDを18個搭載。屋外防滴仕様。広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載。同軸ケーブル(3C以上)を使用可能。専用モニター・専用DVRで御使用ください
  • 防犯灯カメラ 業務用 IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 16chモデル 塚本無線

    防犯灯カメラ 業務用 IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 16chモデル

    塚本無線
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    IPカメラ用 16ch デジタルレコーダー(NVR)。最大800万画素の入力に対応。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)。接続するカメラに依存されます。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
    電源(V)DC48消費電力(W)最大96本体質量(kg)約1.03 (HDD 含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×54×297解像度録画:3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年無線規格信号:IPネットワーク音声入出力:各種LANポート(8チャンネル分)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)映像入力全チャンネル合計:128Mbps(映像入力帯域幅)HDMI規格3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
  • バレット型同軸ワンケーブルカメラ8台システム マスプロ電工

    バレット型同軸ワンケーブルカメラ8台システム

    マスプロ電工
    269,800税込296,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容OC2-B2FP×8台 + OC2-R8P(2TB)×1台寸法(mm)【カメラ】70×70×167、【レコーダー】55×325×256【カメラ】白、【レコーダー】黒質量(g)【カメラ】330、【レコーダー】1800RoHS指令(10物質対応)対応
  • バレット型同軸ワンケーブルカメラ4台システム マスプロ電工

    バレット型同軸ワンケーブルカメラ4台システム

    マスプロ電工
    179,800税込197,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容OC2-B2FP×4台 + OC2-R4P(2TB)×1台寸法(mm)【レコーダー】55×325×256、【カメラ】70×70×167【カメラ】白、【レコーダー】黒質量(g)【カメラ】330、【レコーダー】1700RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドーム型同軸ワンケーブルカメラ8台システム マスプロ電工

    ドーム型同軸ワンケーブルカメラ8台システム

    マスプロ電工
    269,800税込296,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容OC2-D2FP×8台 + OC2-R8P(2TB)×1台寸法(mm)【カメラ】115×110×89、【レコーダー】55×325×256【カメラ】白、【レコーダー】黒質量(g)【カメラ】340、【レコーダー】1800RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドーム型同軸ワンケーブルカメラ4台システム マスプロ電工

    ドーム型同軸ワンケーブルカメラ4台システム

    マスプロ電工
    179,800税込197,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容OC2-D2FP×4台 + OC2-R4P(2TB)×1台寸法(mm)【カメラ】115×110×89、【レコーダー】55×325×256【カメラ】白、【レコーダー】黒質量(g)【カメラ】340、【レコーダー】1700RoHS指令(10物質対応)対応

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品