44ページ目: 防犯用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
3,530件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バレット型同軸ワンケーブルカメラ8台システム マスプロ電工

    バレット型同軸ワンケーブルカメラ8台システム

    マスプロ電工
    269,800税込296,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容OC2-B2FP×8台 + OC2-R8P(2TB)×1台寸法(mm)【カメラ】70×70×167、【レコーダー】55×325×256【カメラ】白、【レコーダー】黒質量(g)【カメラ】330、【レコーダー】1800RoHS指令(10物質対応)対応
  • バレット型同軸ワンケーブルカメラ4台システム マスプロ電工

    バレット型同軸ワンケーブルカメラ4台システム

    マスプロ電工
    179,800税込197,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容OC2-B2FP×4台 + OC2-R4P(2TB)×1台寸法(mm)【レコーダー】55×325×256、【カメラ】70×70×167【カメラ】白、【レコーダー】黒質量(g)【カメラ】330、【レコーダー】1700RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドーム型同軸ワンケーブルカメラ8台システム マスプロ電工

    ドーム型同軸ワンケーブルカメラ8台システム

    マスプロ電工
    269,800税込296,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容OC2-D2FP×8台 + OC2-R8P(2TB)×1台寸法(mm)【カメラ】115×110×89、【レコーダー】55×325×256【カメラ】白、【レコーダー】黒質量(g)【カメラ】340、【レコーダー】1800RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドーム型同軸ワンケーブルカメラ4台システム マスプロ電工

    ドーム型同軸ワンケーブルカメラ4台システム

    マスプロ電工
    179,800税込197,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容OC2-D2FP×4台 + OC2-R4P(2TB)×1台寸法(mm)【カメラ】115×110×89、【レコーダー】55×325×256【カメラ】白、【レコーダー】黒質量(g)【カメラ】340、【レコーダー】1700RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーライト付ワイヤレスカメラ4台+ハードディスク マスプロ電工

    センサーライト付ワイヤレスカメラ4台+ハードディスク

    マスプロ電工
    249,800税込274,780
    1セット
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーライト付ワイヤレスカメラ4台 マスプロ電工

    センサーライト付ワイヤレスカメラ4台

    マスプロ電工
    189,800税込208,780
    1セット
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • どこでも警子ちゃんWi-Fi/DI どこでも警子ちゃん

    どこでも警子ちゃんWi-Fi/DI

    どこでも警子ちゃん
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    手のひらサイズの警告灯 Wi-Fi接続/DI対応モデル 1灯マルチカラー(7色)LED、アラーム解除には非接触センサを採用。HTTP、MQTTコマンドによる制御のほか4チャンネルDI(無電圧接点信号入力)による制御も可能。USB Type-C 給電。
  • G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ 単体 GENTOS

    G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ 単体

    GENTOS
    9,898税込10,888
    1台
    6日以内出荷
    G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ300万画素 カメラ単体。単体での使用は不可。GIC-SLOC-MSET(ジェントス屋外用取付型ネットワークカメラ モニターセット)へのカメラ増設用となります。【3MP画素】。高性能な3MP解像度により、監視エリアで起こるすべてを鮮明に記録し、高品質な映像体験を提供します。屋外カメラの赤外線ライトにより、暗闇でも最大20メートル先まで確認可能。夜間でも財産や家族をしっかり守ります。・本製品をお使いいただくためにはG-i Camera Single lens M-SET、およびiOSまたAndroidを搭載したスマートフォンが必要です。・2.4GHzの周波数帯にのみ対応しております。・本製品の取り付けは壁にネジで締め付ける必要があります。・メーカーでは製品の取り付け・取り外しは行っておりません。お客様ご自身で実施をお願いいたします。・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。カメラ画素数。300万画素(カメラ一台)。カメラ視野角。垂直:45°。水平:75°。レンズ種類。固定レンズ。解像度。2304*1296(カメラ一台)。使用可能環境温度。-10℃ - 55℃。マイク搭載
    用途使用場所。屋外監視+室内モニター。カメラ本体は IP65準拠の屋外用固定設置タイプ。カメラは -10~55℃ の屋外環境で使用可能。セットの10.1インチモニターは室内に設置して複数カメラを同時監視が可能。想定される設置場所(カメラ)。自宅の外周・庭・駐車場。店舗の敷地周辺。事務所ビルのエントランス。アパート・マンションの共用部。モニターの設置場所。リビング。店舗事務所。管理室。受付カウンター付属品(カメラ用)カメラ1台分:ねじ×3,アンカー×3,アンテナ×1,専用ACアダプター×1(1m)本体質量(g)247寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×63.5×99.3レンズ固定レンズマイクロホン搭載解像度2304×1296(カメラ1台)使用環境温度(℃)-10~55視野角垂直:45° / 水平:75°取付け方法壁面にネジで固定設置場所(カメラ)自宅の外周・庭・駐車場 / 店舗の敷地周辺 / 事務所ビルのエントランス / アパート・マンションの共用部(モニター)リビング / 店舗事務所 / 管理室 / 受付カウンター使用条件単体での使用不可 / G-i Camera Single lens M-SETおよびiOSまたはAndroid搭載スマートフォンが必要画素数300万画素(カメラ1台)使用場所屋外監視+室内モニターモニタセットの10.1インチモニターを室内に設置し、複数カメラを同時監視可能カメラ仕様IP65準拠の屋外用固定設置タイプ赤外線ライト暗闇で最大20m先まで確認可能適合周波数(GHz)2.4のみ
  • G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ 単体 GENTOS

    G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ 単体

    GENTOS
    9,898税込10,888
    1台
    6日以内出荷
    G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ300万画素 カメラ単体。単体での使用は不可。NCIG-4810A(ジェントス屋外用取付型ネットワークカメラ モニターセット)へのカメラ増設用となります。【3MP画素】。高性能な3MP解像度により、監視エリアで起こるすべてを鮮明に記録し、高品質な映像体験を提供します。屋外カメラの赤外線ライトにより、暗闇でも最大20メートル先まで確認可能。夜間でも財産や家族をしっかり守ります。・本製品をお使いいただくためにはG-i Camera Single lens M-SET、およびiOSまたAndroidを搭載したスマートフォンが必要です。・2.4GHzの周波数帯にのみ対応しております。・本製品の取り付けは壁にネジで締め付ける必要があります。・メーカーでは製品の取り付け・取り外しは行っておりません。お客様ご自身で実施をお願いいたします。・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。カメラ画素数。300万画素(カメラ一台)。カメラ視野角。垂直:45°。水平:75°。レンズ種類。固定レンズ。解像度。2304*1296(カメラ一台)。使用可能環境温度。-10℃ - 55℃。マイク搭載
    用途使用場所。屋外監視+室内モニター。カメラ本体は IP65準拠の屋外用固定設置タイプ。カメラは -10~55℃ の屋外環境で使用可能。セットの10.1インチモニターは室内に設置して複数カメラを同時監視が可能。想定される設置場所(カメラ)。自宅の外周・庭・駐車場。店舗の敷地周辺。事務所ビルのエントランス。アパート・マンションの共用部。モニターの設置場所。リビング。店舗事務所。管理室。受付カウンター付属品(カメラ用)カメラ1台分:ねじ×3,アンカー×3,アンテナ×1,専用ACアダプター×1(1m)本体質量(g)247寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×63.5×99.3レンズ固定レンズマイクロホン搭載解像度2304×1296(カメラ1台)使用環境温度(℃)-10~55視野角垂直:45° / 水平:75°取付け方法壁面にネジで固定設置場所(カメラ)自宅の外周・庭・駐車場 / 店舗の敷地周辺 / 事務所ビルのエントランス / アパート・マンションの共用部(モニター)リビング / 店舗事務所 / 管理室 / 受付カウンター使用条件単体での使用不可 / G-i Camera Single lens M-SETおよびiOSまたはAndroid搭載スマートフォンが必要画素数300万画素(カメラ1台)使用場所屋外監視+室内モニターモニタセットの10.1インチモニターを室内に設置し、複数カメラを同時監視可能カメラ仕様IP65準拠の屋外用固定設置タイプ赤外線ライト暗闇で最大20m先まで確認可能適合周波数(GHz)2.4のみ
  • ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(8台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(8台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要

    ブロードウォッチ
    199,800税込219,780
    1セット
    9日以内出荷
    300万画素ワイヤレス対応のドーム型カメラと、12インチモニターと録画機が一体型のセットです。ワイヤレス接続で煩わしいケーブルの配線が不要。アクセサリー(別売り)を使用することで電源工事、設置工事が不要に。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができます。白色LED搭載で夜間撮影も可能。(カラー撮影)。サイクル録画機能で常に最新データを保存するのでHDDの交換をする必要がありません。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型センサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)信号形式【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択フィルター自動IRカット動作環境【録画機】温度:0~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)、【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)防塵防水性能非対応(※屋内専用)LCD仕様10インチ (1920×1080pixel)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)外部記憶装置【バックアップ】USB外部記憶装置接続台数【接続カメラ】8音声マイク内蔵ビデオ仕様【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラームHDMI規格出力不可USB1ポート (USB 2.0)
  • ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(2台)・12インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(2台)・12インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要

    ブロードウォッチ
    179,800税込197,780
    1セット
    9日以内出荷
    300万画素ワイヤレス対応のドーム型カメラと、12インチモニターと録画機が一体型のセットです。ワイヤレス接続で煩わしいケーブルの配線が不要。アクセサリー(別売り)を使用することで電源工事、設置工事が不要に。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができます。白色LED搭載で夜間撮影も可能。(カラー撮影)。サイクル録画機能で常に最新データを保存するのでHDDの交換をする必要がありません。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型寸法(mm)【録画機】300×230×53、【カメラ】110×Φ110電源【カメラ】DC12V/1A、【録画機】DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)信号形式【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択フィルター自動IRカット動作環境【録画機】温度:0~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)、【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)防塵防水性能非対応(※屋内専用)LCD仕様12.5インチ (1920×1080pixel)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)外部記憶装置【バックアップ】USB外部記憶装置接続台数【接続カメラ】2音声マイク内蔵ビデオ仕様【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラームHDMI規格1080PUSB2ポート (USB 2.0)
  • ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(4台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(4台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要

    ブロードウォッチ
    149,800税込164,780
    1セット
    9日以内出荷
    300万画素ワイヤレス対応のドーム型カメラと、12インチモニターと録画機が一体型のセットです。ワイヤレス接続で煩わしいケーブルの配線が不要。アクセサリー(別売り)を使用することで電源工事、設置工事が不要に。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができます。白色LED搭載で夜間撮影も可能。(カラー撮影)。サイクル録画機能で常に最新データを保存するのでHDDの交換をする必要がありません。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型電源【録画機】DC12V/2A、【カメラ】DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)信号形式【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択フィルター自動IRカット動作環境【録画機】温度:0~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)、【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)防塵防水性能非対応(※屋内専用)LCD仕様10インチ (1920×1080pixel)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)外部記憶装置【バックアップ】USB外部記憶装置接続台数【接続カメラ】4音声マイク内蔵ビデオ仕様【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラームHDMI規格出力不可USB1ポート (USB 2.0)
  • ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(2台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(2台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要

    ブロードウォッチ
    92,980税込102,278
    1セット
    9日以内出荷
    300万画素ワイヤレス対応のドーム型カメラと、12インチモニターと録画機が一体型のセットです。ワイヤレス接続で煩わしいケーブルの配線が不要。アクセサリー(別売り)を使用することで電源工事、設置工事が不要に。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができます。白色LED搭載で夜間撮影も可能。(カラー撮影)。サイクル録画機能で常に最新データを保存するのでHDDの交換をする必要がありません。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型センサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)信号形式【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択フィルター自動IRカット動作環境【録画機】温度:0~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)、【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)防塵防水性能非対応(※屋内専用)LCD仕様10インチ (1920×1080pixel)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)外部記憶装置【バックアップ】USB外部記憶装置接続台数【接続カメラ】2音声マイク内蔵ビデオ仕様【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラームHDMI規格出力不可USB1ポート (USB 2.0)
  • ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(4台)・12インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(4台)・12インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要

    ブロードウォッチ
    199,800税込219,780
    1セット
    9日以内出荷
    300万画素ワイヤレス対応のドーム型カメラと、12インチモニターと録画機が一体型のセットです。ワイヤレス接続で煩わしいケーブルの配線が不要。アクセサリー(別売り)を使用することで電源工事、設置工事が不要に。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができます。白色LED搭載で夜間撮影も可能。(カラー撮影)。サイクル録画機能で常に最新データを保存するのでHDDの交換をする必要がありません。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型寸法(mm)【カメラ】110×Φ110、【録画機】300×230×53電源【カメラ】DC12V/1A、【録画機】DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)信号形式【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択フィルター自動IRカット動作環境【録画機】温度:0~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)、【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)防塵防水性能非対応(※屋内専用)LCD仕様12.5インチ (1920×1080pixel)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)外部記憶装置【バックアップ】USB外部記憶装置接続台数【接続カメラ】4音声マイク内蔵ビデオ仕様【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラームHDMI規格1080PUSB2ポート (USB 2.0)
  • ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(8台)・12インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(8台)・12インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要

    ブロードウォッチ
    269,800税込296,780
    1セット
    9日以内出荷
    300万画素ワイヤレス対応のドーム型カメラと、12インチモニターと録画機が一体型のセットです。ワイヤレス接続で煩わしいケーブルの配線が不要。アクセサリー(別売り)を使用することで電源工事、設置工事が不要に。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができます。白色LED搭載で夜間撮影も可能。(カラー撮影)。サイクル録画機能で常に最新データを保存するのでHDDの交換をする必要がありません。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型寸法(mm)【録画機】300×230×53、【カメラ】110×Φ110電源【カメラ】DC12V/1A、【録画機】DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)信号形式【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択フィルター自動IRカット防塵防水性能非対応(※屋内専用)LCD仕様12.5インチ (1920×1080pixel)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)外部記憶装置【バックアップ】USB外部記憶装置接続台数【接続カメラ】8音声マイク内蔵ビデオ仕様【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラームHDMI規格1080PUSB2ポート (USB 2.0)
  • ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(1台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(1台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要

    ブロードウォッチ
    77,980税込85,778
    1セット
    9日以内出荷
    300万画素ワイヤレス対応のドーム型カメラと、12インチモニターと録画機が一体型のセットです。ワイヤレス接続で煩わしいケーブルの配線が不要。アクセサリー(別売り)を使用することで電源工事、設置工事が不要に。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができます。白色LED搭載で夜間撮影も可能。(カラー撮影)。サイクル録画機能で常に最新データを保存するのでHDDの交換をする必要がありません。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型センサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)信号形式【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択フィルター自動IRカット動作環境【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)、【録画機】温度:0~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)防塵防水性能非対応(※屋内専用)LCD仕様10インチ (1920×1080pixel)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)外部記憶装置【バックアップ】USB外部記憶装置接続台数【接続カメラ】1音声マイク内蔵ビデオ仕様【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラームHDMI規格出力不可USB1ポート (USB 2.0)
  • SpotCam 24時間クラウド録画対応/2.5K高解像度・屋外用ドームタイプ監視カメラ Spotcam

    SpotCam 24時間クラウド録画対応/2.5K高解像度・屋外用ドームタイプ監視カメラ

    Spotcam
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    ・屋外用ドームタイプ監視カメラ。・2.5K高解像度。・IP66防水防塵規格。・24時間クラウド録画対応。・動体、音声検知およびリアルタイムアラート対応。・人体検出、追跡対応。・動体検知マスク機能搭載。・通話機能搭載。・デュアルバンドWi-Fiサポート。・microSDカード対応でネットワーク接続が切れてもバックアップに対応。・スマホ、タブレット、PCで映像をすぐに確認可能
    仕様最大解像度:2.5K (2560 x 1440) / FPS:2560 x 1440 @30FPS / 画像設定:明るさ、飽和、コントラスト、鮮明度 / BLC:サポートその他【電力】DC 12V1A品名SpotCam MBC1寸法(cm)7.6×16.1インターフェースリセット:リセットボタンあり/ microSDカード:ローカル録画最大512GBまで対応、内蔵切断自動バックアップ録画 ※microSDカードは別途ご用意ください動作環境【温度】-20~50℃【湿度】95%以下保管環境【保管】-40~70℃【湿度】95%以下ネットワークタイプイーサネット:RJ45 10M / 100M/ Poe:無し/ Wi-Fi:802.11a/b/g/n, 2.4/5GHz デュアルバンドRoHS指令(10物質対応)対応音声マイク入力:内蔵マイク/ オーディオ出力:内蔵スピーカーアラーム音声検知:あり / 動態検知:最大4つのアクティビティゾーンを設定可能な動体検知 / 人間の検出:あり / 人間の追跡:無しビデオ仕様低ルクス:赤外線LEDオン:0ルクス/赤外線LEDオフ:0.1ルクス @F2.2/ シャッター:1/3 to 1/100,000 sec./ レンズ:3.3mm/ 光学ズーム:なし/ 焦点距離:300mm ~ ∞/ ICR + 光センサー:あり/ Day/Night モード:オート & 手動/ IR LED:ハイパワー IR LED/ IR ライト範囲:20-30m/ 白色LED:ハイパワー白色 LED/ 白色LED範囲:10m/ ワイドダイナミックレンジ:デジタルワイドダイナミックレンジ/ ノイズ除去:3D ノイズ除去対応コーデック圧縮:H.264/ ビットレート:0.1Mbps~8Mbps
  • SpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋外用ドームタイプ監視カメラ Spotcam

    SpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋外用ドームタイプ監視カメラ

    Spotcam
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    ・屋外用ドームタイプ監視カメラ。・2K高解像度。・IP66防水防塵規格。・耐衝撃保護等級「IK10」取得。・24時間クラウド録画対応。・動体、音声検知およびリアルタイムアラート対応。・人体検出、追跡対応。・動体検知マスク機能搭載。・通話機能搭載。・イーサネット、Wi-Fi、PoEをサポートし多様な接続方法に対応。・microSDカード対応でネットワーク接続が切れてもバックアップに対応。・スマホ、タブレット、PCで映像をすぐに確認可能
    仕様最大解像度:2K (2304 x 1296) / FPS:2304 x 1296 @20FPS / 画像設定:明るさ、飽和、コントラスト、鮮明度 / BLC:サポートその他【電力】DC 12V1A品名SpotCam MD1寸法(cm)11.2×10.1インターフェースリセット:リセットボタンあり/ microSDカード:ローカル録画最大512GBまで対応、内蔵切断自動バックアップ録画 ※microSDカードは別途ご用意ください動作環境【温度】-20~50℃【湿度】95%以下保管環境【保管】-40~70℃【湿度】95%以下ネットワークタイプイーサネット:RJ45 10M / 100M/ Poe:IEEE 802.3af type A/ Wi-Fi:802.11a/b/g/n, 2.4/5GHz デュアルバンドRoHS指令(10物質対応)対応音声マイク入力:内蔵マイク/ オーディオ出力:内蔵スピーカーアラーム音声検知:あり / 動態検知:最大4つのアクティビティゾーンを設定可能な動体検知 / 人間の検出:ありビデオ仕様低ルクス:赤外線LEDオン:0ルクス/赤外線LEDオフ:0.1ルクス @F2.0/ シャッター:1/3 to 1/100,000 sec./ レンズ:3.8mm, 86.1(H) x 46(V) x 104(D)/ 光学ズーム:なし/ 焦点距離:300mm ~ ∞/ ICR + 光センサー:あり/ Day/Night モード:オート & 手動/ IR LED:ハイパワー IR LED/ IR ライト範囲:20-30m/ ワイドダイナミックレンジ:デジタルワイドダイナミックレンジ/ ノイズ除去:3D ノイズ除去対応コーデック圧縮:H.264/ ビットレート:0.1Mbps~8Mbps
  • 防爆ブザー AC200V 鎌田信号機

    防爆ブザー AC200V

    鎌田信号機
    179,800税込197,780
    1個
    30日以内出荷
    電圧AC200V容量50VA周波数50/60Hz音量(前方1m)(dB以上)95
  • 150MM防爆ベルAC200 鎌田信号機

    150MM防爆ベルAC200

    鎌田信号機
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    電圧AC200V容量22VA周波数50/60Hz音量(前方1m)(dB以上)85
  • 150MM防爆ベルAC100 鎌田信号機

    150MM防爆ベルAC100

    鎌田信号機
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    電圧AC100V容量22VA周波数50/60Hz音量(前方1m)(dB以上)85
  • 防爆ブザー AC100V 鎌田信号機

    防爆ブザー AC100V

    鎌田信号機
    179,800税込197,780
    1個
    30日以内出荷
    電圧AC100V容量50VA周波数50/60Hz音量(前方1m)(dB以上)95
  • ハンドヘルドアクションカメラ エーインサイト

    ハンドヘルドアクションカメラ

    エーインサイト
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    4KHDビデオ録画、64MP写真解像度の高画質アクションカメラ。MacOSおよびWindows7以降のウェブカメラモードに対応。1.72インチHDタッチディスプレイ搭載で直感的な操作が可能。180分の長時間撮影やタイムラプス撮影・連写機能を搭載。単軸330°自動追跡回転で臨場感のある動画撮影が可能。
    寸法(mm)36.65×29.9×15.8質量(g)173(±5)電源2400mAhバッテリーレンズAFレンズ F/1.8 f=4.047mm記録媒体microSDclass10以上速度【パン/チルト】高/中/低ホワイトバランス自動/晴れ/曇り/逆光/タングステン露出補正-3.0EV~+3.0EV動画4K30fps、2.7K30fps、1080P 120/60/30fpsISO感度設定オート/ISO100/200/400/800/1600/3200インターフェイスUSB2.0Tyぺ-C(ハイスピード)、microSDカードスロット焦点距離20cm~Wi-FiHDVCAMイメージセンサー16MP COMSセンサー(最大64MPまで補間)
  • 盗難防止ダミーケーブル ネグロス電工

    盗難防止ダミーケーブル

    ネグロス電工
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    銅ケーブルに比べ売却価格の低いアルミケーブルを採用している現場に見せかけることができます。本体樹脂具にねじ山が成形されているため、盤に穴(Φ10)をあけ、ちょうナットで簡単に取り付けることができます。
    質量(kg)1.2
  • MCCD-900BWカメラ用取り付けベース マリンテック

    MCCD-900BWカメラ用取り付けベース

    マリンテック
    5,298税込5,828
    1式
    6日以内出荷
    マグネットがつかない場所に使える!。ネジ固定式で簡単取付!。様々なところに取付可能なSUS430取付ベース。メーカー製品MCCD-900BWのカメラ(ECW-21BW)用。独自の防食技術で金属間に生ずる電蝕を防止。耐候性ウレタン塗装。SUS430ステンレス製。設置方法:ネジ固定式(取付穴4ヶ所)。ネジサイズM5
    付属品ステンレスタッピングネジ(M5)×4本材質ステンレス430製(SUS430)厚さ(mm)2寸法(mm)100×170塗装耐候性ウレタン塗装取付穴径(mm)5
  • スマカメ カメラ一発!360°Wi-Fiカメラ プラネックスコミュニケーションズ

    スマカメ カメラ一発!360°Wi-Fiカメラ

    プラネックスコミュニケーションズ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プライバシーカバー(1床-3床) アイホン

    プライバシーカバー(1床-3床)

    アイホン
    4,598税込5,058
    1台
    3日以内出荷
    1~3床用
    用途1~3床用適合機種NLX-6S-1T、NLX-6S-2T、NLX-6S-3T材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)94.3×252.2×21.6質量(g)約95タイププライバシーカバー(1床-3床用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
  • データ変換アダプター制御装置 アイホン

    データ変換アダプター制御装置

    アイホン
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
    FCPEV線を病室(居室)幹線とするナースコールシステム(NFXシリーズ、UBXシリーズなど)から、既設の配線を流用してVi-nurseへ更新する際に使用します。
    仕様乾線系統数:3系統、通話路数:4通話路材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)460×340×139質量(kg)約5.0タイプデータ変換アダプター制御装置消費電力(W)待受時24 最大405電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用湿度範囲相対湿度 最高値95% 年間平均75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックスセパレーター付
  • プライバシーカバー(4床-6床) アイホン

    プライバシーカバー(4床-6床)

    アイホン
    4,598税込5,058
    1台
    3日以内出荷
    4~6床用
    用途4~6床用適合機種NLX-6S-4T、NLX-6S-6T材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)94.3×252.2×21.6質量(g)約90タイププライバシーカバー(4床-6床用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
  • 制御装置(3系統) アイホン

    制御装置(3系統)

    アイホン
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    3系統 最大96戸
    仕様エントランスカメラ数:最大4台(カメラ付集合玄関機連動)、小型映像分岐器数:最大45台(映像住戸アダプターがVH-(K)DEP-Nの場合のみ)、管理室親機数:最大4台、通話路数:各系統/1通話路、システム合計/3通話路、集合玄関機数:最大8台適合住戸情報盤数:最大96住戸(1系統最大32住戸)、映像分配器数:最大9台(小型映像分岐器を使用する場合は最大6台)、暗証番号設定数:2(ロータリースイッチ設定)その他映像路数:各系統/1映像路、システム合計/2映像路材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)460×340×98質量(kg)約3.5タイプ制御装置(3系統)消費電力(W)待受時21 最大39出力出力系統数:通話/映像 3系統電源電圧(V)AC100 50/60Hz色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター通信速度警報発信装置/1,200bps、宅配ボックス/4,800bps、非接触キーリーダー制御装置/9,600bps、エレベーター制御装置/1,200bps
  • センサー専用コンセント(親機使用中表示) アイホン

    センサー専用コンセント(親機使用中表示)

    アイホン
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    センサー(市販品)と接続する場合に使用します。
    材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×45.5×44.5質量(g)約57備考コンセントプレート別途(Panasonic製 コスモシリーズ、フルカラーシリーズ等に対応)タイプセンサー専用コンセント(親機使用中表示)色調プレート/スノーホワイト、カバー/オレンジ適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 制御装置(6系統) アイホン

    制御装置(6系統)

    アイホン
    579,800税込637,780
    1台
    3日以内出荷
    6系統 最大192住戸
    仕様エントランスカメラ数:最大4台(カメラ付集合玄関機連動)、小型映像分岐器数:最大90台(映像住戸アダプターがVH-(K)DEP-Nの場合のみ)、管理室親機数:最大4台、通話路数:各系統/1通話路、システム合計/3通話路、集合玄関機数:最大8台適合住戸情報盤数:最大192住戸(1系統最大32住戸)、映像分配器数:最大18台(小型映像分岐器を使用する場合は最大12台)その他映像路数:各系統/1映像路、システム合計/2映像路、暗証番号設定数:2(ロータリースイッチ設定)材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)460×340×98質量(kg)約3.5備考系統1に部屋番号101のみ設定済みタイプ制御装置(6系統)消費電力(W)待受時21 最大39出力出力系統数:通話/映像 6系統電源電圧(V)AC100 50/60Hz色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター通信速度警報発信装置/1,200bps、宅配ボックス/4,800bps、非接触キーリーダー制御装置/9,600bps、エレベーター制御装置/1,200bps
  • リレーアダプター アイホン

    リレーアダプター

    アイホン
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    無電圧メーク接点入力を受けて外部機器へ無電圧ブレーク信号、無電圧メーク信号を出力します。別途電源アダプター(PS-12A)が必要です。
    寸法(mm)35×55×22タイプリレーアダプター
  • データ変換アダプター アイホン

    データ変換アダプター

    アイホン
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    FCPEV線を病室(居室)幹線とするナースコールシステム(NFXシリーズ、UBXシリーズなど)から、既設の配線を流用してVi-nurseへ更新する際に使用します。
    材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)103.5×40.5×22.2質量(g)約50タイプデータ変換アダプター電源電圧NLX-3XPから供給使用周囲温度(℃)0~40色調ブラック(N1 近似マンセル値)LANイーサネット(10BASE-T、100BASE-TX)
  • 監視カメラアダプター アイホン

    監視カメラアダプター

    アイホン
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    仕様映像信号:入力NTSC材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)192×81×52質量(g)約200備考DASH WISMシステム専用タイプ監視カメラアダプター色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 集合表示灯(6床用) アイホン

    集合表示灯(6床用)

    アイホン
    92,980税込102,278
    1台
    3日以内出荷
    用途6床用材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁取付型質量(g)約750備考プライバシーカバー(別売)取付可能タイプ集合表示灯 (6床用)電源電圧PoE(IEEE802.3af準拠)より供給使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用(推奨)または4個用スイッチボックス消費電流PoE給電時 120mA 最大190mA
  • 制御装置 アイホン

    制御装置

    アイホン
    619,800税込681,780
    1台
    3日以内出荷
    Vi-nurseの制御装置
    付属品オプションソフトCD仕様IPカメラ:最大60台、PBX/IP-PBX:最大1台、最大240台(コンセント子機/トイレ呼出ボタン/天井スピーカー(マイク))、最大1台(PCナースコールサーバー)、最大60台(カメラ付玄関子機)適合最大120台(子機接続用)(4線用アダプター/9線用アダプター/液晶表示灯/集合表示灯)、最大16台(PCナースコールクライアント/スタンドアローン)、最大128台(ユニット1台あたり16台まで)(ハンディナース(PHS)/スマートフォン)、通話路数:システム全体で24通話路(NLX-3XP使用時はシステム全体で4通話路)/PHS 4通話路材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)460×340×96.5質量(kg)約3.8備考ONVIF profile S対応タイプ制御装置消費電力(W)待受時8 最大13出力LAN:3系統、(ハンディナース)2系統、放送:4系統、汎用:5系統方式暗号化:SSLまたはTLS、画像配信:マルチキャスト配信(親機、PCへの配信)、ユニキャスト配信(スマートフォンへの配信)、音声配信:マルチキャスト配信(放送時)、ユニキャスト配信(放送時以外)電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能見守りカメラ:最大60台(ネットワーク全体で600台まで登録可能)通信方式全二重通信方式(制御装置-ハンディナース主装置)、RS232C半二重通信方式(制御装置-生体モニタ)使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40スピーカー最大240台(オートセンス用天井)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター通信速度192kbps(制御装置-ハンディナース主装置)、9,600bps(制御装置-生体モニタ)接続台数(親機)最大16台(ユニット単位)最大8ユニット、1ユニット4台までユニット数最大8ユニット対応コーデック(動画)H.264/AVC、M-JPEG(0.6Mbps)(ベースラインプロファイル)カメラ付玄関子機、(ハイプロファイル)IPカメラ、(音声)G.711(μ-law方式) スマートフォン、PHS/G.722(ADPCM方式) 親機LANイーサネット(100BASE-TX、1000BASE-T)通信プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP(S)、FTP、NFS、SIP、RTP、NTP、SNMP、DHCP、IGMP、ICMP
  • 防犯カメラ監視カメラ 天井吊り下げブラケット ブロードウォッチ

    防犯カメラ監視カメラ 天井吊り下げブラケット

    ブロードウォッチ
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    天井に防犯カメラを設置する際、ねじだけでは落ちそうで心配になりませんか?。こちらの天井吊り下げ式カメラブラケットなら設置用プレート付きで天井にしっかりと設置。薄い天井でも安心して設置できます。角度の調整も可能なので、お好みの角度で設置可能です。 。こちらは防犯カメラ用のアクセサリーになります。
    用途ブロードウォッチ製防犯カメラ・監視カメラの取り付け付属品天井吊り下げ式ブラケット、取り付けボックス(円)、取り付けプレート質量(g)約150サイズ(cm)最長39耐荷重(kg)約2(固定方法によっては差が生じます)
  • 防犯カメラ監視カメラ 取り付け用長穴プレート ブロードウォッチ

    防犯カメラ監視カメラ 取り付け用長穴プレート

    ブロードウォッチ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    プレート。天井吊り下げ用ブラケットの部品になります。こちらのみでは吊り下げはできません 。こちらは防犯カメラ用のアクセサリーになります。
    用途ブロードウォッチ製防犯カメラ・監視カメラの取り付けサイズ(mm)約110×19×3
  • 防犯カメラ監視カメラ 屋外型取り付けボックス ブロードウォッチ

    防犯カメラ監視カメラ 屋外型取り付けボックス

    ブロードウォッチ
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    ケーブル収納付きなので、壁などに防犯カメラを設置する際、ケーブルがはみ出さずに設置が可能になります。防水ではございません。こちらは防犯カメラ用のアクセサリーになります。
    用途ブロードウォッチ製防犯カメラ・監視カメラの取り付け付属品本体、ねじサイズ(mm)約135×135×30

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品