45ページ目: 防犯用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
3,530件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Brinno ブリンノ 4K Bluetooth Wi-Fi 遠隔監視・遠隔操作 建築現場記録用カメラセット プロフェッショナル用 建築現場記録カメラ BCC5000 Brinno(ブリンノ)

    Brinno ブリンノ 4K Bluetooth Wi-Fi 遠隔監視・遠隔操作 建築現場記録用カメラセット プロフェッショナル用 建築現場記録カメラ BCC5000

    Brinno(ブリンノ)
    309,800税込340,780
    1台
    5日以内出荷
    Brinno BCC5000は、TLC5000 4Kタイムラプスカメラと耐久性のあるアクセサリーを組み合わせたバンドルです。 。このバンドルは、過酷な屋外環境に対応し、プロフェッショナルな撮影ニーズを満たすビジネス向けのスマートなソリューションを提供します。耐候性ハウジングと頑丈なカメラクランプにより、抜群の安定性を実現します。また、リモートクラウドアクセスとBluetooth接続を備えたビジネス向けソリューション。デジタルデバイスのモバイルアプリを通じて、屋外録画管理を可能にします。
    付属品充電式バッテリーパック (MRB1000)、 SDカード、クイックガイド,建設用電源ハウジング、ゴムストラップ、充電式バッテリーパック(MRB1000)、カメラクランプ、マジックアーム、延長ポール質量(kg)1.11質量(g)224 (バッテリーなし),657 (カメラ・バッテリーなし)ねじカメラマウント:1/4”電源充電式バッテリーパック (MRB1000)、DC IN 5V 2A (USB-C コネクター)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170 × 104 × 236クランプ範囲(mm)チューブ: 10 ~ 90(0.4~3.5インチ)、平らな表面: 1~90(0.04~ 3.5 インチ)、90~250(3.5~ 10.6 インチ)(延長ポール付き)耐荷重(kg)3(マジックアーム)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96.0 × 97.5 × 66.2接続ワイヤレス:BLE 4.0、Wi-Fi/ 2.4GHz 802.11クランプ50 KG (延長ポールなし時)材料クランプ: ステンレス、アルミニウム、マジックアーム: ステンレス、アルミニウム、延長ポール: ステンレス時間タイムラプス間隔:3秒 - 24時間解像度4K (UHD)視野角118° (H: 106°, V:65°)防塵防水性能IP65 (IP規格)焦点距離(mm)3.5 (Actual)、17 (35 equivalent)LCD仕様なしコネクタUSB-C コネクター (電源供給、データ転送用)絞りf2.0(F値)撮影モードタイムラプス動作温度範囲(℃)0~45適合カメラTLC5000ビデオフォーマットMP4 (Motion JPEG)画素サイズ(μm)2.0 (水平)× 2.0 (垂直)イメージセンサー1/1.8” ソニー STARVIS 2ストレージmicroSD / microSD HC / microSD XC (最大256GB、最低クラス10推奨)
  • Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2000 TLC2020 専用 防水ハウジングATH1000 Brinno(ブリンノ)

    Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2000 TLC2020 専用 防水ハウジングATH1000

    Brinno(ブリンノ)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    Brinno 防水ハウジング ATH1000は、タイム ラプス カメラを屋外プロジェクトに最適な保護を提供します。 雨から建設のほこりまで、ATH1000 はTLC2000/TLC2020を保護します。
    付属品防水ハウジング,ラバーストラップ×2,乾燥剤質量(g)120ねじカメラマウント:1/4”寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×58×90適合カメラTLC2000、TLC2020IP評価IP67
  • Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 バンジーコード バンドルセット TLC2020 Housing Bundle TLC2020-H Brinno(ブリンノ)

    Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 バンジーコード バンドルセット TLC2020 Housing Bundle TLC2020-H

    Brinno(ブリンノ)
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷
    建築用タイムラプスカメラTLC2020バンドルは、最高級の Brinno テクノロジーと非常に長いバッテリー寿命を搭載した Brinno EMPOWER TLC2020に防水ケースと固定部品をセットにしたモデルです。
    付属品防水ハウジング、ラバーストラップ×2、乾燥剤質量(g)120,97.5 (電池含まず)ねじカメラマウント:1/4”電源単三電池 4本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×58×90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70.6×46.6レンズキット:BCS019解像度1080P焦点距離(mm)2.8 (実際の) 19(フィルム換算35相当)LCD仕様2インチTFT液晶ディスプレイモードキャプチャ:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画動作温度(℃)0~45F値F2.0画角118°適合カメラTLC2000、TLC2020バッテリー寿命5分間隔で最大99日(リチウム電池使用時)ストレージmicroSD/ microSDHC/ microSDXC (パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)IP評価IP67
  • 防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 保証期間1年 塚本無線

    防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 保証期間1年

    塚本無線
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    400万画素AHDカメラ対応 デジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560x1944で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大2560x1944)。USBマウス付属
    規格信号:AHD・TVI・CVI・アナログ・IP消費電力(W)最大36電源電圧(V)DC12解像度【入力】1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)、720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号)、【出力】HDMI:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768保証期間1年出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1,ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
  • 500万画素AHDシリーズ 8ch防犯カメラ用デジタルビデオレコーダー(DVR) 屋内外用 保証期間1年 ボックス型 塚本無線

    500万画素AHDシリーズ 8ch防犯カメラ用デジタルビデオレコーダー(DVR) 屋内外用 保証期間1年 ボックス型

    塚本無線
    72,980税込80,278
    1台
    6日以内出荷
    500万画素AHDカメラ対応8chデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。500万画素で各入力最大12fps、全入力で最大96fpsまで設定可能。映像は分割画面で再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。カメラ6台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です。最新の次世代映像データ圧縮方式対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です。録画解像度は最大2592×1944で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
    形状ボックス型質量(kg)約0.75 (※HDD含まず)出力HDMI: 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768センサー4入力(N/O,N/C)・1出力信号形式AHD・アナログ電源電圧(V)DC12最大消費電力(W)36解像度1944P(2560×1944) / 1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)/720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号)保証期間1年使用場所屋内防水性なし
  • 番号可変式 エンチャントロック WAKI(和気産業)

    番号可変式 エンチャントロック

    WAKI(和気産業)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    本体が軽く、認識しやすい数字と回しやすいダイヤルが特徴の番号可変式ロック
    用途倉庫、門扉などの防犯に
  • 防犯灯カメラ 業務用 IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 8chモデル 塚本無線

    防犯灯カメラ 業務用 IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 8chモデル

    塚本無線
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    IPカメラ用 8ch デジタルレコーダー(NVR)。最大800万画素の入力に対応。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)。接続するカメラに依存されます。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
    電源(V)DC48消費電力(W)最大96本体質量(kg)約1.03 (HDD 含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×209解像度録画:3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年無線規格信号:IPネットワーク音声入出力:各種LANポート(8チャンネル分)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)映像入力全チャンネル合計:128Mbps(映像入力帯域幅)HDMI規格3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
  • 屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ[5年保証] ケービデバイス

    屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ[5年保証]

    ケービデバイス
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。白飛びを防止する高性能IR投光器を搭載。WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。IP66準拠の高い防塵防水性能。AHD/アナログ 出力切替付。
    仕様●SENS UP:オフ/オート(x2~x32)●ノイズ除去(3DNR):オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可●プライバシーマスク:オフ/オン 切替 16エリア●撮像角度:ワイド端 水平:約 101 ° / 垂直:約 52 °、テレ端 水平:約 33 ° / 垂直:約 19 °●画像反転:オフ/水平反転/垂直反転●調整用モニター出力:BNCジャック(付属のケーブルで変換)●赤外線投光器(投光角度):約75°●電子シャッター:オート,1/30~1/30,000秒,FLK質量(g)約1100(カメラ本体:約810 / 配線BOX:約290外形寸法(mm)Φ101×D307×H105(配線Box装着時)電源電圧デュアル電源方式、専用カメラコントローラ(KB-T04D/KB-T08D/KB-T08C/KB-T04C/CC-4AHR/CC-8AHR) より給電(BNC)、DC12V(DCジャック)対応ワイドダイナミックレンジ:(WDR)〇、逆光補正(BLC):オフ/BLC/HLC/WDR、AGC:〇(レベル調整可)、フリッカレス:〇、デイ&ナイト:オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可有効画素数1920×1440 (約200万画素)消費電力(mA)DC12V入力使用時:最大480総画素数1945×1109 (約216万画素)焦点距離(mm)2.8~12(電動ズームレンズ)入力端子【DC12V】DCジャック同期方式内部同期撮像素子1/2.8型CMOSセンサー (SONY)ホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル動作温度(℃)-10~+50動作湿度(%)0~85(ただし結露なきこと)出力端子BNCRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)3C-2V:最大250、5C-2V:最大450最低被写体照度(Lux)カラー:0.05/モノクロ:0(赤外線投光時)フレームレート30fps(1080p)赤外線投光距離赤外線投光器:45m走査方式プログレッシブ映像出力AHD/CVBS
  • ドーム型AHDワンケーブルカメラ[5年保証] ケービデバイス

    ドーム型AHDワンケーブルカメラ[5年保証]

    ケービデバイス
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷
    5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。AHD/アナログ 出力切替付。
    付属品電源プラグケーブル、テストモニター用ケーブル、タッピングねじ、 アンカー、カバー取外し工具、テンプレート、取扱説明書仕様●SENS UP:オフ/オート(x2~x32)●デイ&ナイト:オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可●ノイズ除去(3DNR):オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可●プライバシーマスク:オフ/オン 切替 16エリア●撮像角度:ワイド端 水平:約 101 ° / 垂直:約 52 °、テレ端 水平:約 33 ° / 垂直:約 19 °●画像反転:オフ/水平反転/垂直反転/180°回転●調整用モニター出力:BNCジャック(付属のケーブルで変換)●電子シャッター:オート,1/30~1/30,000秒,FLK質量(g)約320電源電圧デュアル電源方式、専用カメラコントローラ(KB-T08D/KB-T04D/KB-T08C/KB-T04C/CC-4AHR/CC-8AHR)より供給(BNC)、DC12V(2Pプッシュロック端子台・極性なし)対応ワイドダイナミックレンジ有効画素数1920×1080 (約200万画素)消費電力(mA)DC12V入力使用時:最大340総画素数1945×1109 (約216万画素)焦点距離(mm)2.7~12(電動ズームレンズ)入力端子【DC12V】DCジャック同期方式内部同期撮像素子1/2.8型CMOSセンサ(SONY)ホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル動作温度(℃)-10~+50動作湿度(%)0~85(ただし結露なきこと)出力端子BNCRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)3C-2V:最大250、5C-2V:最大450最低被写体照度(Lux)カラー:0.05/モノクロ:0.003l初期設定)フレームレート30fps(1080p)走査方式プログレッシブ映像出力AHD/CVBS外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×104
  • ボックス型AHDワンケーブルカメラ[5年保証] ケービデバイス

    ボックス型AHDワンケーブルカメラ[5年保証]

    ケービデバイス
    84,980税込93,478
    1台
    8日以内出荷
    5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。AHD/アナログ 出力切替付。
    付属品取扱説明書,L型六角レンチ(フランジバック調整用)仕様●SENS UP:オフ/×2~×32●プライバシーマスク:オフ/オン(最大16箇所)●撮像角度:ワイド端 水平:約 105° / 垂直:約 55 °、テレ端 水平:約 32 ° / 垂直:約 18 °●画像反転:オフ/水平反転/垂直反転/180°回転●調整用モニター出力:BNC●電子シャッター:オート,1/30~1/30,000秒,FLK質量(g)約290(レンズ含む)電源電圧デュアル電源方式、専用カメラコントローラ(KB-T08D/KB-T04D/KB-T08C/KB-T04C/CC-4AHR/CC-8AHR)より供給(BNC)、DC12V(2Pプッシュロック端子台・極性なし)対応ワイドダイナミックレンジ:(WDR)〇、逆光補正(BLC):オフ/BLC/HLC/WDR、AGC:○(レベル調整可)、フリッカレス:〇、デイ&ナイト:オート/カラー固定/白黒固定切替、切替レベル調整可有効画素数1920×1080(約200万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×57×148(レンズ含む)消費電力(mA)DC12V入力使用時:最大180総画素数1945×1109(約216万画素)焦点距離(mm)f2.7~13.5入力端子【DC12V】2Pプッシュロック端子台同期方式内部同期撮像素子1/2.8型CMOSセンサ(SONY)ホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル動作温度(℃)-10~+50動作湿度(%)0~85(ただし結露なきこと)出力端子BNCF値F1.6~F3.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)3C-2V:最大250、5C-2V:最大450最低被写体照度(Lux)カラー:0.05/モノクロ:0.003(初期設定)フレームレート30fps(1080p)走査方式プログレッシブレンズマウントCSマウント映像出力AHD/CVBS
  • ソーラー防犯灯「マモルミナス」900lm YAMAZEN(山善)

    ソーラー防犯灯「マモルミナス」900lm

    YAMAZEN(山善)
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    住宅のエクステリア用途、工場・倉庫・物流拠点、駐車場の周囲照明、商業施設の外周、イベント会場のスポット照明など、幅広い現場で活躍するマルチ用途照明です。_x000D_。太陽光パネル仕様で電源が無い場所でも設置可能です。_x000D_。外灯のない暗い場所への防犯対策、駐車場灯などに最適な配光設計。_x000D_。日中の太陽光で充電され、夜間は自動点灯。AUTOモードとES-MODEの2つの照明モードで、周囲の状況に合わせて明るさと点灯パターンを最適化します。_x000D_。軽量で頑丈な本体(約1.8kg、総重量約2.0kg)と防水防塵IP65設計により、屋外でも安定して使用可能です。_x000D_。色温度は5000Kの白色LEDを採用しており、明るく自然な光で照射します。_x000D_。太陽光発電と低消費電力設計により、省エネ運用と長期間の安定運用を実現します。_x000D_。点灯時間と明るさをリモコンで簡単設定_x000D_。安全で寿命の長いLiFePO4電池を採用_x000D_。設置は壁面・柱・地上など多様な場所に対応します。
    用途防犯灯・駐車場灯・駐輪場灯・歩道灯・停電対策・仮設照明・屋外避難場所など寸法(mm)351×220×69質量(kg)1.8(本体) / 1(ブラケット)材質(本体)アルミニウム・強化ガラス消費電力(W)5使用温度(℃)-5~+45保護等級IP65色温度(K)5000電池LiFePO4 リン酸鉄リチウムイオン電池充電時間(時間)約6.5(日射:1kWh/m2換算)ポール径(Φmm)Φ42.7~89.1(自在バンドも使用可)光束(Lm)900(Max)発光効率(Lm/W)180発電力(W)10(最高率単結晶シリコンパネル)バッテリー容量(Wh)65(6.4V 10.2Ah)演色性(Ra)>Ra70
  • 4K(800万画素)AI機能対応 PoE-NVR防犯カメラ用レコーダー 10CH ブロードウォッチ

    4K(800万画素)AI機能対応 PoE-NVR防犯カメラ用レコーダー 10CH

    ブロードウォッチ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    4K(800万画素)対応のPoE-NVR防犯カメラ用レコーダー。AI機能搭載。カメラ最大10台まで接続可能。SEC-Nシリーズ対応。
    仕様カメラ数:最大10CH(16ポートのハブ使用時)出力【画像】HDMI/VGA電源DC12V/2A(ACアダプター使用)信号形式【カメラ】100BASE-T H.264/H.265解像度最大4K(800万画素)動作環境温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきことハードディスク内蔵型3.5INCH SATA 最大8TB(別売)
  • 屋外対応防水防犯カメラ バレット型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライト ARCHISS

    屋外対応防水防犯カメラ バレット型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライト

    ARCHISS
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    屋外環境での防犯用途に最適化された単焦点バレット型ネットワークカメラで、視認性と堅牢性を両立したモデルです。バレット型特有の存在感のある外観により、「監視されている」という意識を高め、不審者の侵入や犯罪行為の抑止効果を発揮します。固定焦点レンズを採用しているため、設置後のピント調整が不要で、安定した映像を継続的に取得できる点も大きな特長です。IP67対応で雨風や埃の影響を受けやすい建物外周や駐車場、出入口周辺などにも設置でき、防犯カバーエリアを広げることが可能です。設置のしやすさにも優れており、電源や配線をシンプルに構成できるため、施工負担を軽減し短期間での導入が実現できます。加えて、壁面設置を前提とした形状のため、狙いたい方向に向けて設置しやすく、監視ポイントを明確にカバーできる点も実用的です。防犯カメラとしては、抑止・監視・記録の役割をバランスよく備え、トラブル発生時の証拠保全にも貢献します。店舗、倉庫、オフィスの出入口管理や外周監視など、「外から守る」防犯対策を強化したい現場に適した一台です。おすすめレコーダー:AS-RN1-D41A2A。高画質・高圧縮なH.265 / H.264フォーマット対応。DWDR・BLC・HLC対応。音と光による警告機能。IP67の防水 / 防塵機能。白色・赤外線のデュアルライト仕様。人物検出のAI機能付。高画質Full HDの200万画素。10年前のカメラなどは30万画素程度が販売されていたため、現在のフルハイビジョン(Full HD 1080P)の200万画素対応のカメラは比較すると高画質になっています。高画質になることによって、画像の解析やAIの学習などが可能となり、人物のAI認識・顔検出・人物検出・境界保護など、より多くの機能に対応できるようになりました。PoE対応で電源アダプター不要。PoE接続は、LANケーブル1本で電源・映像信号・音声信号の通信が可能です。電源アダプターや電源工事が不要になるため、コストを削減します。また、接続や配線がシンプルでスッキリとした施工が可能です。有線接続のためWiFiカメラのように映像が途切れたり不安定になることがなく、安定した監視が可能です。デイナイト機能。赤外線機能付きの防犯カメラを利用することで夜間にもしっかりと撮影が可能です。赤外線は人の目に見えない不可視光線を出し、それをカメラがとらえて白黒で状態で撮影を行います。また、SMD(スマートモーションディテクト)の動体検知センサーで、白色のライトを点灯することも可能です。IP67の防水 / 防塵で屋内外に設置。IP67の防水 / 防塵機能をもっているので、屋外に設置することも可能です。
    用途戸建て住宅。自宅前の車・バイク・自転車への、盗難・いたずら防止に。死角をなくすため、防犯カメラ2台と専用録画機(NVR:ネットワークビデオレコーダー)を設置。プロの施工により、3階建ての住宅でも配線をスッキリと隠し、外観を損なわない美しい仕上がりに。配線や設定はプロに任せられて、いつでもスマホから愛車を確認できるので安心。個人経営の居酒屋。有線の防犯カメラで、電波干渉などの通信トラブルを解決。既存の無線カメラ から、有線のPoE(映像データと電源を1本のケーブルで行う方式)モデルへ入れ替え。LANケーブル1本で通信と電源供給を行うため、電波干渉も「録画が止まる事故」もゼロに。コストを抑えたシンプルな施工で導入を実現。離れた場所からでも、店舗の様子をスマホのアプリで確認できます。仕様SDK / API:〇、WDR:DWDR、スマートイルミネーション:〇、スマートデュアルライト:〇、ネットワークポート:RJ-45 (10/100 Base-T)、ビットレート:(H.264) 32 kbps~4096kbps / (H.265) 12 kbps~4096 kbps、ビットレート制御:VBR / CBR、プライバシーマスク:〇 (4 エリア)、ミラー:〇、ユーザー/ホスト:最大6ユーザー、動体検知:OFF/ON (4 エリア)、相互運用性:ONVIF / CGI、関心領域:〇 (4 エリア)質量(kg)0.35電源(V)12 DC/ PoE消費電力基本: 1.9 W (12 VDC)、2.4 W (PoE) / 最大: 11.5 W (12 VDC)、 13.1 W (PoE)材質(ケース)金属/プラスチック保護等級IP67機能ストリーミング機能:2ストリーム、デイナイト機能:カラー/白黒 /自動角度調整範囲水平: 0~360/ 垂直: 0~90 / 回転: 0~360レンズサイズ(mm)単焦点 2.8最大解像度1,920×1,080本体サイズ(mm)197.9×80.2×76.2解像度1920×1080/1280×960/1280×720/704×576(704×480)/640×480/352×288(352×240)保管温湿度範囲-40 ℃~60 ℃ / ≦95%(結露なき事)S/N比>56 dB照射モードOn/Off:マニュアル/自動、照射機数:赤外線2 / ライト2スピーカー搭載動作温度、湿度範囲ー40 ℃~60 ℃ / ≦95%(結露なき事)ホワイトバランス自動/自然光/街灯/屋外/手動/カスタム内蔵RAM128MB有効距離(m)検出/44.1 、観察/17.7 、認識/8.8 、識別/4.4絞りF1.6OSiOS / Androidノイズリダクション3D NRシャッタースピード自動、1/3秒~1/100,000 秒プロトコルIPv4/ IPv6/ HTTP/ TCP/ UDP/ ARP/ RTP/ RTSP/ RTCP/RTMP/ SMTP/ FTP/ DHCP/ DNS/ DDNS/ NTP/ Multicast/ICMP/ IGMP/P2P/Auto Registration補正機能BLC / HLC圧縮方法H.265/ H.264/ H.264H/ H.264B/MJPEG(サブストリームのみ)回転角度(°)【画面】0/90/180/270(90/270は1920×1080以下の解像度のみ)最低被写体照度(Lux)0.005 @F1.6 (カラー/ 30 IRE)、0.0005 @F1.6 (白黒/ 30 IRE)、0 (ライトオン状態)照射距離(m)赤外線 最大50 / ライト 最大50焦点距離近距離:0.8mフレームレート1920×1080@(1~25/30 fps) / サブストリーム:704×576@(1~25 fps)/704×480@(1~30fps)画角【焦点距離】水平: 103°/垂直: 55°/ 対角: 123°アラームネットワーク切断、IPアドレス競合、不正アクセス、動体検知、ビデオ改ざん、音声検知、SMD、セキュリティ例外レンズマウントM12対応ブラウザIE/ Chrome/ Firefox内蔵マイク搭載音声圧縮方式G.711a/ G.711Mu/ PCM/ G.726イメージセンサー1/2.8 CMOS プログレッシブゲインコントロールマニュアル/自動総質量(kg)0.49ストレージFTP対応コーデックSmart H.265+/ Smart H.264+対応ソフトウェアSmart PSS Lite/ DSS/ DMSSROM128MB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き

    ブロードウォッチ
    219,800税込241,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 7台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 4本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD8TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD8TB付き

    ブロードウォッチ
    199,800税込219,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ1台、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ1台、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    139,800税込153,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    149,800税込164,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 7台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 4本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ1台、HDD2TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ1台、HDD2TB付き

    ブロードウォッチ
    119,800税込131,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD2TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD2TB付き

    ブロードウォッチ
    129,800税込142,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 7台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 4本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ1台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ1台、15.6インチモニター、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    159,800税込175,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    159,800税込175,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 7台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
  • 4K(800万画素)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    4K(800万画素)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、15.6インチモニター、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    画像認識によるAI機能により人のみ検知する防犯カメラ。 。境界線を超えるとアラーム通知する「警報線」や侵入禁止エリアに入るとアラーム通知する「警報区域」の設定ができる。「警報区域」については、L字やコ字など多角形にも対応し、人の動きや場所に合わせた細かな設定が可能。800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきりする。(省配線)。赤外線カメラで夜間撮影にも対応。(夜間時はモノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容AI機能付き4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:4k(800万画素)、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
  • 4K(800万画素)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    4K(800万画素)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ8台、15.6インチモニター、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    画像認識によるAI機能により人のみ検知する防犯カメラ。 。境界線を超えるとアラーム通知する「警報線」や侵入禁止エリアに入るとアラーム通知する「警報区域」の設定ができる。「警報区域」については、L字やコ字など多角形にも対応し、人の動きや場所に合わせた細かな設定が可能。800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきりする。(省配線)。赤外線カメラで夜間撮影にも対応。(夜間時はモノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容AI機能付き4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:4k(800万画素)、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
  • 4K(800万画素)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ1台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    4K(800万画素)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ1台、15.6インチモニター、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    画像認識によるAI機能により人のみ検知する防犯カメラ。 。境界線を超えるとアラーム通知する「警報線」や侵入禁止エリアに入るとアラーム通知する「警報区域」の設定ができる。「警報区域」については、L字やコ字など多角形にも対応し、人の動きや場所に合わせた細かな設定が可能。800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきりする。(省配線)。赤外線カメラで夜間撮影にも対応。(夜間時はモノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容AI機能付き4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 1台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 1本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:4k(800万画素)、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
  • 隙間コード ELPA

    隙間コード

    ELPA
    979税込1,077
    1個
    欠品中
    窓やドアの隙間を使ってワイヤレスカメラの電力供給をすることができます。延長コートと併せて使用すれば、屋内からも電源をとることができます。
    ブラック質量(g)17長さ(m)0.5
  • 分配コード ELPA

    分配コード

    ELPA
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    1電源から2つのカメラに給電できます。
    ブラック電源1本(12V/3A)コード【分配コード】1本
  • リモートスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    リモートスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様【マスター暗証番号】1通り (4~8桁)【登録数】最大1000件(1件につき、 カード1枚、 ユーザー暗証番号1通り (1~8桁)質量(g)埋入時:約300、露出時:約330出力警備/解除出力:無電圧接点出力(a接点 警備中閉) AC/DC30V-0.25A使用温度(℃)-20~+60(結露なこと)配線接続端子式対応【カード】FeliCaカード/タグ (IDm照合)●Mifareカード/タグ (UID照合)●I-CODE (ISO/IEC15693規格品) カード/タグ (UID照合)電源電圧(V)DC10.5~30.0(極性あり)検知範囲【カード】20mm以下 (使用カードによる)外観樹脂(ホワイト)動作モード警備/解除切替動作●一時解除動作設置場所屋内 半屋外壁面 (直接雨のかからない場所)伝送方法バスネット方式 (時分割多重伝送方式)消費電流160mA以下操作キー数字キー (10個):0~9 (緑色バックライト表示) ● 機能キー (2個):# (緑色バックライト表示、 #のみ常時点灯)音声操作音●音声ガイダンス(個別無音設定可)→音量調整機能付き/設定スイッチにて 「大」 「中」 「小」/またはテンキー操作にて6段階で調整可伝送信号正常●警備/解除:カード操作、暗証番号入力時 ●強制警備:一時解除動作の警備再開時 ●タンパー異常:本体取りはずし時●低電源電圧異常:電源電圧低下時 ●機器異常:その他異常発生時
  • 電池レススイッチ用電波チェッカー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    電池レススイッチ用電波チェッカー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    電池レス
    質量(g)300電源(V)バッテリー供給 充電: TypeC USB (5、満充電までにかかる時間 : 約 2 時間受信可能距離外部アンテナ無し:約80m (見通し距離)、外部アンテナ有り:約150m (見通し距離)電池寿命約 24時間 (連続使用)外観PC樹脂 : 黒色付加機能アンサーバック音(有/無) 切替機能設置場所アンサーバック音(有/無) 切替機能表示灯動作表示灯(赤色) :通電時点灯・受信時点灯、受信感度表示灯 (緑色) :所定感度以上の電波受信時に点灯周囲温度(℃)-10~+60 (結露なきこと)受信周波数928.85MHzアンテナ内蔵型
  • クリアシールド TAKEX(竹中エンジニアリング)

    クリアシールド

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様【防御】防石・防刃型式長方形凹型 (角部処理)質量(g)970寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)400×300×5グリップタイプ1個(片手持ち) 滑り止め加工
  • 投光器電池式赤外線センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    投光器電池式赤外線センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(g)受光器 約600|投光器 約690 (電池含む)出力【タンパー】接点方式:無電圧接点 b接点接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵接点動作:受光器力バーをはずした際に出力(連続出力)検出方式近赤外線ビーム遮断方式 (2段ビーム対向型) [二重変調方式]電源電圧(V)投光器:DC3.6 (専用電池 2連パック)、受光器:DC10.5 ~ 28 (極性なし)消費電流(mA)【受光器】65以下 (最大時)電池寿命【投光器】投光パワー 20m 設定: 約3年 (常温、2連電池パック使用時)、投光パワー 30m 設定: 約1年 (常温、 2連電池パック使用時) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません外観カバー: 樹脂(ワインレッド)、ベース: 樹脂 (黒)付加機能変調周波数切替機能・サウンドチェック機能・カバー補正機能・受光感度表示機能・モニター出力機能・投光パワー切替機能・検知応答時間切替機能・タンパー機能電源表示灯通電時: 赤色点灯 (カバー開時のみ/閉時は消灯)、電池切れ時:赤色点滅 (カバー開閉かかわらず動作)設置場所屋内 屋外 (防雨構造 IP55相当)警報出力接点方式: 無電圧接点 a接点/b接点切替式接点容量: AC/DC30V 0.25A (抵抗負荷) 接点保護抵抗内蔵接点動作: 標準/リアルタイム 動作切替 (ディップスイッチにて切替) 標準/遮光時間出力 (ただし2秒以下の場合は2秒間出力) リアルタイム/遮光時間出力表示灯アラーム表示灯:検知時 赤色点灯、受光感度表示灯:受光感度減衰時 赤色点灯周囲温度(℃)-20~+60(結露 氷結なきこと)(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)光軸調整範囲水平方向: ±95°、垂直方向: ±10°警戒距離30m以内検知時間(秒)10.05、0.1、0.25、 (4段階切替式) 0.7距離余裕10倍 (最大到達距離:300m)
  • 電池レス受信機用外部アンテナ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    電池レス受信機用外部アンテナ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    7,598税込8,358
    1台
    3日以内出荷
    電波受信距離を延長します。両面テープがプレート裏面に貼付されており、プレートには別途ビス穴も設けているため取付方法を問いません。電池レス受信機(DLW-101R)、電池レススイッチ用電波チェッカー(DLW-CH)の電波受信距離を見通し約150mまで延長します。
  • マルチサイレン TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マルチサイレン

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    小型、軽量でシンプル機能の電子マルチサイレンです。神社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。簡単なスイッチ操作により、4種類の音色選択が可能です。90dB以上の電子警報音で、侵入者を威嚇します。設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。
    質量(g)100使用温度(℃)-10~ +50(結露ぎ二上)配線接続端子式音量90dB以上(可変できません)電源電圧(V)DC10.8~26.4(極性あり)外観樹脂(黒)設置場所屋内音色4種類 (設定により選択可能)1: キュイーン キュイーン・・・・2: キュイン キュイン・・・・3: ビー、ビー、ビー・・・・4:ピ、ピ、ピ、ピ、ピ・・・・消費電流60mA以下
  • ブザー付き漏水センサ送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ブザー付き漏水センサ送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    漏水を検知するとブザーでお知らせします。ケース底部にある4つの検知電極とは別に小型のポイントセンサーを接続。本体とポイントセンサー部各々で漏水を検知し、受信機に送信します。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。漏水を検知すると本体からブザー音が鳴動します。電池交換の困難な場所など、ポイントセンサーのみを設置することができます。ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。待機時で約10年と、高寿命の専用リチウム電池付。
    質量(g)約350(電池含む)出力10mW以下電源専用リチウム電池 CR17335E-R-CN構造IP67相当周波数帯域(MHz)【電波】426帯・4波 (小電力セキュリティシステムの無線設備)電池寿命待機時 約10年 (常温時)、1日1回検知鳴動 (5分後に復旧) :約5年 (常温時)外観筐体:樹脂 (グレー)、電極:ステンレス付加機能定期送信機能|電池切れ報知機能| 報知音あり/なし設定機能検知方式電極式スポット検知 (本体内蔵+ポイントセンサー)設置場所屋内 屋外 (床面据置)表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時:約5秒周期の点滅周囲温度(℃)-10~+50 (氷結なきこと)電波到達距離(m)約100 (見通し距離)アンテナ内蔵報知音検知時「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す (約5秒周期の断続音)、音量: 75dB以上 (センサー正面1mにおいて) ※内部設定スイッチにより、 報知音の 「あり/なし」 切替可
  • 800万画素 SDカード録画対応 電動バリフォーカル ダイレクトアクセス 防犯カメラ 安達商事

    800万画素 SDカード録画対応 電動バリフォーカル ダイレクトアクセス 防犯カメラ

    安達商事
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ。自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は次世代画質4K800万画素のレンズを搭載し細部までくっきりと撮影する事が可能です。またf2.7-13.5mmの約5倍の電動ズーム機能が内蔵し遠距離の映像も拡大して撮影する事が可能になっています。IPカメラとしての遠隔監視機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。またカメラの画角についてもアプリから容易にズーム調整が可能になっております。
    仕様録画:microSDカード(最大128GB)、音声マイク:あり質量(g)820寸法285(L)x83(H)mm使用温度範囲(℃)-10~50電源DC12V 最大12W方式圧縮:H.265対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.7mm~13.5mm/F1.4使用湿度範囲30%~80%解像度3840×2160視野角水平:約29°~98°S/N比39.1dB以上LED赤外線:8pcsLED 最大投光距離40mセキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/25~1/25,000s通信規格IEEE802 b/g/nフレームレート最大10fps周波数帯域(GHz)2.4GHzイメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS録画方式モーション防水IP66相当
  • 800万画素 SDカード録画対応 レーザー照射撮影対応 スピードドーム型 PTZ防犯カメラ 安達商事

    800万画素 SDカード録画対応 レーザー照射撮影対応 スピードドーム型 PTZ防犯カメラ

    安達商事
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯製品。本商品は4K 800万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。さらに赤外線照射距離は最大80m、夜間時に光学ズームを最大にする事で赤外線からレーザー照射に自動切換えします。これにより遠方の反射をより明確に映像に捉える事が可能になります。また最大50mの白色LED照射も可能になっており夜間時のカラー撮影にも対応しています。高解像、光学ズーム、ズーム時の夜間撮影と駐車場の防犯対策から離れた場所の遠隔監視など幅広い設置環境に対応出来る最新製品
    最大解像度3840×2160Pズーム光学10倍ズーム+10倍デジタルズーム
  • 透明ガラス専用防犯フィルム360 アスワンリョー

    透明ガラス専用防犯フィルム360

    アスワンリョー
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    本商品は、透明ガラス専用の窓用防犯フィルムです。ガラス面に貼り付けることで、ガラス破りによる侵入被害の抑止を目的としています。厚みのあるポリエステルフィルムを採用し、割れた際にもガラス片の飛散を防ぎ、侵入に時間を要させることで防犯性を高めます。主な機能・性能・DIY簡単施工:。・付属のヘラを使用し、1枚あたり約10分で施工可能。専門業者不要で一般家庭でも取り付けできます。・ガラス破り対策:ガラスに強固に密着し、割れても破片が飛び散りにくく、侵入を遅らせます。・ハードコート加工:表面にハードコート処理を施し、日常使用による擦り傷がつきにくく、長期間きれいな状態を保ちます。・UV加工済み:紫外線を低減し、室内へのUV侵入を抑制。・防犯シール付き:防犯対策済みであることを外部へ視覚的にアピールし、犯罪抑止効果を高めます。使用シーン:一般住宅の掃き出し窓・腰高窓、マンション・アパートの窓、店舗や事務所のガラス窓
    材質フィルム/ポリエステル、アクリル系強粘着剤寸法(mm)420×297(A3サイズ)内容フィルム2枚、ゴムヘラ1枚、防犯ステッカー2枚厚さ(μm)360
  • 風呂場用薄型振動アラームⅡ 100dB スマイルキッズ

    風呂場用薄型振動アラームⅡ 100dB

    スマイルキッズ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    薄型タイプの風呂場用(防滴型)振動アラーム。振動を感知すると、約40秒間アラームが鳴り続けます。
    用途電池寿命:待機状態で約10ヶ月材質本体/ABS樹脂使用電池LR44アルカリボタン電池×3個
  • ソーラー式トレイルカメラ グレー 多摩電子

    ソーラー式トレイルカメラ グレー

    多摩電子
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ソーラーパネル一体型トレイルカメラ 2600mAhのリチウムバッテリー 内蔵で夜間、降雨時、曇天でも作動します
    用途一体型のソーラーパネルに内蔵の2600mAhリチウム電池で長時間の待ち受けに対応。最長目安約6か月 外部電源が不要なので電源が取れない駐車場や庭、倉庫などの監視に最適。不審者の侵入やいたずらの証拠を記録。 。ソーラー・内蔵バッテリーの他に単3形アルカリ乾電池4本でも動作します。悪天候が続いた時や日照時間が少ないときでも記録を取り続けます。 リチウム充電池が苦手な低温時でも乾電池なら作動可能です。内蔵リチウムバッテリーの容量が少なくなると自動的に乾電池に切り替わります。 。静止画4800万画素、動画は最大4K相当。
  • ダミーカメラ TOA

    ダミーカメラ

    TOA
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    付属品同軸ケーブル(40cm)…1質量(g)220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×62.5×139.5仕上ケース:表面処理鋼板、ホワイト塗装、レンズカバー・リアカバー:ABS樹脂、ホワイト塗装別売品番カメラ取付金具
  • 屋外ダミーカメラ TOA

    屋外ダミーカメラ

    TOA
    37,980税込41,778
    1台
    6日以内出荷
    付属品安全ワイヤー:1、ケーブルカバー:2、ホールカバー:一式、六角レンチ:1、サンシェード取付ねじ:2、安全ワイヤー取付ねじ:1、パンチルトブラケット取付ねじ:3質量(kg)1.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×214×354.5仕上ケース、ベース、サンシェード:アルミ、パールホワイト塗装、ベースカバー:ASA樹脂、パールホワイト塗装、フロントパネル:アクリル樹脂(透明)別売品番ポール取付金具:C-BC450PM、取付バンド:YS-60B(ポール取付:C-BC450PM+YS-60B)

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品