9ページ目: 防犯用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
5,413件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源コネクターセット エスコ

    電源コネクターセット

    エスコ
    340税込374
    1個
    当日出荷
    サイズ(オスΦ5.5(Φ2.1)×12mm、メスΦ6.5(Φ1.4)×10mm)。2芯電源用コネクターセット。OPC(オス-メス)を2芯線(OP線など)で延長して近くの電源コンセントまで延ばして使用します。
  • ネット接続不要 SD録画防犯カメラ 安達商事

    ネット接続不要 SD録画防犯カメラ

    安達商事
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 レンズに2.8mm 視野角 約72°のCMOSレンズを搭載し近距離 から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能
    仕様圧縮方式:H.264、ビットレート:0.1M~8Mbps形状防水型質量(g)約300使用温度範囲(℃)10~50電源(V)DC12対応OSAndroid/iOS APPレンズ径(Φmm)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×125機能リモートアクセス解像度1920×1080電流(mA)IR OFF時=11、IR ON時=430視野角水平:約72°内部メモリーmicroSDカード(最大128GB)セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション2D/3D画素数248万画素使用場所屋内外使用環境湿度(%)10~90プロトコルONVIF通信規格IEEE802 b/g/n防水性IP66相当映像圧縮方式H.264フレームレート最大25fps赤外線投光距離最大20m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS録画方式スケジュール/モーション
  • イージーナンバーロック プロ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    イージーナンバーロック プロ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式なので従来の南京錠の様に付属のキーを失くして困ることもなし。 暗証番号はご希望のナンバーでロック開閉可能です。 子鍵いらずの、お好みの番号に設定可能なダイヤル錠式南京錠です。 ツルを2段階下げることで、番号設定ボタン付きで番号設定時の誤動作を防止!
    材質(本体)真鍮ロックダイヤル式材質(ツル)ステンレス
  • 11.6インチ フルハイビジョンLCDモニター ブロードウォッチ

    11.6インチ フルハイビジョンLCDモニター

    ブロードウォッチ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    HDMI/VGAの接続に対応したフルハイビジョン小型モニター。 11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示。 さまざまな角度に調整できるスタンド付き
    用途防犯カメラ、サブモニターとして出力無し電源DC12V/1A本体寸法(mm)約285×200×100本体質量(g)約570表示11.6 インチ TFT LCD入力HDMI、VGA解像度LCD1920×1080 ピクセル動作温度(℃)0~50使用場所屋内
  • ワイヤレス300万画素(1台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素(1台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セット

    ブロードウォッチ
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。 VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
    用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯形状暗視型出力画像:VGA、HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A(ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A(ACアダプター使用)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:30×23×5.3明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素使用場所屋内外プロトコルH.264/H.265最大接続台数カメラ8台容量(TB)1適合カメラ専用Wi-FiカメラUSBタイプ2ポート(USB2.0)録画方式時間、動感、警報、マニュアルモニターサイズ12.5インチ(1920×1080pixel)ハードディスク内蔵型3.5インチ内蔵型SATA
  • SecuSTATION トレイルカメラ SecuSTATION

    SecuSTATION トレイルカメラ

    SecuSTATION
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    トレイルカメラ APモード対応モデル。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
    用途APモード対応で設置場所を選ばない防塵防水性能IP65画素数4200万画素容量(GB)【microSDカード録画】最大:128赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない角度(°)対角:106内蔵マイク音声録音対応
  • 小型でコンパクトな200万画素 乾電池式 簡易防犯カメラ ブロードウォッチ

    小型でコンパクトな200万画素 乾電池式 簡易防犯カメラ

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    乾電池式で、どこでも簡単設置。待機状態から、動く物を検知して自動で録画。 赤外線LEDで夜間も撮影でき、お手軽に防犯対策が可能。 取付に便利なベルト・スタンドも付属。
    用途防犯対策、ストーカー・ゴミの不法投棄・車上荒らしなどの証拠に。仕様感知角度:上下左右約60度/赤外線LED:38個、明るさセンサーにより自動点灯付属品設置用ベルト、スタンド、スタンド固定用ネジ(3本)形式AVI形式電源単3乾電池×4本(別売)アルカリ電池推奨本体質量(g)約120機能暗視モードメモリーmicroSDカード(最大32GB 別売り)クラス10推奨本体サイズ(mm)約100×85×50画素数1080P(約200万画素)防水保護等級IPX4相当データ形式12MPixel JPG形式フレームレート25fps画角約60度感知距離(m)最大15人感センサー赤外線センサー
  • 防犯切れまチェイン WAKI(和気産業)

    防犯切れまチェイン

    WAKI(和気産業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    切断に強い鋼鉄製、ボルトクリッパーでも容易に切断できません。端末をリング状に施錠して、チェインの長さを有効活用!。チェインカバー付きで、錆び、切断に強い。姉妹品のチェイン専用ロック(IB-146)(別売)をお使いいただくと吊が表に出ずチェインカッターなどでも切断しにくくなります。
    用途門扉の不正開放防止に!バイク・自転車の持ち出し防止に。工事現場、車の荷台などに一時的に放置するものの持ち運び防止に。材質保護カバー:テトロン材質(吊)鋼鉄・亜鉛メッキ
  • LED 人感センサーライト 白色 自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付き ELPA

    LED 人感センサーライト 白色 自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付き

    ELPA(1件のレビュー)
    1,804税込1,984
    1個
    当日出荷
    乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 マグネット、吊下げフック付、スタンド置きが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。
    電球の種類LED設置場所屋内質量(g)約58(電池除く)電源単四形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×165×26(フック折り畳み時)光源白色LED使用電池単4形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感電池寿命センサーモード/約19ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約50時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式点灯保持時間約13秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト ソーラー式  白色LED 防雨 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ お手軽サイズ ELPA

    LEDセンサーライト ソーラー式 白色LED 防雨 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ お手軽サイズ

    ELPA(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44防沫形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
    電球の種類LED付属品取付ネジ×4本、コンクリート用スリーブ×4本、マスキングカバー×1個、ニッケル水素充電池×1個種類シリコン多結晶使用温度範囲(℃)‐20~40出力6V、90mA電源ニッケル水素充電池、3.6V、800mAhコード長さ(m)5保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4
  • 盗撮・盗聴器発見器 旭電機化成

    盗撮・盗聴器発見器

    旭電機化成
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スイッチボタンを押すだけで電波をチェックし盗撮・盗聴器の設置場所を光と音で特定します。無線式の盗聴・盗撮器に有効です。有線カメラやマイクには反応しません。携帯電話や親子電話、テレビ、電子レンジ等電波を発生する機器にも反応する場合があるのでチェックする場合はそれらの機器をOFFにしてください。
    付属品取扱説明書(台紙)、CR2032リチウムコイン電池×1(テスト用電池)材質ABS樹脂使用電池CR2032リチウムコイン電池×1
  • 扉用補助錠 錠付スライドラッチNEW ガードロック

    扉用補助錠 錠付スライドラッチNEW

    ガードロック(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    おしゃれなデザイン!閉じ込め防止、安全装置付!開錠時にも、ロックできます。 ドライバー1本でOK!金属製扉も木製扉もOK! 取付便利シートが付属!原寸の取付図面付き。ネジ穴の位置決めが簡単です。 スペーサーで高さ調節OK!扉と枠の段差を解消! ワンタッチ施錠で簡単!押すだけで施錠完了! 新型受座!扉のズレを自動調整!長期間、調子良く使えます。 ドアの取っ手としても使えます!
    材質ハンドル:アルミ/アルマイト仕上、ロック:真鍮複合品/クロームメッキ仕上、台座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、スペーサー: ABS 、ロック受座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、キー:亜鉛ダイキャスト/クロームメッキ仕上
  • ミニダイヤル錠L 左向 LILIEL(リリエル)

    ミニダイヤル錠L 左向

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
    ロックダイヤル式材質ZDCタイプ左向表面処理亜鉛めっき
  • コンセントロック  ツル長 SOL HARD

    コンセントロック ツル長

    SOL HARD(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。
    ロックキー式材質錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ寸法A(mm)2.8寸法F(mm)10寸法D(mm)16寸法E(mm)17.5寸法B(mm)20寸法C(mm)8呼称15
  • プッシュボタンロック WAKI(和気産業)

    プッシュボタンロック

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    押すだけなので暗闇でも操作がしやすい。
    用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。ロックプッシュボタン式幅W×全長(mm)38×62つる径(Φmm)5.5
  • SOL ワイヤーロック30mm 清水[建築金物]

    SOL ワイヤーロック30mm

    清水[建築金物]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シリンダー式の南京錠で開錠するタイプはSOL HARDだけです。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなどワイヤー長(mm)750付属品鍵:2本トラスコ品番849-0158材質本体:真鍮、ワイヤー:鉄・ビニールコーティング質量(g)115
  • セーフキープボックス フジテック・ジャパン

    セーフキープボックス

    フジテック・ジャパン(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    複数の鍵や小物を収納できます。 鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません) 施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。 開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。 暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。
    ロックダイヤル式材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム寸法(幅W×奥行D)(mm)76×35
  • 防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    防犯ダミーカメラ ステッカー付

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    2,382税込2,620
    1セット
    欠品中
    ソーラーパネルで常時点滅配線不要の防犯ダミーカメラ作動中ステッカー付。ソーラーパネル搭載で日光充電し、赤色LEDライトが常時約1秒間隔で点滅する防犯ダミーカメラです。リチウム電池内蔵で夜間も点滅を継続。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置が可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。材質:防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC。サイズ:ダミーカメラ:230×170×80mm、ステッカー小:95×95mm、ステッカー大:125×125mm。セット内容:防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類(ソーラーパネル搭載タイプ)包装形態袋入り
  • 防犯カメラ用プレート(カメラネジ用) 未来工業

    防犯カメラ用プレート(カメラネジ用)

    未来工業
    649税込714
    1個
    当日出荷
    カメラ取付用ブラケットに防犯カメラ等を取り付ける場合に使用します。1/4インチねじが付いていない防犯カメラも取り付けられます。
    適合カメラ取付用ブラケット(1/4インチねじ)
  • ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ

    ブルク ヴェヒター
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ツルは取外しが可能です。屈強な亜鉛ダイキャストを使用しており丈夫です。暗い場所でもダイヤルを合わせやすい「0」ストップ機能付です。ダイヤルカバーが付いています。ダイヤルは10通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
    用途貴重品の管理・受け渡しなど。桁数ダイヤル:4
  • ヴェヒター TSAロック ダイヤル南京錠 TSA ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター TSAロック ダイヤル南京錠 TSA

    ブルク ヴェヒター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    TSAロックを使用したダイヤル式南京錠です。開錠されたか確認できます。お好みの3桁の数字からダイヤル番号を選べます。
    用途米国へ荷物の輸送用に。防犯、管理、保管用として。材質本体:亜鉛ダイキャスト桁数ダイヤル:3ロックダイヤル式材質(ツル)クロームメッキスチール
  • 屋内外対応 防犯・見守りネットワークカメラ Newseed

    屋内外対応 防犯・見守りネットワークカメラ

    Newseed
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    200万画素(1920×1080Pフルハイビジョン) を搭載したネットワークIPカメラ Wi-Fiを利用して簡単接続 IP65等級の安心の防水・防塵性能 8倍のデジタルズーム搭載 赤外線ナイトビジョン機能搭載 microSD カードで最大128 GB録画保存 アプリを使用して外出先からでもリアルタイムの映像をチェック 置き配の確認、子供やお年寄り、ペットの見守り、防犯や安全対策に スピーカー、マイク搭載で双方向での通話が可能
    用途置き配の確認、子供やお年寄り、ペットの見守り、防犯や安全対策付属品USB Type-Cケーブル 約2m、AC充電器(USB-A×1:5V/1.5A)、3Mシール、スクリューパッケージ(アンカー×2、ネジ×2)、取扱説明書寸法(mm)約94×58×46ホワイト質量(g)約83電源ACアダプター DC5V 1A (PSE適合品)有効画素数200万画素(1920×1080P)機能AI機能:動体検知、サウンド検知、顔検知焦点距離(mm)8.0映像素子1/2.9F値F2.8フレームレート最高30fps画像圧縮方式H.264
  • SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATION

    SecuSTATION 小型トレイルカメラ

    SecuSTATION
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
    用途熱と動きを感知して自動で録画開始形状BOX型寸法(mm)110×90×55質量(g)172電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本 ・ソーラーパネル対応デイトナ機能使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事)検知距離(m)最大20(PIRセンサー)防塵防水性能IP65撮影距離(m)15照度(Lux)0画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps使用場所屋外照射距離(m)10(赤外線)待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します給電方式ソーラーパネル付属セット内蔵マイク音声録音対応赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らないストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
  • ポールマウントブラケット Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    ポールマウントブラケット

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    マウントアダプター 一体化されたデザイン
    セット内容本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ材質アルミニウム質量(kg)0.27径(Φmm)主:80~150外形寸法(mm)125.6×114×20荷重(kg)軸受:3動作湿度(%)0~90(結露無し)色(本体)動作温度範囲(℃)-40~60
  • どあロックガード ダイヤルタイプ ノムラテック

    どあロックガード ダイヤルタイプ

    ノムラテック
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    ドアにキズを付けずに後付できるダイヤル錠です。ドア用補助錠開閉スイッチは大きく回しやすく、暗証番号は10000通り自分で設定可能です。
    用途ドア用補助錠寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×100×38
  • アルファ 南京錠 ツチノ

    アルファ 南京錠

    ツチノ
    739税込813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
    ロックキー式材質(本体)真鍮
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-F 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-F

    太陽技研(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)2制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
  • マルピカ リーベックス

    マルピカ

    リーベックス(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明。人の動きを感知して自動的に点灯/消灯します。 屋外・屋内を問わず使用できるドーム型LEDセンサーライトです。 センサーが感知すると4Wの明るいLED照明が点灯します。 センサーの感知距離は1~3m程度ですので、廊下や通路・玄関・デッキ・べランダなど、比較的狭い範囲の照明に最適です。 10ルックス以下の暗い環境でのみ点灯します。明るい場所では点灯しません。 15秒間/90秒間が選べます。人を感知している間は点灯し続けます。 配線不要ですから、どこにでも設置できます。付属ねじで水平か垂直に設置してご使用ください。 電池式なのでどこにでも設置できます。電池寿命は約11カ月で省エネです。
    付属品取付プレート、取付ねじ(3本)、樹脂リブ(3個)質量(g)約315(本体)、約725(電池を含む)電源単1形アルカリ電池×3本(別売り)明るさ(W)点灯:4又は2 切り替えスイッチ付き(電池ケース内)外径×高さH(Φmm×mm)143×87(取付プレートを含む)電池寿命約11カ月(明るさ4Wで使用、10回/日点灯する場合の寿命です。連続点灯の場合は14時間です。)設置場所屋外又は室内。垂直又は水平設置。取付プレート付き。使用条件10ルックス以下の暗い環境の時、人の動きを感知すると点灯。防水仕様防沫、防塵仕様(IP44)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間15秒又は90秒 切り替えスイッチ付き(電池ケース内) ただし、感知範囲内に人が居続けた場合、点灯し続けます。センサー感知範囲120°、1~3m以内
  • オンサプライ(OnSUPPLY) OS-163R ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス型(夜間自動発光) オンスクエア

    オンサプライ(OnSUPPLY) OS-163R ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス型(夜間自動発光)

    オンスクエア(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    セット内容1.ダミーカメラ本体、2.取付ブラケット、3.配線ダミーケーブル、4.充電式ニッケル水素電池(単4形2個)、5.木ネジ、6.日本語取扱説明書、7.保証書材質ABS樹脂シルバー質量(g)約314電源ソーラー(単4形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電されます。レンズプラスチック光源LEDライト(12灯)設置場所屋外(軒下防滴)/屋内製品サイズ(mm)本体:約178×81×77、ブラケット:約125×50×80点灯方法明暗センサー
  • 電源分岐ケーブル ブロードウォッチ

    電源分岐ケーブル

    ブロードウォッチ(3件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    質量(g)35プラグDCプラグ(5.5/2.1mm)×4、DCジャック(5.5/2.1mm)×1ケーブル長(cm)約40分岐数4
  • カメラフィクサー(伸縮式:ロング) WH-LS1 Kenko(ケンコートキナー)

    カメラフィクサー(伸縮式:ロング) WH-LS1

    Kenko(ケンコートキナー)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
    適合機種各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)617~1004質量(kg)適正使用カメラ:2許容荷重(kg)4本体質量(kg)0.63塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)取付ベース寸法(Φmm)120
  • ワイヤー式キーストック(鍵の収納BOX) ノムラテック

    ワイヤー式キーストック(鍵の収納BOX)

    ノムラテック(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ワイヤー式のカギの保管ボックス。ワイヤー使用で、これまでシャックル形状では、固定できなかった「太めのパイプ」に巻いて固定したり、細いスペース(1cm程度の穴)や、イビツな形状の場所でも、ワイヤーの特徴でもある柔軟さで通したり、束ねたりして固定することが出来ます。大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。施錠解錠はダイヤル式でキーは不要。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルがあわせやすくなッおります。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置方法は、ワイヤーを使用しての「束ねるような」固定方法とシャックルを使用しての「南京錠のような」固定方法2通りから選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保存・受け渡しに最適です。
    用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しや、工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に。収納機能がついた南京錠としても使用可能です。ロックダイヤル式材質(本体):亜鉛ダイカスト、(ワイヤー):スチール亜鉛メッキ仕上、(シャックル):スチール焼き入れ処理、(キズ防止シート):EVA内径(Φmm)(シャックル)約38適合ワイヤ長さ約45×径約0.5cm(直径約14cm迄の物を巻く事が出来ます)交換方法1、本体の暗証番号を合わせふたを開ける。2、本体中部にあるロックレバーを矢印の方向へ動かしながらワイヤーを外します。3、シャックルをワイヤーが取り付いていた穴に差し込みます。4、シッカリとロックされたことを確認して交換完了です。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×132×50
  • 南京錠 TITALIUM-64TI ABUS

    南京錠 TITALIUM-64TI

    ABUS(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    [焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
    材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類カギ番号違い(付属のキーでしか解錠できません)ロックキー式
  • キー保管ボックス(防滴カバー付) ダイケン

    キー保管ボックス(防滴カバー付)

    ダイケン(9件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    DK-N400につるが付いた南京錠タイプ。 大きなプッシュボタンで簡単施錠・解錠。暗い場所でも使いやすい操作性です。 錠の暗証番号は可変式で、1~10桁のお好きな番号を何度でも簡単に設定できます。 防滴カバー付で雨の侵入、本体の汚れや傷を防ぎます。
    用途リモコンキーやカードキーなどの保管・受渡しに。ロックプッシュボタン式トラスコ品番780-6027材質ゴム(TPR)、亜鉛ダイキャスト、塗装仕上質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×68×186つる径(Φmm)10収納量キー(鍵):10本、カード:約15枚
  • ディンプルシリンダー真鍮南京錠 ABUS

    ディンプルシリンダー真鍮南京錠

    ABUS(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    切断に強い!焼入れ鉄製ツルの真鍮南京錠。本体にキーナンバーの刻印がない「安全設計」で重大な解錠犯罪を防ぐ(キーにはキーナンバーを打刻)。精密なディンプルシリンダー採用。圧倒的なカギ違い数。(30、40mmタイプは8000通り。50、60mmタイプは168000通り)。耐ピッキング性能5分以上。
    用途ロッカーや車止めのポールの施錠付属品キー×3本材質(本体)真鍮種類別キーシリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄
  • まど番す マドストッパー ベッセル

    まど番す マドストッパー

    ベッセル(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    簡単サッシの防犯、振動でゆるまない逆戻り防止ラチェット付。 つまみ内部の歯車が固定され、振動があってもゆるみません。 設置はつまみを締めて取付けるだけ、工具や接着は不要です。 換気もOK。
    用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)亜鉛合金・焼付塗装材質(裏板)亜鉛合金・亜鉛メッキ材質(ストッパー)ステンレス材質(パット)CR(ネオプレンゴム)材質(つまみ)亜鉛合金・焼付塗装
  • センサーライト用ステンレスバンド ELPA

    センサーライト用ステンレスバンド

    ELPA(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    センサーライト用ステンレスバンドです。 クランプでは取付できない直径100mm以上の太い柱に取付可能。 直径260mmまで取付可能です。
    用途センサーライトの取付けに。適合ESL-BHシリーズ、ESL-PHシリーズ、ESL-GHシリーズ、ESL-STシリーズ(ESL-SH150BKは未対応)長さ(mm)900
  • アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー) アルファ

    アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー)

    アルファ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質(ボディ)真鍮ロックキー式RoHS指令(10物質対応)対応材質(ツル)鉄/クロムメッキ
  • 漏水センサ制御器 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    漏水センサ制御器

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    電源は、AC100VまたはDC10~30Vのどちらでも使用できる2電源方式です。漏水警報および断線警報は、検知ブザー音と表示灯の点灯・点滅でお知らせします。検知ブザー音は、入・切スイッチで鳴動させるか、させないかの選択運用ができます。漏水検知および断線検知それぞれ独立して、警報出力接点(無電圧c接点)が付いています。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを選択して、接続運用ができます。※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は検知できませんのでご注意ください。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)は、最長(総延長)で100mまでの、監視エリアに応じた長さで選択できます。
    質量(g)約400消費電力(W)AC100V時:1.8出力【センサー断線】無電圧c接点:DC30V・0.5A、【漏水検知】無電圧c接点:DC30V・0.5A電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)機能センサー断線検知出力機能、検知ブザー音入/切設定機能消費電流(mA)DC時:85以下使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)ブザー音検知:ブザー断続音外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁面取付)表示灯【検知】赤、漏水時:点灯/断線時:点滅、【電源】緑
  • 水漏れ報知器 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    水漏れ報知器

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    コンパクトで、どこにでも設置しやすい形状です。ケース底部にある2つの電極にて漏水を検知し、ブザー音と表示灯の点滅にてお知らせします。配線不要の電池式のため、床に置いておくだけで使用できます。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
    質量(g)約45(電池含む)電源コイン形リチウム電池機能電池切れ報知機能使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)(0以下、あるいは40以上では、電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約2年(※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)外観樹脂(グレー)検知方式電極式スポット検知(本体内蔵)設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯赤、検知時:点滅 約0.5秒周期、電池切れ報知時:点滅 約20秒周期防水仕様日常生活防水(IP67相当)報知音音量75dB以上(機器正面、1mにて)、検知時:ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)、電池切れ報知時:ピッ」と鳴動し続ける(約20秒周期の断続音)

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品