10ページ目: 防犯用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
5,498件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーカーロックアウト(小型) MasterLOCK

    ブレーカーロックアウト(小型)

    MasterLOCK(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    工具不要で簡単に取付け可能な小型サーキットブレーカー用ロックアウト。パドロックは水平または垂直で使用可能で、隣接する小型サーキットブレーカーと隣り合わせに装置を設置できます。
    用途ロックアウトとして長さ(mm)52.7幅(mm)30.2厚さ(mm)17.7適合サイズ世界中で普及している小型のISO/DINサーキットブレーカーのほぼすべてに対応はさみ幅1.0~7.1mm
  • 防犯カラーボール アズワン

    防犯カラーボール

    アズワン(1件のレビュー)
    2,780税込3,058
    1箱(2個)
    当日出荷
    飛散効果が高い防犯用のカラーボールです。
    種別2個入アズワン品番3-7822-01
  • マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    容積比1/8(MG-103比較)の超小型化を実現、色々な場所に目立たず取り付けられます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面には細いクギで固定できます。
    材質樹脂グレー質量(g)約6(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続リード線接続式接触抵抗(mΩ)150以下設置方法露出設置開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)12以下(マグネット~スイッチ間)
  • オンサプライ(OnSUPPLY) OS-163R ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス型(夜間自動発光) オンスクエア

    オンサプライ(OnSUPPLY) OS-163R ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス型(夜間自動発光)

    オンスクエア(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    セット内容1.ダミーカメラ本体、2.取付ブラケット、3.配線ダミーケーブル、4.充電式ニッケル水素電池(単4形2個)、5.木ネジ、6.日本語取扱説明書、7.保証書材質ABS樹脂シルバー質量(g)約314電源ソーラー(単4形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電されます。レンズプラスチック光源LEDライト(12灯)設置場所屋外(軒下防滴)/屋内製品サイズ(mm)本体:約178×81×77、ブラケット:約125×50×80点灯方法明暗センサー
  • No.2500 ステンロック 同一鍵 SOL HARD

    No.2500 ステンロック 同一鍵

    SOL HARD(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
    ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)材質(ツル)SUS304
  • 防犯ブザーレモンタイプ アーテック[学校教材・教育玩具]

    防犯ブザーレモンタイプ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    600税込660
    1個
    当日出荷
    コンパクトでも大音量通学に安心の防犯ブザー。押す・引くの2通りの操作で鳴らせる、コンパクトな防犯ブザーです。92dBの大音量で周囲にしっかり異変を知らせ、公益財団法人 全国防犯協会連合会の優良防犯ブザー推奨品として、通学時の防犯対策にも安心して使用できます。ピンは最後まで抜けない構造のため紛失しにくく、小型で持ち運びやすい設計です。平ゴム・安全ネックストラップ・ナスカン付きで、ランドセルへの取り付けや首掛けなど幅広い使い方が可能。材質:ABS、鉄。サイズ:本体:約45×70×31mm、ストラップ(長さ):約150mm。セット内容:本体×1、安全ネックストラップ×1、名前シール×1、ランドセル取付用平ゴム×1、単4マンガン乾電池×2
    用途子どもの防犯対策・緊急時の助けを求めるために。通学時の安全対策やワークショップに。音量(dB)(規定)85以上、(レモンタイプ)90材質ABS寸法(mm)70×45×31質量(g)52(電池含む)タイプレモンタイプ吹鳴時間定格(規定)20分以上、(レモンタイプ)120分電池単4電池2個付
  • 防犯ダミーカメラ 屋外用 LED点滅式 オーム電機

    防犯ダミーカメラ 屋外用 LED点滅式

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    赤色LEDランプ24時間常時点滅タイプ。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に、農作物の監視に、倉庫やガレージに
    質量(g)約235(本体のみ・電池別)外形寸法(mm)(約)幅230×高さ174×奥行80電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約10ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)動作温度(℃)0~45使用場所屋内、屋外(防雨型)
  • ステンレス製 伸縮式さすまた 岩崎製作所

    ステンレス製 伸縮式さすまた

    岩崎製作所
    4,198税込4,618
    1本
    3日以内出荷
    不審者と間合いを取りながら取り押さえることができます。最大に伸ばしたときにロックして使用します。握り手付きでより強く押さえることができます。U字部分と柄が分離できるので収納に便利です。プッシュボタン式でロック解除し、伸縮します。
    用途公共機関、学校、店舗、会社等の防犯対策に。トラスコ品番509-7593材質ステンレス本体寸法(mm)長さ1290~2030
  • 防犯カメラ 10インチモニター付き 500万画素カメラ4台セット life-158 ベスト・アンサー

    防犯カメラ 10インチモニター付き 500万画素カメラ4台セット life-158

    ベスト・アンサー
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    動体検知で警報音・LEDフラッシュを発信 防犯性能もバッチリ!
    用途防犯カメラ/家庭監視ディスプレイ/動体検知/ベビーセット内容フルHDモニター、カメラ×4、LANケーブル×1、操作マウス、カメラ留めネジ4台分形状ボックス寸法(mm)カメラ 約59×60×90 モニター 約264×120×172質量(g)カメラ 約350 モニター 約870電源DC12V 1A保護等級IP65有効画素数2880×1620 5MP 500万画素インターフェースネットワーク:IEEE802.11b/g/n/ac/ax保証期間1年間液晶モニター10.1インチ動作湿度(%)80以下セキュリティWEP/WPA/WPA2映像圧縮方式H.265通信距離(m)最大350まで(障害物のない直線上の理論値)動作温度範囲(℃)-10~40カメラ登録数最大台数:10台
  • SecuSTATION 防犯カメラ POE給電 500万画素 SecuSTATION

    SecuSTATION 防犯カメラ POE給電 500万画素

    SecuSTATION(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    POE録画装置XZシリーズ専用 防犯カメラ
  • ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ

    ブルク ヴェヒター
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ツルは取外しが可能です。屈強な亜鉛ダイキャストを使用しており丈夫です。暗い場所でもダイヤルを合わせやすい「0」ストップ機能付です。ダイヤルカバーが付いています。ダイヤルは10通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
    用途貴重品の管理・受け渡しなど。桁数ダイヤル:4
  • バレット型IPカメラ Vivotek

    バレット型IPカメラ

    Vivotek
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    屋外バレット型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。露出過多を回避するSmart。 30メートルまで有効なIR-LEDを搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。誤報を減らすスマートモーション認識。 オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。ONVIFプロファイルG/S/T対応。PoE(パワーオーバーイーサネット)とDC電源の2つの電源入力オプション
    形状バレット型レンズ固定焦点対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)防塵防水性能あり動作範囲(チルト)90度ベース回転範囲(°)180LEDIR-LED:1基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定使用場所屋外防水保護等級IP66圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 118度/垂直 65度/対角線 140度イメージセンサー1/3.1型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRエンハンス
  • SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATION

    SecuSTATION 小型トレイルカメラ

    SecuSTATION
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
    用途熱と動きを感知して自動で録画開始形状BOX型寸法(mm)110×90×55質量(g)172電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本 ・ソーラーパネル対応デイトナ機能使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事)検知距離(m)最大20(PIRセンサー)防塵防水性能IP65撮影距離(m)15照度(Lux)0画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps使用場所屋外照射距離(m)10(赤外線)待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します給電方式ソーラーパネル付属セット内蔵マイク音声録音対応赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らないストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
  • ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) トルネード 本体+練習用のセット ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) トルネード 本体+練習用のセット

    ホワイトウルフ
    4,998税込5,498
    1セット
    6日以内出荷
    ホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレー「トルネード20」と同型の練習用スプレーのセットです。 実践用はOCガス濃度12%と大変強力で、眼・鼻・喉の粘膜等に激しい持続的な痛みと大量の流涙をもたらします。 (OCガスは、唐辛子成分で安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません) 誤噴射を防ぐロック機能付きです。 風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。 練習用スプレーは、水とオイル(精油)の混合物でベタベタや嫌な匂いがしません。 外観および使用方法が実践用スプレーと同じなため訓練や練習が可能です。
    仕様最大飛距離:約2~3m(無風時/目安)成分【催涙スプレー】OCガス/濃さ:12%、【練習用スプレー】水・精油高さ(mm)約100タイプ液状発射※イメージは水鉄砲内容量(mL)約20太さ(mm)(缶)約25
  • おでかけチェッカー スマイルキッズ

    おでかけチェッカー

    スマイルキッズ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    お年寄の外出時に鍵の施錠・電気の消灯・薬の服薬などの確認チェックをすることで、忘れてしまってもこの商品を見て確認し安心できる商品。小さなお子様の忘れ物を防止する為のチェック商品。キーフォルダー付2つ折りでコンパクトなため、バッグやランドセルに付け持ち運びに邪魔にならない。お年寄用とお子様用の項目シール付属。また、無地のシールにはお客様のオリジナルな項目記入可能。
    付属品項目シール材質本体/PS樹脂、キーホルダー/鉄寸法(mm)100×8×30、開時(キーホルダー含む)/150×8×55質量(g)22
  • どあロックガード ダイヤルタイプ ノムラテック

    どあロックガード ダイヤルタイプ

    ノムラテック
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    ドアにキズを付けずに後付できるダイヤル錠です。ドア用補助錠開閉スイッチは大きく回しやすく、暗証番号は10000通り自分で設定可能です。
    用途ドア用補助錠寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×100×38
  • ロックアウト用パドロック(ツル径5mm) MasterLOCK

    ロックアウト用パドロック(ツル径5mm)

    MasterLOCK
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    シャックル(ツル)径5mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
    用途ロックアウトとして幅(mm)35高さ(mm)48つる径(Φmm)5言語表示日本語材質(ツル)ステンレス鋼ツル長(mm)38
  • 防犯ブザービーンズII(防水・単4電池) アーテック[学校教材・教育玩具]

    防犯ブザービーンズII(防水・単4電池)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    雨の日も安心の防水仕様ライト付きの防犯ブザー。押す・引くの2通りの操作で鳴らせる、コンパクトな防犯ブザーです。92dBの大音量で周囲にしっかり異変を知らせ、公益財団法人 全国防犯協会連合会の優良防犯ブザー推奨品として、通学時の防犯対策にも安心して使用できます。ピンは最後まで抜けない構造のため紛失しにくく、小型で持ち運びやすい設計です。生活防水IPX5対応のため雨の日も安心して使えます。材質:ABS、鉄。サイズ:約54×78×30mm、ストラップ(長さ):約140mm。セット内容:本体×1、安全ネックストラップ×1、名前シール×1、ランドセル取付用平ゴム×1、単4マンガン乾電池×2
    用途子どもの防犯対策・緊急時の助けを求めるために。通学時の安全対策やワークショップに。セット内容単4電池2本、ランドセル取付用ベルト、安全ネックストラップ、名前シール付材質ABS寸法(mm)54×78×30質量(g)84
  • ねこのキーカバー スマイルキッズ

    ねこのキーカバー

    スマイルキッズ(1件のレビュー)
    599税込659
    1パック(4個)
    当日出荷
    キーナンバーの覗き見防止にも。
    材質シリコーンゴム寸法(mm)34×31×7(1個)質量(g)3.7(1個)適合サイズ鍵:W22~28×H20~25×D2.2
  • 防犯ブザー ピブート コンパクト ブレイブ SONIC(ソニック)[文具]

    防犯ブザー ピブート コンパクト ブレイブ

    SONIC(ソニック)[文具]
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ブラブラしないピタッと防犯ブザー! 雨の日も安心 生活防水 かるくて丈夫! ちいさくても大音量!93dB 防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい! 雨の日も安心の生活防水(IPX4) クールなデザインで、お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。 固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。 ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。 コンパクトタイプ お試し用コイン電池付き(CR2032×2個) 大音量93dB(計測1m前方) 連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)
    付属品お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)材質ABS寸法(mm)47×82×36、リングを外した時:47×160×36レッドアズワン品番64-8822-16音量(dB)93アラーム連続吹鳴時間:45分
  • スーパーパトロング リーベックス

    スーパーパトロング

    リーベックス(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    人の動きを感知して、赤い光(回転又は点滅)とアラーム音で20秒間警告します。 【近距離を監視】 5m以内の近距離を監視する 【3通りの使い方】 点滅・流動・点滅+アラーム音(暗い時だけ動作することも可能)
    用途侵入者の威嚇・防犯に。小動物による農作物の被害対策に。風呂窓の覗き防止に。車の盗難防止に(走行時は利用不可)。禁止区域の事故防止に。仕様電源OFFスイッチあり質量(g)約95(電池を含まない)電源単3形アルカリ電池×3本(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×39×24.5(突起物を含む)設置方法マグネットまたは木ネジ電池寿命1日10回(20秒間/1回)動作時、光だけでは約6ヶ月、光とアラーム音(最大)では約3ヶ月(動作回数により変動する)動作時間1回の動作は20秒間、人が前で動いていると連続動作する設置場所屋内・屋外 (IP43・防雨形)使用条件(点灯)夜間10ルクス以下の暗い時だけ動作、または24時間いつでも動作音色ピピピピ、ピピピピ、ピピピピLED使用数(個)赤LED×5アラーム大:95dB/1m、小:55dB/1m
  • 電源分岐ケーブル ブロードウォッチ

    電源分岐ケーブル

    ブロードウォッチ(3件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    質量(g)35プラグDCプラグ(5.5/2.1mm)×4、DCジャック(5.5/2.1mm)×1ケーブル長(cm)約40分岐数4
  • ダクトレールフィクサー DR-31 Kenko(ケンコートキナー)

    ダクトレールフィクサー DR-31

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ライティングダクトレールにワンタッチで取付できる吊下げフィクサーです。 自由雲台付きでどの向きにも監視カメラ等が簡単に固定可能です。 ダクトレールにワンタッチで簡単取付。工具を使わずCCTVカメラ等の取付が可能。 レイアウトが変わりやすい店舗に最適。高品質設計 簡単に緩まずカメラの姿勢を維持。
    適合機種各種監視用カメラ材質PA、アルミ合金長さ(mm)139質量(kg)適正使用カメラ:1本体質量(kg)0.15塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所ダクトレール(屋内用、天吊りに限る)
  • カメラフィクサー(伸縮式:ロング) WH-LS1 Kenko(ケンコートキナー)

    カメラフィクサー(伸縮式:ロング) WH-LS1

    Kenko(ケンコートキナー)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
    適合機種各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)617~1004質量(kg)適正使用カメラ:2許容荷重(kg)4本体質量(kg)0.63塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)取付ベース寸法(Φmm)120
  • 握り玉用補助錠 ノブLOCK ガードロック

    握り玉用補助錠 ノブLOCK

    ガードロック(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    ノブをすっぽりカバー、ワンタッチでスピードロック!キーの受け渡しができる! 鍵なしドアをロック!内側から施錠すると外出不可!ご家族が気づかない間に出歩くことを防ぎます! 不動産業の物件管理に! 工具不要!賃貸物件にも最適! 軽くて頑丈!高強度の樹脂素材を使用! マグネット付で鉄扉に仮置きできます! 内部にキー収納スペースがあり、キーの受け渡しができます お好きな番号に設定OK!(10000通り)
    材質本体/ABSなど
  • 玄関ドア用補助錠 物件管理ロック カブセ扉用 ガードロック

    玄関ドア用補助錠 物件管理ロック カブセ扉用

    ガードロック
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    カブセ扉向け、外開き一枚扉 物件管理ロックです。 ・簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用) ・裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。 ・お好みの南京錠をご使用ください。
    材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金・ゴム寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9金具外寸(mm)151×40×27
  • パドロック TAKIGEN(タキゲン)

    パドロック

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    3,936税込4,330
    1個
    当日出荷
    頑丈な焼入れステンレス吊金の南京錠 ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
    材質吊金:ステンレス(SUS304)材質(本体)黄銅引抜材付属品キー2本鍵違い数(最大)11万8000通り表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23009
  • ボタン式キーストック(鍵の収納BOX) ノムラテック

    ボタン式キーストック(鍵の収納BOX)

    ノムラテック(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    プッシュボタン式の鍵の収納庫。 プッシュタイプ【12ボタン】仕様、暗証番号は1桁~12桁まで設定可能! ボタンは12個配列で見易く押し易い設計、充実の収納力! ボタン保護カバー付なのでボタン操作時以外はカバーで雨・風・ホコリから操作部分を守ります。 大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。 暗証番号は可変式で設定も簡単!1桁から12桁までお好きな番号に設定可能。 暗証番号設定は4000通り以上。 レバーハンドル用アダプター付でレバーハンドルにも取付可能! 設置場所が『ドアノブ等に引っ掛けて』の取付と『壁ににビス止め』との取付の2通り選べます。 暗証番号を『数字』と『位置』で覚えられますので、大切な暗証番号を忘れにくく、暗い場所でもご使用しやすくなっております。
    用途工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有にロックプッシュボタン式材質(本体)アルミダイカスト、(シャックル)スチール/焼き入れ処理、(アダプター)ナイロン樹脂、(ドアノブ取付用保護シート)EVA樹脂、(取付用ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)ナイロン樹脂、(ボタン保護用カバー)PE樹脂、(本体シャックル穴用ゴム)EPDMゴム質量(g)713寸法(縦×横×奥行)(mm)20.4×8.9×5.8
  • PS12保護カバー Keiden(ケイデン)

    PS12保護カバー

    Keiden(ケイデン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合PS12RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントロック  ツル長 SOL HARD

    コンセントロック ツル長

    SOL HARD(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。
    ロックキー式材質錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ寸法A(mm)2.8寸法F(mm)10寸法D(mm)16寸法E(mm)17.5寸法B(mm)20寸法C(mm)8呼称15
  • LED 壁ホタル ライテックス(ムサシ)

    LED 壁ホタル

    ライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    置くだけ充電。 ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。 懐中電灯。手に取るとパッと点灯。 非常灯。停電時に自動点灯。
    消費電力(W)0.6電球の種類LED設置場所屋内用質量(g)(本体)60、(充電ホルダー)40スイッチオン/オフ/自動電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)24×51×111、(充電ホルダーセット時)57×54×112センサーあかりセンサー連続使用時間(時間)約1(懐中電灯・満充電時)バッテリーニッケル水素電池LED色センサー感知方式あかりセンサー電池寿命約500回(充放電)設置方式プラグ式充電時間(時間)約15アズワン品番64-8901-13灯数4灯LED使用数(個)4(懐中電灯)
  • LED 明暗センサー 人感センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト ELPA

    LED 明暗センサー 人感センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト

    ELPA(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー 直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
    定格消費電力(W)0.6電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用2色(ホワイト・アンバー)定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60光源白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯検知範囲(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式エコロジー商品省エネ
  • 警報ベル TAKEX(竹中エンジニアリング)

    警報ベル

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
  • 防滴型カメラケース マザーツール

    防滴型カメラケース

    マザーツール(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    BOX型カメラを屋外へ設置するためのハウジングです。防滴仕様のワンタッチ開閉タイプです。
    形状防滴型材質アルミニウム・ABS特性防滴
  • チェインロック 日本緑十字社

    チェインロック

    日本緑十字社
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    仕様カラービニールカバー、両端リング付材質(チェイン)鉄ユニクロメッキロックキー式
  • ミニサーキットブレーカー用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    ミニサーキットブレーカー用ロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    壁用トグルスイッチやブレーカーに一切加工せずに取り付けることが出来ます。 ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。
    用途ブレーカーのスイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることをふせぎます。適合高さ12.2mm~19.8mm、幅6.4mm~9.6mm、厚さ6.4mm~10.2mmのスイッチ材質ナイロン寸法A(mm)42.7寸法D(mm)17.0寸法E(mm)8.6寸法B(mm)22.4寸法C(mm)15.2トラスコ品番440-2073質量(g)46
  • オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ) SOL HARD

    オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ)

    SOL HARD(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。 1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
    用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類同一キーキー数3ロックキー式
  • 強力ウインドウロック ジャンボ ノムラテック

    強力ウインドウロック ジャンボ

    ノムラテック(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    サッシ用補助錠・二重安全装置付。ベランダ引戸用・サッシ窓。換気のために窓を少しあけたままでも取付OK。上下二箇所に取付ければより安心です。ベランダの引戸に最適です。
    外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×85×57(鍵を外した状態:高さ38)取付可能寸法(mm)29~50材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)ツマミ:6ナイロン樹脂押板:天然ゴム
  • ドアノブガード 田邊金属工業所

    ドアノブガード

    田邊金属工業所(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    カップをドアノブに被わせて、南京錠をロックするだけでピッキングをガードします。カップは耐久性に優れた2.5mm厚のステンレスを採用し破壊をガード。暗証番号の設定が自由なデジタル式南京錠つき。
    材質外側:SUS304/内側:PVC
  • 見守りカメラ Plus 3MP 300万画素 監視カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 双方向音声通話 W3101102 SwitchBot

    見守りカメラ Plus 3MP 300万画素 監視カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 双方向音声通話 W3101102

    SwitchBot
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    300万画素でおうちをスマートに見守る。【真の300万画素高画質、映るモノすべてが鮮明に見える】。300万画素の高画質カメラで、人の顔もペットの様子も細部までクリアに確認できます。高光感度レンズモジュールによって、リアルで透明感のある画面を映ります。 (※本製品はWi-Fi2.4 GHzのみ対応)。【薄暗い環境でもカラー撮影】。高感度センサーを内蔵し、受ける光を増幅して、少ない光でもカラーで撮影します。街灯に照らされるリビング、常夜灯やほんのり灯のつく寝室などの低照度の環境においてもカラー監視が可能です。赤外線ナイトビジョンも対応、真っ暗な場所でもクリアに。【全方向、お部屋の隅々まで見守る】。レンズは左右360°、上下115°回転できるため広範囲で死角が少なくお部屋の端々まで見渡します。【AI動体検出&自動追尾撮影】。動く人や物体を検知し、自動で追尾して追跡録画を開始。おうちの日常状態も、ペットや我が子の可愛い姿もバッチリ捉えます。【詳細】。◇有效画素数:3MP。◇対応OS:iOS 14.0以降、Android 6.0以降。◇定格入力:5V/2A。◇電源コネクタ:Type-C
    用途見守りカメラとして。防犯カメラ 監視カメラ 室内カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 ナイトビジョン 双方向音声通話材質ABS、PC質量(g)195寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×7.8×10.7

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品