絞り込み
芯数(C)
  • 1(18)
  • 2(9)
  • 3(9)
  • 4(9)
  • 6(4)
  • 8(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(2)
  • 1.25(2)
  • 2(2)
  • 3.5(2)
  • 5.5(2)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
長さ(m)
  • 10(29)
  • 20(31)
  • 30(32)
  • 40(32)
  • 50(29)
  • 60(32)
  • 70(31)
  • 80(32)
  • 90(32)
  • 100(36)
  • 153(1)
  • 200(7)
  • 305(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(5)
  • 1.5(6)
  • 1.8(4)
  • 2.5(5)
  • 3.1(2)
  • 5.6(1)
  • 9.1(1)
シース色
  • シース色カラー(3)
  • シース色(2)
  • シース色(35)
ブランド
  • 品川電線
  • モノタロウ(1)
  • Lumberg Automation(320)
  • RS PRO(283)
  • ダイヤトレンド(265)
  • エスコ(232)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(218)
  • Alpha Wire(175)
  • 東京電線工業(138)
  • BELDEN(115)
  • SICK(103)
  • WURTH ELEKTRONIK(87)
  • フエニックス・コンタクト(86)
  • 関西通信電線(85)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(84)
  • 長岡特殊電線(75)
  • AMPHENOL(75)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(70)
  • 冨士電線(東京)(70)
  • エイム電子(66)
  • 富士電線工業(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SF VCT 1.25X3C 品川電線

    SF VCT 1.25X3C

    品川電線
    4,298税込4,728
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)14芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)140シース厚(mm)1.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)10.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • SF VCTF 3.5X3C 品川電線

    SF VCTF 3.5X3C

    品川電線
    9,698税込10,668
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)3.5
  • SF VCTF 0.75X6C 品川電線

    SF VCTF 0.75X6C

    品川電線
    6,398税込7,038
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)8芯数(C)6材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.9最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCTF 3.5X4C 品川電線

    SF VCTF 3.5X4C

    品川電線
    11,980税込13,178
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)23芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)235シース厚(mm)1導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)11最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24ケーブルサイズ(SQ)3.5
  • SF VCT 1.25X4C 品川電線

    SF VCT 1.25X4C

    品川電線
    4,998税込5,498
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)13芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル芯数4色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)175シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)11.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • SF VCT 0.75X2C 品川電線

    SF VCT 0.75X2C

    品川電線
    2,998税込3,298
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)100シース厚(mm)1.7導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.8最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCTF 2X4C 品川電線

    SF VCTF 2X4C

    品川電線
    6,898税込7,588
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)17芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)150シース厚(mm)1導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)9.2最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79ケーブルサイズ(SQ)2
  • SF VCTF 2X3C 品川電線

    SF VCTF 2X3C

    品川電線
    5,698税込6,268
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)17芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79ケーブルサイズ(SQ)2
  • SF VCTF 0.75X3C 品川電線

    SF VCTF 0.75X3C

    品川電線
    2,998税込3,298
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)7芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)70シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCTF 0.75X2C 品川電線

    SF VCTF 0.75X2C

    品川電線
    2,498税込2,748
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)7芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)60シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCT 5.5X4C 品川電線

    SF VCT 5.5X4C

    品川電線
    17,980税込19,778
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)5.5
  • SF VCT 0.75X3C 品川電線

    SF VCT 0.75X3C

    品川電線
    3,398税込3,738
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCTF 2X2C 品川電線

    SF VCTF 2X2C

    品川電線
    4,398税込4,838
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)2
  • SF VCTF 1.25X4C 品川電線

    SF VCTF 1.25X4C

    品川電線
    9,698税込10,668
    1本(20m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)12芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • SF VCTF 0.75X8C 品川電線

    SF VCTF 0.75X8C

    品川電線
    7,498税込8,248
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数(C)8色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶/(7)青/(8)灰シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCTF 0.75X4C 品川電線

    SF VCTF 0.75X4C

    品川電線
    3,698税込4,068
    1本(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)7芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)90シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCT 0.75X4C 品川電線

    SF VCT 0.75X4C

    品川電線
    3,898税込4,288
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数(C)4色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • KIV 5.5SQ 品川電線

    KIV 5.5SQ

    品川電線
    31,980税込35,178
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)45芯数単芯公称断面積(mm2)5.5シールド絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70導体構成(本/mm)70/0.32定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)5.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.27規格/略称KIV
  • KIV 1.25SQ 品川電線

    KIV 1.25SQ

    品川電線
    16,980税込18,678
    1本(200m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)16芯数単芯公称断面積(mm2)1.25シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)20導体構成(本/mm)50/0.18定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7規格/略称KIV
  • UL1015 AWG24 品川電線

    UL1015 AWG24

    品川電線
    10,980税込12,078
    1本(305m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    UL規格電線
    用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1007 AWG28 品川電線

    UL1007 AWG28

    品川電線
    6,598税込7,258
    1本(305m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    UL規格電線
    用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF VCTF 1.25X6C 品川電線

    SF VCTF 1.25X6C

    品川電線
    8,998税込9,898
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数6色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • SF VCTF 1.25X2C 品川電線

    SF VCTF 1.25X2C

    品川電線
    3,298税込3,628
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)80シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.4最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • SF VCT 3.5X3C 品川電線

    SF VCT 3.5X3C

    品川電線
    9,998税込10,998
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)28芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)255シース厚(mm)1.9導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)13最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24ケーブルサイズ(SQ)3.5
  • SF VCT 2X2C 品川電線

    SF VCT 2X2C

    品川電線
    9,698税込10,668
    1本(20m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)2
  • SF VCT 1.25X6C 品川電線

    SF VCT 1.25X6C

    品川電線
    8,998税込9,898
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数6色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • SF VCT 1.25X2C 品川電線

    SF VCT 1.25X2C

    品川電線
    3,500税込3,850
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)16芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)9.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • HKIV 5.5SQ 品川電線

    HKIV 5.5SQ

    品川電線
    35,980税込39,578
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)53芯数単芯公称断面積(mm2)5.5シールド絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70導体構成(本/mm)70/0.32定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)5.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.27規格/略称HKIV
  • HKIV 3.5SQ 品川電線

    HKIV 3.5SQ

    品川電線
    23,980税込26,378
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)39芯数単芯公称断面積(mm2)3.5シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)46導体構成(本/mm)45/0.32定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)4.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.09規格/略称HKIV
  • HKIV 2.0SQ 品川電線

    HKIV 2.0SQ

    品川電線
    25,980税込28,578
    1本(200m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)26芯数単芯公称断面積(mm2)2シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.4最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称HKIV
  • HKIV 1.25SQ 品川電線

    HKIV 1.25SQ

    品川電線
    18,980税込20,878
    1本(200m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)20芯数単芯公称断面積(mm2)1.25シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)20導体構成(本/mm)50/0.18定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7規格/略称HKIV
  • HKIV 0.75SQ 品川電線

    HKIV 0.75SQ

    品川電線
    13,980税込15,378
    1本(200m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)14芯数単芯公称断面積(mm2)0.75シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)14導体構成(本/mm)30/0.18定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.7最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4規格/略称HKIV
  • KIV 38SQ 品川電線

    KIV 38SQ

    品川電線
    199,800税込219,780
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)166芯数単芯公称断面積(mm2)38シールド外径(mm)9.1絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)445導体構成(本/mm)7/34/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)13最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.496規格/略称KIV
  • KIV 22SQ 品川電線

    KIV 22SQ

    品川電線
    129,800税込142,780
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)117芯数単芯公称断面積(mm2)22シールド絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)270導体構成(本/mm)7/20/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)10.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844規格/略称KIV
  • KIV 14SQ 品川電線

    KIV 14SQ

    品川電線
    77,980税込85,778
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)83芯数単芯公称断面積(mm2)14シールド絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170導体構成(本/mm)88/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.7最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.32規格/略称KIV
  • KIV 8SQ 品川電線

    KIV 8SQ

    品川電線
    45,980税込50,578
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)57芯数単芯公称断面積(mm2)8シールド絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100導体構成(本/mm)50/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.32規格/略称KIV
  • KIV 3.5SQ 品川電線

    KIV 3.5SQ

    品川電線
    21,980税込24,178
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)33芯数単芯公称断面積(mm2)3.5シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)46導体構成(本/mm)45/0.32定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)4.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.09規格/略称KIV
  • KIV 2.0SQ 品川電線

    KIV 2.0SQ

    品川電線
    23,980税込26,378
    1本(200m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)22芯数単芯公称断面積(mm2)2シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.4最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称KIV
  • KIV 0.75SQ 品川電線

    KIV 0.75SQ

    品川電線
    12,980税込14,278
    1本(200m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)12芯数単芯公称断面積(mm2)0.75シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)14導体構成(本/mm)30/0.18定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.7最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4規格/略称KIV
  • KIV 0.5SQ 品川電線

    KIV 0.5SQ

    品川電線
    9,898税込10,888
    1本(200m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200芯数単芯シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル