絞り込み
プラグ形状
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
明工社・Panasonic(パナソニック)・アメリカン電機・エスコ・ELPA・オーム電機・SK11・TRUSCO・大黒屋ホールディングス(森電機)・H&H・タイカツ・STAR Light・ワゴジャパン・Anywire(エニイワイヤ)・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
429件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引掛防水コネクタ コネクタボディ 2P 明工社

    引掛防水コネクタ コネクタボディ 2P

    明工社
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様防水/○形状引掛タイプ種類ボディ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT0.75~2VCT2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 接地3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合コードコネクタボディR344差込口形状接地3P 30A 250V
  • 引掛形 コネクタボディ アメリカン電機

    引掛形 コネクタボディ

    アメリカン電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2PNCT/VCT 3.5mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    定格接地形2P 20A 125V適合電線(mm2)2PNCT・VCT3.5~5.5防水×
  • ゴムコネクター2P ELPA

    ゴムコネクター2P

    ELPA
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    高容量・特殊配線用
    形状平刃種類セット品定格125V 15A
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30)

    明工社
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L5-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
  • NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L5-20) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L5-20)

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L5-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 125V引掛形
  • 防水形プラグ 引掛形3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形3P

    アメリカン電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数3P
  • 抜止防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック)

    抜止防水ゴムコードコネクター

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    形状抜止タイプブラック種類セット品極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25~2結線方式巻締端子式適合電線径(Φmm)9.6~12差込口形状2P 15A 125V抜止形
  • 引掛防水コネクタ コネクタボディ 3P 明工社

    引掛防水コネクタ コネクタボディ 3P

    明工社(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様防水/○トラスコ品番309-6084形状引掛タイプ質量(g)160種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT2~3.5VCT3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V引掛形
  • プラグ 引掛形2P アメリカン電機

    プラグ 引掛形2P

    アメリカン電機
    659税込725
    1個
    当日出荷
    電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
    形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電流(A)15適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式
  • 医用接地プラグ 明工社

    医用接地プラグ

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です
    用途医用機器の電源プラグに使用形状平刃種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子(丸型)0.75~1.25mm2:R1.25-4、2.0mm2:R2-4
  • 防水ゴムコードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ セット品

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    形状平刃タイプブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類セット品極数3P定格電圧(V)250
  • キャップ 3P Panasonic(パナソニック)

    キャップ 3P

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250
  • プラグ2P グリップ付 明工社

    プラグ2P グリップ付

    明工社(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    仕様グリップ付トラスコ品番735-9934形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2~3.5対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • 3P 30A 防水プラグ 明工社

    3P 30A 防水プラグ

    明工社(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法D(mm)30定格電流(A)30寸法E(mm)33寸法B(mm)100適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT/VCT/VCTS)5.5寸法C(Φmm)14.5~16寸法A(Φmm)69RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V
  • 防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様キャップ形状平刃タイプブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数2P定格電圧(V)250
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P

    アメリカン電機(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)30寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)66
  • プラグ引掛形 3P アメリカン電機

    プラグ引掛形 3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数3P定格電流(A)60適合電線(mm2)2CT/VCT14相数三相寸法B(Φmm)22適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
  • 引掛形 コードコネクタボディ(プラカバー) アメリカン電機

    引掛形 コードコネクタボディ(プラカバー)

    アメリカン電機
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。 カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。 軽量かつ操作性にも優れたプラグです。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
    形状引掛種類ボディ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線2CT/VCT、14mm2適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
  • 防水ゴムコードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ セット品

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    形状平刃タイプブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類セット品極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線径(Φmm)10.5~13差込口形状接地2P 15A 250V
  • ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ(非防水)

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプブラック種類キャップ極数接地2P
  • コードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)

    コードコネクタ セット品

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状平刃タイプブラック種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250
  • 接地3P 50A ゴムプラグ 明工社

    接地3P 50A ゴムプラグ

    明工社
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 50A 250V
  • 3P 30A 引掛ゴムプラグ(L11-30P 準拠) 明工社

    3P 30A 引掛ゴムプラグ(L11-30P 準拠)

    明工社
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
  • 引掛防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムコードコネクター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプブラックタイプ多重防水弁種類セット品極数2P
  • 防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地2P

    アメリカン電機(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電流(A)30寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)59.4
  • コードコネクタボディ引掛形 接地3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ引掛形 接地3P

    アメリカン電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
  • プラグ平刃形 3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 3P

    アメリカン電機
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)50適合コードコネクタボディR534差込口形状3P 50A 250V
  • プラグ 引掛形2P アメリカン電機

    プラグ 引掛形2P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    非防水タイプ
    形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形
  • 引掛プラグ TRUSCO

    引掛プラグ

    TRUSCO
    699税込769
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    種類プラグ
  • 防水プラグ TRUSCO

    防水プラグ

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
    仕様防水/○
  • ゴムコードコネクタ 2P(非防水) セット品 Panasonic(パナソニック)

    ゴムコードコネクタ 2P(非防水) セット品

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2結線方式巻締端子式差込口形状2P 15A 125V
  • ポッキンプラグ ユーボン

    ポッキンプラグ

    ユーボン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ポッキンプラグは、2Pのコンセントおよびアース付のコンセント両方に使えるプラグです。
    形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
  • UL・CSA接地15Aキャップ(125V) Panasonic(パナソニック)

    UL・CSA接地15Aキャップ(125V)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプブラック種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)49.5定格電流(A)15寸法B(mm)38適合電線(mm2)1.25・2結線方式引締端子式差込口形状接地2P 15A 125V
  • 接地3P 30A ゴムプラグ 明工社

    接地3P 30A ゴムプラグ

    明工社(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
  • 2P 20A ゴムプラグ 明工社

    2P 20A ゴムプラグ

    明工社(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • プラグ引掛形 接地3P アメリカン電機

    プラグ引掛形 接地3P

    アメリカン電機
    789税込868
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合埋込コンセントG50、3120GD適合コードコネクタボディ3124GN差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
  • 防水コネクタボディー TRUSCO

    防水コネクタボディー

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
    仕様防水/○
  • 引掛防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムコードコネクター

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプブラックタイプ多重防水弁種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)320定格電流(A)60適合電線径(Φmm)19.5~24
  • プラグ接地2Pグリップ付 明工社

    プラグ接地2Pグリップ付

    明工社(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応

コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

プラグ / ボディ(ソケット)