絞り込み
長さ(mm)
- 160
- 80(32)
- 100(157)
- 140(39)
- 142(22)
- 150(133)
- 152(28)
- 188(24)
- 200(156)
- 202(31)
- 203(56)
- 250(104)
- 280(32)
- 300(109)
- 301(23)
- 368(33)
- 370(37)
- 380(31)
- 450(38)
- その他(32)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレス(1)
- ナイロン(18)
- ポリエチレン(4)
色
クリア(4)
ブラウン(4)
ブラック(9)
ホワイト(6)
特性
- 耐候(5)
- 耐熱(1)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(13)
- 40~50未満(13)
最高使用温度(℃)
- 60(2)
- 65(1)
- 80(1)
- 85(11)
- 100(1)
- 105(1)
60・65・80・85・100・105
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- エスコ(4)
- TRUSCO(4)
- SapiSelco(3)
- ネグロス電工(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- エスジー工業(1)
- ワイドミュラー(1)
- エスケイ工機(1)
PANDUIT(パンドウイット)・エスコ・TRUSCO・SapiSelco・ネグロス電工・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスジー工業・ワイドミュラー・エスケイ工機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。

ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥699税込¥7691袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥599税込¥6591袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
セルフィット 耐候性ケーブルタイ
SapiSelco(8件のレビュー)¥319~税込¥351~1セット(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
耐候性ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥1,698税込¥1,8681袋(100本)当日出荷建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
セルフィット ケーブルタイ
SapiSelco¥109~税込¥120~1セット(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色白使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
セルフィット ケーブルタイ黒
SapiSelco¥389~税込¥428~1セット(100本)当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,7801箱(10000本)当日出荷から95日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。![[白] ACコード用 バンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32638085-160310-02.jpg)
[白] ACコード用 バンド
エスコ¥1,230税込¥1,3531セット(100本)当日出荷エスコ品番EA475HA材質軟質ポリエチレン寸法(mm)155×33全長(mm)160引張強度(kg)8結束径(Φmm)45
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥1,698税込¥1,8681袋(100本)当日出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。仕様屋内用材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)色ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85
ケーブルタイ(屋内用)
ワイドミュラー¥578~税込¥636~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
160x 4.8mm 結束バンド(100本)
エスコ¥640税込¥7041袋(100本)翌日出荷材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)160使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)42
ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥1,298税込¥1,4281袋(100本)当日出荷から翌々日出荷建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内用
結束バンド | プッシュリリースタイ(取付穴径Φ6.5mm~8mm)幅広押込固定タイプ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥3,298税込¥3,6281袋(100本)欠品中パネルやシャーシの取付穴(Φ6.5mm~8mm)に、ケーブルタイの頭部を固定して結束できます。電線をパネル、シャーシ壁などに固定する時にご使用ください。結束の取外しが可能で、しかも再結束できます。1.5mm~3.2mmまでの取付け板厚に対応しますので、幅広い範囲のパネルに利用できます。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:120℃色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)160寸法H(mm)8寸法F(mm)10寸法E(mm)18寸法T(mm)1寸法W(mm)4.7引張強度ループ:235.2 (24.0)結束径(Φmm)2.0~38寸法G(mm)5.3取付穴径(Φmm)6.5~8.0難燃性UL94V-2取付板厚(mm)1.5~3.2
屋内用ナイロンバンド
ネグロス電工¥899税込¥9891袋(100本)3日以内出荷から4日以内出荷ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)材質66ナイロン
屋外用ナイロンバンド
ネグロス電工¥1,898税込¥2,0881袋(100本)4日以内出荷紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)材質66ナイロン
マーカータイ
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781袋(100本)当日出荷紙に書いたメモなどをボックスに入れて、そろったタイで物に固定できます。ボックスの中身は変更可能です。用途マーキングしにくい電線などにマークできます。トラスコ品番384-2304材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)160幅(mm)5.6厚さ(mm)1.7色白質量(g)215使用温度範囲(℃)5~65最大結束径(Φmm)25
フックバンド
エスケイ工機¥189税込¥2081袋(4本)7日以内出荷フック付きの便利な結束バンドです。歯止めを下げるとロックが外れ取り外し可能です。材質ナイロン66幅(mm)7結束径(Φmm)35ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28]吊下荷重N(kgf)49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
160x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
エスコ¥740税込¥8141袋(100本)翌日出荷材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)160使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)42
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781袋当日出荷から30日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。用途ケーブルの結束材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥229,800税込¥252,7801箱(10000本)当日出荷から20日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。材質耐熱性ナイロン66色黒使用場所屋内特性耐熱














![[白] ACコード用 バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32638085-160310-02.jpg)

![[黒] ACコード用 バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462742-130313-02.jpg)

















![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)