絞り込み
長さ(mm)
  • 5000
  • 80(34)
  • 100(159)
  • 140(38)
  • 142(22)
  • 150(135)
  • 152(28)
  • 160(25)
  • 188(24)
  • 200(160)
  • 202(31)
  • 203(55)
  • 250(107)
  • 280(32)
  • 300(111)
  • 301(23)
  • 368(35)
  • 370(38)
  • 380(32)
  • 450(38)
  • その他(32)
材質
  • ナイロン(7)
  • ポリプロピレン(1)
色
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(13)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(4)
最大結束径(Φmm)
  • 120~140未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 60(1)
  • 70(3)
  • -15~90(1)
  • -20~120(1)
ブランド
  • PAIHO(3)
  • エスケイ工機(1)
  • サンテレホン(1)
  • サンワサプライ(1)
  • トライメイト(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • ベルクロ(3)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 未来工業(2)
PAIHO・エスケイ工機・サンテレホン・サンワサプライ・トライメイト・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ベルクロ・メディアカバーマーケット・未来工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブル結束用テープ トライメイト

    ケーブル結束用テープ

    トライメイト
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    ケーブル結束、ケーブルアクセサリー。 マジックテープタイプで任意の長さに切り出して使うことができます。
    用途ケーブルの結束バンド、ケーブルの整理整頓用として厚さ(mm)0.5色黒タイプマジックテープ幅(cm)1.2
  • マジック結束テープ 黒 12mm×5m フリーカット ケーブルバンド 配線 コード 結束 整理 面ファスナータイプ メディアカバーマーケット

    マジック結束テープ 黒 12mm×5m フリーカット ケーブルバンド 配線 コード 結束 整理 面ファスナータイプ

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1巻(5m)
    当日出荷
    フリーカットタイプで、用途や配線の太さに応じて必要な長さに調整して使用できます。断面がほつれにくく、家庭・オフィス・工場など幅広い環境で長期的にご使用いただけます。繰り返し使える設計で再利用が可能なため、配線整理の多い現場でも経済的です。扱いやすい12mm幅で、細いケーブルから太めのコードまで対応可能な汎用性の高いサイズ設計です。目立たないブラックカラーにより、業務環境や機器に自然に馴染み、整理後もすっきりとした印象を保ちます。
    用途・PCや周辺機器の配線整理。・オフィスや工場でのケーブル管理。・家庭内の家電コードまとめ。・展示会やイベントでの仮設配線整理材質ナイロン色ブラック寸法(幅Wmm×長さLm)12×5
  • ケーブルタイテープ サンテレホン
    ブラック
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    ケーブルタイテープ

    サンテレホン(1件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    マジックテープタイプで脱着が簡単です。はさみで好きな長さに切って使用できるため、LANケーブルや光ファイバーケーブルの結束をはじめ、電気コードやパソコンまわりの配線をすっきりとまとめることが可能です。
    用途ケーブルの結束など
  • グリップタイ ロールタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    レッド
    オレンジ

    グリップタイ ロールタイプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    必要な部分だけをカットして使えるロールタイプのグリップタイの細幅タイプです。 各種電気コード、通信ケーブルの結束の他に、包装、梱包用としてもご利用いただけます。
    材質ナイロン・ポリエチレン厚さ(mm)2長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~70寸法L(mm)5m寸法T(mm)2
  • グリップタイ ソフトタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    グリップタイ ソフトタイプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋ほか
    当日出荷
    従来のグリップタイと比較すると、ループ引長強度が約2割向上し、しっかりとケーブル束を固定することができます。また、繰り返し使用しても、高い強度を保ちます。取り外しの際に細かな糸クズが発生しづらい低発塵製品です。柔軟な薄型のため、取扱いが簡単で、光ファイバーケーブルやLANケーブルの結束に最適です。
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質ナイロン(酸素指数22.1%※)色黒使用温度範囲(℃)-10~70全長(m)5厚さT(mm)1.2
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ブラック
    ブルー

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻(5m)
    当日出荷から4日以内出荷
    グリップタイシリーズで最も薄くて強度に優れたタイプが新登場!細径の結束や狭い空間での結束に最適。面ファスナー式のグリップタイの中で、最も薄いタイプです。光ファイバー心線など細径の結束や、通信機器ラック内などの狭い空間やスリット穴を通しての結束に適しています。薄型でありながら、引張強度に優れているため、しっかりと結束することが可能です。
    材質ループ:ナイロン/フック:ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~70グレード標準
  • ケーブルラップ エスケイ工機
    ブラック
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブルー
    レッド
    アソート

    ケーブルラップ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5m)
    当日出荷から7日以内出荷
    ナイロン製ケーブルラップです。マジックテープ(表裏で係合)します。
    材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • VELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプ ベルクロ

    VELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプ

    ベルクロ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1巻(5m)
    当日出荷
    アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。面ファスナーなので繰り返しの脱着が可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
    用途あらゆるもの固定に。材質ポリアミド、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)3.6色黒使用温度範囲(℃)-15~90RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)9.5
  • VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ ベルクロ

    VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ

    ベルクロ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1巻(5m)
    当日出荷
    極薄なので狭い場所や目立たせたくない場所に使用できます。アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
    用途あらゆるもの固定に。材質ポリプロプレン(PP)、ポリアミド、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)30
  • カラーバンドキット品 未来工業
    イエロー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    カラーバンドキット品

    未来工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
    長さ(m)5バンド幅(mm)16
  • VELCRO[[R上]]結束テープ 強力係合タイプ ベルクロ

    VELCRO[[R上]]結束テープ 強力係合タイプ

    ベルクロ
    ¥6,598税込¥7,258
    1巻(5m)
    当日出荷
    強力な係合が可能でしっかり固定できます。ポリ塩化ビニル、アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
    用途あらゆるもの固定に。材質ポリアミド、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)3.5色黒使用温度範囲(℃)-20~120最大使用荷重8(kg/10cm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)31
  • ケーブルタイ サンワサプライ

    ケーブルタイ

    サンワサプライ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。
    長さ(mm)5000幅(mm)24色ホワイト直径(Φmm)24(外寸)/20(内寸)最大結束径(Φmm)130内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×5000×20収容数8本※直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安
  • カラーバンドキット品 未来工業
    イエロー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    カラーバンドキット品

    未来工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
    長さ(m)5バンド幅(mm)25
  • マジックバンド 黒 5m PAIHO

    マジックバンド 黒 5m

    PAIHO
    ¥879税込¥967
    1本
    3日以内出荷
    コードをまとめるのにつかいます。 裏表同士が貼りつくマジックバンドです。はがして再度利用することが可能です。短く切ってケーブルの結束などにもお使いいただけます。
    幅(mm)10色黒長さ(m)5
  • マジックバンド 青 5m PAIHO

    マジックバンド 青 5m

    PAIHO
    ¥879税込¥967
    1本
    3日以内出荷
    コードをまとめるのにつかいます。
    幅(mm)10色青長さ(m)5
  • マジックバンド 赤 5m PAIHO

    マジックバンド 赤 5m

    PAIHO
    ¥879税込¥967
    1本
    3日以内出荷
    幅(mm)10色赤長さ(m)5
結束バンド/結束工具/固定具