絞り込み
長さ(mm)
- 97(1)
- 140(1)
- 152(1)
- 203(1)
- 216(1)
- 305(4)
- 406(1)
- 457(2)
材質
- ナイロン(8)
- ポリウレタン(1)
- ポリエチレン(1)
色
ブラック(6)
ホワイト(1)
レッド(5)
特性
- 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(1)
- 80~90未満(4)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(2)
最高使用温度(℃)
- 50
- 0~85(5)
- 60(10)
- 65(7)
- 70(7)
- 75(10)
- 80(37)
- 85(370)
- 95(14)
- 100(9)
- 105(50)
- 110(26)
- 115(30)
- 120(12)
- 140(6)
- 150(9)
- 170(5)
- 538(45)
- -20~80(6)
- -40~110(9)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- ELPA(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(9)
ELPA・PANDUIT(パンドウイット)
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
タックタイ UL承認部品
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198税込¥2,4181袋(10本)当日出荷UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。コードにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ねじを使用してパネルに取り付けることもできます。用途ケーブルの結束。トラスコ品番194-9312材質ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)305幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5色マルーン使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81引張強度(N)178最小結束径(Φmm)6.4
タックタイ(UL承認部品 マルーン)
PANDUIT(パンドウイット)¥26,980税込¥29,6781式(100本)6日以内出荷ケーブルに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。 UL認定品です。 です。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。 簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。 振動に強く、緩むことがありません。 10本が連なって巻かれています。 幅:12.7mm 長さ:305mm 厚さ:2.5mm 最大結束径:81Φmm 最小結束径:6Φmm ループ引張強度:178N 色:マルーン 使用温度範囲:-17~50℃ 屋内用 材質:ナイロン 10本入り材質ナイロン色マルーン使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81寸法(幅W×長さL)(mm)12.7×305
タックタイ ストリップタイプ(UL認定) マルーン
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981袋(10本)当日出荷UL認定品です。 通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。 ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途電線、ケーブルの固定、結束トラスコ品番149-4737材質表:ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)457幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5色マルーン質量(g)74.8使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)127引張強度(N)222使用場所屋内
タックタイ スリットタイプ 黒 UL認定品
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981袋(10本)当日出荷UL認定品です。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。繰り返し使用できます。用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0279材質表:ナイロン裏:ポリプロピレン長さ(mm)305幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5色黒質量(g)41使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81引張強度(N)178使用場所屋内


タックタイ スリットタイプ(UL認定)
PANDUIT(パンドウイット)¥1,598税込¥1,7581袋当日出荷UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。用途ケーブルの結束。材質ナイロンポリプロピレン長さ(mm)203幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5質量(g)24最大結束径(Φmm)49引張強度(N)178
タックタイ ストリップタイプ(UL認定)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981袋当日出荷UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途ケーブルの結束。トラスコ品番818-0277材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)457幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5色黒質量(g)75使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)127引張強度(N)(ループ)222


タックタイ ストリップタイプ(UL認定)
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981袋当日出荷UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。305mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)305幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)50使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81引張強度(N)(ループ)222


タックタイ ストリップタイプ(UL認定)
PANDUIT(パンドウイット)¥989~税込¥1,088~1袋当日出荷から翌々日出荷UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。 152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)152幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)25使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)38引張強度(N)(ループ)222
エラストマー製結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980~税込¥18,678~1袋当日出荷から3日以内出荷柔軟性のある材質で通信ケーブルなどを強く締め付けることがありません。 取り外し可能でケーブルの移設や増設に対応できます。 弾力性があり、ケーブルに密着し横ズレを防止します。 ハロゲンフリーの材質でUL94V-0の難燃性があります。用途ケーブルなどの結束。材質サーモプラスチックポリウレタン幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3色黒使用温度範囲(℃)-40~50引張強度(N)80特性難燃