絞り込み
長さ(mm)
  • 100(2)
  • 135(2)
  • 140(2)
  • 160(2)
  • 180(2)
  • 200(4)
  • 225(2)
  • 240(2)
  • 250(3)
  • 280(3)
  • 300(2)
  • 320(3)
  • 360(3)
  • 380(2)
  • 430(2)
  • 450(2)
  • 750(3)
  • 1000(2)
  • 1220(2)
  • 1330(2)
材質
  • その他(1)
  • エラストマー(1)
  • ナイロン(4)
  • ポリエステル(1)
  • ポリプロピレン(2)
  • 塩ビ(1)
色
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(3)
特性
  • 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(4)
  • 80~90未満(4)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(2)
  • 160~200未満(2)
  • 200~250未満(3)
  • 300以上(2)
最高使用温度(℃)
  • 60
  • 0~85(5)
  • 50(10)
  • 65(7)
  • 70(7)
  • 75(10)
  • 80(37)
  • 85(370)
  • 95(14)
  • 100(9)
  • 105(50)
  • 110(26)
  • 115(30)
  • 120(12)
  • 140(6)
  • 150(9)
  • 170(5)
  • 538(45)
  • -20~80(6)
  • -40~110(9)
ブランド
  • SapiSelco(4)
  • TRUSCO(1)
  • フィッシャージャパン(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • ベルクロ(1)
  • 河村電器産業(1)
SapiSelco・TRUSCO・フィッシャージャパン・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ベルクロ・河村電器産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セルフィット ケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット ケーブルタイ

    SapiSelco
    ¥72~税込¥79~
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色白使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • 光パッチコード用識別表示板 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    光パッチコード用識別表示板

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(50個)
    当日出荷
    ネットワーク配線部材 SureLink 光ファイバー関連製品 光コード識別表示板
    仕様ハロゲンフリー材質ポリプロピレン色乳白使用温度範囲(℃)-20~60
  • セルフィット ケーブルタイ黒 SapiSelco

    セルフィット ケーブルタイ黒

    SapiSelco
    ¥349~税込¥384~
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • ケーブルタイ SapiSelco
    ブラック
    ホワイト

    ケーブルタイ

    SapiSelco(1件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1セット(100本)
    当日出荷
    仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~60
  • ソフトタイ TRUSCO

    ソフトタイ

    TRUSCO
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(100本)
    当日出荷
    エラストマー樹脂を使っているため柔軟性があります。柔らかいので電線を傷めることはありません。
    用途電源コードの結束に。材質エラストマー樹脂幅(mm)7.0厚さ(mm)1.7色紺引張強度(N)49最小結束径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ ベルクロ

    VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ

    ベルクロ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷
    極薄なので狭い場所や目立たせたくない場所に使用できます。アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
    用途あらゆるもの固定に。材質ポリプロプレン(PP)、ポリアミド、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)30
  • 金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット) SapiSelco

    金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット)

    SapiSelco
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100本)
    当日出荷
    何度も繰り返し使用でき、取り外し可能なリリースタイです。金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場など、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。トラスコ品番115-3699材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)7.5厚さ(mm)1.6全長(mm)200色青使用温度範囲(℃)-15~60最大結束径(Φmm)48引張強度(N)280最小結束径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルフィックス フィッシャージャパン
    クリア
    グリーン
    ブラック

    ケーブルフィックス

    フィッシャージャパン
    ¥619~税込¥681~
    1セット(20本)
    当日出荷
    取り外し再利用ができ留め付け後切断すれば、残りの部分も使用できゴミが出ません。 直径5mm~85mmまでの径に使用が可能で弾性に優れています。
    用途ガーデニングから電線、フレキ管など、あらゆる物の結束、仮留めに材質特注ポリウレタンエラストマーなど長さ(mm)320幅(mm)9厚さ(mm)1.3質量(g)54使用温度範囲(℃)-20~60最大結束径(Φmm)85
  • レーザープリンター用マーカープレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レーザープリンター用マーカープレート

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(360枚)
    当日出荷
    難燃性UL94 VTM-0に適合。従来のマーカープレートよりも柔軟性の高い材質を採用しているため、配線に干渉しにくく、配線の取り回しの際も作業性を損ないません。印字スペースが大きいため、多くの情報を表示でき、2次元コード(QRコード*など)やバーコードの印字にも対応可能です。表裏どちらの面にも印刷が可能です。T60タイプまでのインシュロックタイで、対象物に結束固定できます。
    材質ポリエステルフィルム使用温度範囲(℃)-40~+60(装着後)グレード【UL難燃グレード】UL94 VTM-0使用環境屋内使用印字文字白用紙サイズA4使用インシュロックタイT60タイプまでRoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束チューブ OTF 河村電器産業

    結束チューブ OTF

    河村電器産業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    42日以内出荷
    材質難燃性塩化ビニール質量(kg)3色グレー使用温度範囲(℃)-15~60全長(m)50特性難燃
結束バンド/結束工具/固定具