絞り込み
長さ(mm)
- 145(1)
- 148(1)
- 150(1)
- 167(1)
- 180(1)
- 197(2)
- 230(1)
- 271(1)
- 371(1)
- 5000(3)
- 10000(1)
- 25000(1)
材質
- ナイロン(5)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(1)
色
イエロー(3)
オレンジ(2)
グリーン(2)
ブラック(7)
ブルー(3)
ホワイト(1)
レッド(2)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(3)
- 60~70未満(2)
最高使用温度(℃)
- 70
- 0~85(5)
- 50(10)
- 60(10)
- 65(7)
- 75(10)
- 80(37)
- 85(370)
- 95(14)
- 100(9)
- 105(50)
- 110(26)
- 115(30)
- 120(12)
- 140(6)
- 150(9)
- 170(5)
- 538(45)
- -20~80(6)
- -40~110(9)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- ユーボン(1)
TRUSCO・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ユーボン
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。



ダブルヘッドノットタイ
TRUSCO(4件のレビュー)¥869~税込¥956~1袋(100本)当日出荷手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。用途仮固定、各種結束工程に適しています。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~70






グリップタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥999~税込¥1,099~1袋(10本)当日出荷から6日以内出荷グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。使用温度範囲(℃)-10~70






グリップタイ ロールタイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から6日以内出荷必要な部分だけをカットして使えるロールタイプのグリップタイの細幅タイプです。 各種電気コード、通信ケーブルの結束の他に、包装、梱包用としてもご利用いただけます。材質ナイロン・ポリエチレン厚さ(mm)2長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~70寸法L(mm)5m寸法T(mm)2
グリップタイ ソフトタイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋ほか当日出荷従来のグリップタイと比較すると、ループ引長強度が約2割向上し、しっかりとケーブル束を固定することができます。また、繰り返し使用しても、高い強度を保ちます。取り外しの際に細かな糸クズが発生しづらい低発塵製品です。柔軟な薄型のため、取扱いが簡単で、光ファイバーケーブルやLANケーブルの結束に最適です。仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質ナイロン(酸素指数22.1%※)色黒使用温度範囲(℃)-10~70全長(m)5厚さT(mm)1.2


インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,398~税込¥1,538~1巻(5m)ほか当日出荷から4日以内出荷グリップタイシリーズで最も薄くて強度に優れたタイプが新登場!細径の結束や狭い空間での結束に最適。面ファスナー式のグリップタイの中で、最も薄いタイプです。光ファイバー心線など細径の結束や、通信機器ラック内などの狭い空間やスリット穴を通しての結束に適しています。薄型でありながら、引張強度に優れているため、しっかりと結束することが可能です。材質ループ:ナイロン/フック:ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~70グレード標準
グリップタイ・バンド UGLシリーズ
ユーボン¥1,198税込¥1,3181袋(5本)3日以内出荷グリップタイのバンドタイプ。ヘッド付きのため、しっかりと固定可能です。 グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束できます。 また、取り付け、取り外しが容易で、仮り止めとしても使用可能です。材質ナイロン・ポリエチレン幅(mm)13全長(mm)197色黒使用温度範囲(℃)-10~70最大結束径(Φmm)44