絞り込み
長さ(mm)
- 100(2)
- 102(1)
- 111(1)
- 140(2)
- 200(2)
- 250(2)
- 280(3)
- 290(1)
- 360(1)
- 390(1)
材質
- その他(1)
- ナイロン(7)
- 塩ビ(2)
色
イエロー(2)
オレンジ(2)
ブラック(3)
ブルー(2)
ホワイト(8)
レッド(1)
最大結束径(Φmm)
- 10未満(1)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(2)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(2)
最高使用温度(℃)
- 75
- 0~85(5)
- 50(10)
- 60(10)
- 65(7)
- 70(7)
- 80(37)
- 85(370)
- 95(14)
- 100(9)
- 105(50)
- 110(26)
- 115(30)
- 120(12)
- 140(6)
- 150(9)
- 170(5)
- 538(45)
- -20~80(6)
- -40~110(9)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- ELPA(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- SapiSelco(6)
ELPA・PANDUIT(パンドウイット)・SapiSelco
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。





ラベルコア
PANDUIT(パンドウイット)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)当日出荷ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。 細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。 スリーブタイプなので、移動が可能です。用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)31.8使用温度範囲(℃)-24~75型番(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ使用場所屋内用
タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm
SapiSelco¥2,898税込¥3,1881セット(50本)欠品中結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。 ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。 赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。用途結束した電線やケーブルなどの識別トラスコ品番819-0204材質ナイロン長さ(mm)280幅(mm)7.5厚さ(mm)1色赤質量(g)515使用温度範囲(℃)-15~75最大結束径(Φmm)70寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83引張強度(N)450最小結束径(Φmm)5




ラベルコア
PANDUIT(パンドウイット)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)57.2使用温度範囲(℃)-24~75
マーカータイ
SapiSelco¥669~税込¥736~1セット(100本)当日出荷結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。用途結束した電線やケーブルなどの識別材質ナイロン色白使用温度範囲(℃)-25~75


ケーブルータイ 低頭タイプ
SapiSelco¥769税込¥8461セット(100本)当日出荷仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック材料幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-15~75引張強度(N)550最小結束径(Φmm)20


リリースタイ ナロータイプ
SapiSelco¥199~税込¥219~1セット(100本)当日出荷仕様屋内用材質ナイロン幅(mm)3.5厚さ(mm)1.13使用温度範囲(℃)-25~75引張強度(N)200


クリップオンケーブルタイ
SapiSelco¥139~税込¥153~1セット(100本)当日出荷結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け仕様設置場所材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~75最小結束径(Φmm)4