絞り込み
長さ(mm)
- 100(10)
- 150(8)
- 180(4)
- 200(6)
- 203(6)
- 250(9)
- 280(6)
- 300(9)
- 368(4)
- 370(5)
- 380(6)
- 480(5)
- 550(5)
- 610(5)
- 710(4)
- 730(6)
- 914(5)
- 1030(4)
- 1219(4)
- 1500(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- ナイロン(34)
- 塩ビ(2)
色
イエロー(7)
オレンジ(1)
グリーン(7)
ブラック(11)
ブルー(8)
ホワイト(19)
レッド(5)
特性
- 耐候(4)
- 難燃(3)
最大結束径(Φmm)
- 10未満(1)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(12)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(7)
- 70~80未満(11)
- 80~90未満(8)
- 90~100未満(5)
- 100~120未満(16)
- 120~140未満(7)
- 140~160未満(8)
- 160~200未満(8)
- 200~250未満(8)
- 250~300未満(6)
- 300以上(6)
最高使用温度(℃)
- 80
- 0~85(5)
- 50(10)
- 60(10)
- 65(7)
- 70(7)
- 75(10)
- 85(370)
- 95(14)
- 100(9)
- 105(50)
- 110(26)
- 115(30)
- 120(12)
- 140(6)
- 150(9)
- 170(5)
- 538(45)
- -20~80(6)
- -40~110(9)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- TRUSCO(30)
- オーム電機(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 東洋技研(1)
PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO・オーム電機・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・東洋技研
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(100本)ほか当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(100本)ほか当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
リリースタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色黒使用温度範囲(℃)-40~80




マーキングタイ
TRUSCO¥899~税込¥989~1袋(100本)当日出荷結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉色青使用温度範囲(℃)-40~80
カラーケーブルタイ
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66色緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1袋(100本)ほか当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルヘッドケーブルタイ
TRUSCO¥369~税込¥406~1袋(100本)当日出荷二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用




カラーケーブルタイ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-40~80
マーキングタイ
TRUSCO¥979税込¥1,0771袋(100本)欠品中結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。用途結束した電線やケーブルなどの識別。トラスコ品番329-3491材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1色白使用温度範囲-40~80℃最大結束径(Φmm)25寸法(縦×横)(mm)25×8(表示プレート)引張強度(N)78.4最小結束径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥539~税込¥593~1袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質ナイロン66(金属入り)厚さ(mm)1.1色青RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ケーブルタイ
TRUSCO¥699~税込¥769~1袋(10本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用






インラインケーブルタイ
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1袋(100本)当日出荷結束部挿入口が外側にある為、バンドがヘッドに対して横から挿入可能です。種々の束線を真円に近い状態で結束可能です。用途美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。遊具等の固定に。材質ナイロン66幅(mm)9使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)264.6使用場所屋内用
ケーブルタイ イージーリリースタイ
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481セット(100本)当日出荷トラスコ品番115-3956材質ナイロン66長さ(mm)500幅(mm)8.5厚さ(mm)1.3色白質量(g)706.7使用温度範囲-40~80℃最大結束径(Φmm)145引張強度(N)333.2
マーキングタイ
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1セット(100本)当日出荷結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。用途結束した電線やケーブルなどの識別。仕様屋内用材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品印字方式油性ペン
リリースタイ 標準型
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能です。用途電線、ケーブルの固定、結束。仕様屋内用材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~80
簡単解除 リリースタイ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1袋(100本)当日出荷結束後の解除が指でワンタッチのボタンで行え、驚くほど簡単です。解除ボタンは、外側についています。用途電線、ケーブルの固定、結束。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.4色黒使用温度範囲-40~80℃引張強度(N)196
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1セット(50本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)特性耐候
ストロングタイ 耐候性 黒 10本入
オーム電機¥589~税込¥648~1袋(10本)翌々日出荷耐食性に優れた「12ナイロン」使用。 耐塩化亜鉛、耐塩化カルシウム。 ヘッド高の低い、ヘビーデューティタイプ。 亜鉛メッキ材周辺および融雪・凍結防止剤使用地域でも安心。 沿岸部での塩害にも耐性を発揮、高湿度下でも強度変化が少ない。 RoHS適合品材質12ナイロン(耐候性グレード)色黒使用温度範囲(℃)-40~80難燃性(主原料)UL94HB
ケーブルタイ 屋外用
TRUSCO¥399~税込¥439~1袋(10本)ほか当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ 屋内用
TRUSCO¥599~税込¥659~1袋(10本)ほか当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白
ダブルヘッドリリースケーブルタイ
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1袋(100本)ほか当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
カラーケーブルタイ
TRUSCO¥239~税込¥263~1セット(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。仕様屋内用材質ナイロン66色OD使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品UL規格94V-2(難燃性)
ケーブルタイ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1袋(10本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0色白使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)引張強度(N)784.0
ケーブルタイ アソート
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66色緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングタイイージーリリースタイ
TRUSCO¥679~税込¥747~1セット(100本)当日出荷結束後もプッシュ式の爪を押せばゆるめて再結束が可能で、経済的です。結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。用途結束した電線やケーブルなどの識別。仕様屋内用材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品寸法(縦×横)(mm)(書き込みスペース)13×19印字方式油性ペン引張強度(N)80.1最小結束径(Φmm)3
レルフタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,298税込¥5,8281袋(100本)6日以内出荷結束前にピンを打ち込み、タイ自体をシャーシ、パネルなどに固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+80寸法L(mm)180寸法A(mm)8結束径(Φmm)最小27~最大44取付穴径(Φmm)6.1-6.3難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)適合パネル厚さ(mm)2.5特性難燃
ISO警告ラベル ロールタイプ 感電注意
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781巻95日以内出荷感電注意マークのラベルになります。 ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。用途警告ラベルトラスコ品番829-2379材質ビニール寸法(mm)三角形:114.3質量(g)134使用温度範囲(℃)-40~80
マーカープレート 白
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980~税込¥70,378~1袋20日以内出荷ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。用途ケーブルなどの識別、表示材質ナイロン66幅(mm)19.1厚さ(mm)0.3色白使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
マーカープレート 白
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980税込¥70,3781袋20日以内出荷ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。用途ケーブルなどの識別、表示トラスコ品番828-1562材質ナイロン66長さ(mm)63.5幅(mm)44.5厚さ(mm)0.3質量(kg)1色白使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1セット(50本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)784特性耐候
ケーブルタイ(50本入)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1セット(50本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66色白種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃




ラベルホルダー
PANDUIT(パンドウイット)¥5,998~税込¥6,598~1袋当日出荷文字を保護するために透明のラミネートが付いています。ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます。用途ケーブル表示。材質ビニール使用温度範囲(℃)-18~80使用場所屋内