絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
- 10未満(1)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(10)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(8)
- 80~90未満(2)
- 100~120未満(5)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(4)
- 160~200未満(2)
- 200~250未満(3)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(81)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(80)
- シュナイダーエレクトリック(39)
- TY-Rap(18)
- フエニックス・コンタクト(3)
- デンカエレクトロン(2)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(1)
- JAPPY(1)
- 日本ジッパーチュービング(1)
- エスケイ工機(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- ABB(1)
- Alpha Wire(1)
- GRIPPS(1)
PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・シュナイダーエレクトリック・TY-Rap・フエニックス・コンタクト・デンカエレクトロン・住友電気工業(スミチューブ(R))・JAPPY・日本ジッパーチュービング・エスケイ工機・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・ABB・Alpha Wire・GRIPPS
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1箱(1000本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
テフゼル結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥169,800~税込¥186,780~1袋(250本)ほか当日出荷ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
ステンレスバンド(樹脂コーティング)
デンカエレクトロン¥199,800~税込¥219,780~1セット(5000本)当日出荷から62日以内出荷材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング幅(mm)4.6色黒使用温度範囲(℃)-60~150特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800~税込¥131,780~1箱(500本)ほか当日出荷から95日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。
ナイロン結束バンド 白
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800~税込¥131,780~1箱(5000本)当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド オレンジ
PANDUIT(パンドウイット)¥239,800税込¥263,7801箱(5000本)当日出荷から95日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色オレンジ使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800~税込¥131,780~1箱(1000個)当日出荷から95日以内出荷穴があけられないところでの配線の固定に適しています。用途ケーブル、配線の固定。高さ(mm)6.6縦(mm)24.9横(mm)24.9適合バンド幅(mm)2.3~4.8
ステンレスバンド
デンカエレクトロン¥109,800~税込¥120,780~1セット(5000本)当日出荷から93日以内出荷材質ステンレス316幅(mm)4.6色シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
ワイヤーサドル
PANDUIT(パンドウイット)¥229,800~税込¥252,780~1箱(5000個)当日出荷から95日以内出荷ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。用途配線の固定。
ナイロン結束バンド 赤
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(5000本)当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色赤使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
メタルタイ結束工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ専用結束工具ガンタイプ質量(g)754
ナイロン結束バンド 青
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(5000本)当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色青使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 黄
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801箱(5000本)当日出荷から30日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色黄使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
マーカープレート
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800~税込¥131,780~1袋(1000個)当日出荷から95日以内出荷耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。用途ケーブルなどの識別、表示。
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800~税込¥219,780~1箱(5000本)ほか当日出荷から20日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。材質耐熱性ナイロン66色黒使用場所屋内特性耐熱
ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(500本)当日出荷から9日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。用途ケーブル、電線の結束。色黒
メタルタイ結束専用工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥119,800税込¥131,7801台11日以内出荷メタルタイ専用の工具で、簡単に締め付けと切断が行えます。強度調整機能付きのため、作業者が異なっても締め付け強度が均一になり、施工品質の安定化が図れます。質量(g)455
結束工具 F303ET
エスケイ工機¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷従来タイプをさらに安全性と作業性を追求した改良型F303ET。結束作業のコストダウンに役立ちます。結束工具はナイロン製のケーブルタイを手動により結束する工具です。電線束の径、使用するタイの寸法に合わせてあらかじめ強度をセットすれば、タイをその強度まで締め付け切断します。締め付け後余分なタイをカットし、切り口にバリを残さず後作業が安全です。トリガー60mm適合バンドSKB-80M~4M、SKB-90~300
結束バンド用マウントベース(ねじ固定/粘着テープ付き)
TY-Rap¥129,800税込¥142,7801袋翌々日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
平型マウンティングベース
TY-Rap1袋欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ)
TY-Rap1箱(5袋)欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
結束バンド用マウントベース マウンティングベース標準
TY-Rap¥139,800税込¥153,7801袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
結束バンド用ラチェットクランプベース
TY-Rap1袋欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。高さを調整できるラチェットクランプです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ)
TY-Rap1袋ほか欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
結束バンド用ミニマウントベース(ねじ固定タイプ) ミニマウンティングベース(平板タイプ)
TY-Rap1袋欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)
TY-Rap¥899,800税込¥989,7801箱(50袋)当日出荷から9日以内出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
2方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色)
TY-Rap¥109,800税込¥120,7801袋当日出荷から9日以内出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
平型マウンティングベース
TY-Rap¥159,800税込¥175,7801袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
結束バンド用マウントベース 2方向マウンティングベース難燃
TY-Rap1袋欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途航空機産業のケーブル結束に。商業施設やオフィス内のケーブル結束に。
結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ)
TY-Rap1箱(10袋)欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途航空宇宙産業などの極めて過酷な環境でのあらゆるケーブル結束に。
識別タグ連結マーキングタイ標準
TY-Rap¥109,800税込¥120,7801袋当日出荷から9日以内出荷耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋)
TY-Rap1箱(100袋)欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色)(大袋)
TY-Rap1箱(10袋)欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途航空機産業のケーブル結束に。商業施設やオフィス内のケーブル結束に。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(大袋)
TY-Rap1箱(10袋)欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。
マウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (50個入)
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801箱(10袋×50個)94日以内出荷結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。用途ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。トラスコ品番818-0162材質ナイロン66色白高さ(mm)6.4ねじ寸法使用:M3縦(mm)50.8横(mm)50.8固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm):2.3~8.9最大静荷重(g)908ねじ穴(Φmm)3.9
マウントベース 耐候性ナイロン66(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥219,800税込¥241,7801箱(10袋×50個)9日以内出荷結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。用途ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。トラスコ品番148-7057材質耐候性ナイロン66色黒高さ(mm)6.4ねじ寸法M3縦(mm)38.1横(mm)38.1固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9最大静荷重(g)513ねじ穴(Φmm)3.7