絞り込み
材質
  • ナイロン(16)
  • フッ素樹脂(2)
長さ(mm)
  • 102
  • 80(32)
  • 100(146)
  • 120(21)
  • 140(38)
  • 150(117)
  • 152(24)
  • 188(23)
  • 200(142)
  • 202(27)
  • 203(41)
  • 250(91)
  • 280(29)
  • 290(21)
  • 300(101)
  • 368(31)
  • 370(38)
  • 380(27)
  • 450(38)
  • 550(22)
  • その他(24)
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(10)
  • 色レッド(1)
特性
  • 耐候(3)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
  • 難燃(2)
最大結束径(Φmm)
  • 8~20(1)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(11)
最高使用温度(℃)
  • 75(1)
  • 85(8)
  • 100(1)
  • 115(1)
  • 170(2)
  • -30~80(1)
  • -30~85(2)
  • -60~170(1)
75・85・100・115・170・-30~80・-30~85・-60~170
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(8)
  • ELPA(3)
  • TY-Rap(2)
  • オーム電機(1)
  • NAC(長堀工業)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • ノムラ(1)
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・ELPA・TY-Rap・オーム電機・NAC(長堀工業)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・ノムラ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ マーキング用 モノタロウケーブルタイ マーキング用モノタロウ(70件のレビュー)
469税込516
1パック(100本)
当日出荷
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペンRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ケーブルタイ ふっ素樹脂製 モノタロウケーブルタイ ふっ素樹脂製モノタロウ
2,998税込3,298
1袋(100本)
当日出荷
耐薬品性、絶縁性、低摩擦性を持っています。
用途耐薬品が求められる産業、工作機械等に材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-60~+170RoHS指令対応証明書(0.2MB)
マーキングバンド ELPAマーキングバンドELPA
170税込187
1パック(30本)
当日出荷
マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
材質66ナイロン幅(mm)2.5ホワイト使用温度範囲(℃)-40~75引張強度(kg)8.1最大結束径(Φmm)18
テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット)テフゼル結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
4,698税込5,168
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白 オーム電機マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白オーム電機
389税込428
1袋(100本)
欠品中
表示もできる結束バンド 屋内用 RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66寸法(mm)タグ:25×8使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)102×2.5結束径(Φmm)結束径:6~18ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
3,398税込3,738
1袋
当日出荷から95日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
ストライプナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ストライプナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
879税込967
1袋(50本)
当日出荷
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途ケーブルの結束、固定に。長さ(mm)102幅(mm)2.5質量(g)18使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])80
手で切れる結束バンド ねじっ手バンド NAC(長堀工業)手で切れる結束バンド ねじっ手バンドNAC(長堀工業)
209税込230
1パック(10個)ほか
翌々日出荷
ありそうでなかった手で切れる結束バンドハサミがなくても、余った部分を手でねじるだけで切り取れる。切り口は尖らないタイプで安心です。
用途ケーブルや配線をまとめたり、ワイヤーネットや添え木の固定などに。
結束バンドキット(ストライプ) PANDUIT(パンドウイット)結束バンドキット(ストライプ)PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(250本)
当日出荷
色がストライプになっていて識別に最適です。
用途ケーブル、電線の結束。長さ(mm)102最大結束径(Φmm)21ブルー/ホワイト、オレンジ/ホワイト、グリーン/ホワイト、ブラウン/ホワイト、グレー/ホワイト 各50本トラスコ品番477-5392材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)0.9質量(g)90使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)80使用場所屋内用
識別タグ付きマーキングタイ標準(ナチュラル色) TY-Rap識別タグ付きマーキングタイ標準(ナチュラル色)TY-Rap
9,698税込10,668
1袋
当日出荷から翌々日出荷
耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
手で切れる結束バンド 100mm ELPA手で切れる結束バンド 100mmELPA
378税込416
1個
翌々日出荷
断面が丸く安全手でひねると切れて時短
材質66ナイロン幅(mm)2.8全長(mm)102ホワイト使用温度範囲(℃)-30~85入数50本入最大結束内径(Φmm)20
イージーカット結束タイ(標準・屋内用) 簡単に手で切れる結束タイ ノムライージーカット結束タイ(標準・屋内用) 簡単に手で切れる結束タイノムラ(2件のレビュー)
569税込626
1袋(100本)ほか
8日以内出荷
66ナイロンを使用した製品です。 バンド部は結束後、工具不要で手でねじって折り取ることが出来る特殊形状です。 折り取り後は角が出ず、怪我をしにくい状態になります。
用途電線、その他の結束に。仮止め用。材質66ナイロン乳白色使用温度(℃)-30~80グレード標準難燃性JIS C60695-11-10 V-2相当使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑PANDUIT(パンドウイット)
3,998税込4,398
1袋(1000本)
当日出荷から20日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束薄緑材質耐熱性ナイロン66特性耐熱使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内
識別タグ付きマーキングタイ難燃 TY-Rap識別タグ付きマーキングタイ難燃TY-Rap
1袋
欠品中
耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
用途屋外のアプリケーションに使用可能です。
手でちぎれるケーブルタイセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)手でちぎれるケーブルタイセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,198税込1,318
1袋(100本)
翌々日出荷
余ったバンド部を 手でねじってちぎれる切り口がとがらず安全簡易ホルダー付・前面の小窓からケーブルタイを素早く取り出せる配線整理、園芸、DIYなどに
関連資料(1.52MB)
手で切れる結束耐候 100mm ELPA手で切れる結束耐候 100mmELPA
425税込468
1個
翌々日出荷
断面が丸く安全手でひねると切れて時短耐候性
材質66ナイロン幅(mm)2.8全長(mm)102ブラック使用温度範囲(℃)-30~85入数50本入最大結束内径(Φmm)20特性耐候
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
2,898税込3,188
1袋
当日出荷から30日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 難燃性黒 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 難燃性黒PANDUIT(パンドウイット)
6,498税込7,148特価
1袋
当日出荷から95日以内出荷
難燃性のナイロン結束バンドです。
用途ケーブルの結束。材質難燃性ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~100使用場所屋内特性難燃
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)
39,980税込43,978
1箱(10000本)
当日出荷から20日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。材質耐熱性ナイロン66特性耐熱使用場所屋内
結束バンド/結束工具/固定具