絞り込み
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(11)
長さ(mm)
  • 100(3)
  • 150(4)
  • 152(1)
  • 188(1)
  • 200(4)
  • 203(1)
  • 250(1)
  • 292(1)
  • 色ピンク
  • 色その他(9)
  • 色アソート(22)
  • 色イエロー(101)
  • 色オレンジ(31)
  • 色クリア(114)
  • 色グリーン(109)
  • 色グレー(47)
  • 色シルバー(48)
  • 色パープル(6)
  • 色ブラウン(105)
  • 色ブラック(564)
  • 色ブルー(157)
  • 色ベージュ(29)
  • 色ホワイト(410)
  • 色レッド(108)
特性
  • 耐候(1)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(4)
  • 70~80未満(2)
  • 100~120未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 85(3)
  • 95(4)
85・95
ブランド
  • エスケイ工機(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • 旭電機化成(1)
  • コクゴ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
エスケイ工機・PANDUIT(パンドウイット)・旭電機化成・コクゴ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
649税込714
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(100本)ほか
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
シリコンくるっとバンド 旭電機化成シリコンくるっとバンド旭電機化成(2件のレビュー)
599税込659
1パック(8個)
当日出荷
ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。
ブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本)材質シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×1×1.2
SKカラータイ エスケイ工機SKカラータイエスケイ工機
439税込483
1袋(100本)
当日出荷から15日以内出荷
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
カラータイ エスケイ工機カラータイエスケイ工機
299税込329
1パック(20本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~95
インラインタイ 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)インラインタイ 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
7,898税込8,688
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
特性耐候
スカイロック カラータイ エスケイ工機スカイロック カラータイエスケイ工機
119税込131
1袋(20本)
4日以内出荷から7日以内出荷
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
カラー結束バンド150mm20本 アソート YAZAWA(ヤザワコーポレーション)カラー結束バンド150mm20本 アソートYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
179税込197
1個
4日以内出荷
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66幅(mm)3.6全長(mm)150ライトグリーン、ピンク、イエロー、オレンジ引張強度(kg)18入数4色×5本最大結束内径(Φmm)36
リリースタイ エスケイ工機リリースタイエスケイ工機
279税込307
1袋(10本)
6日以内出荷から9日以内出荷
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
79,980税込87,978
1箱(2000本)
当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
スケルタイ コクゴスケルタイコクゴ
659税込725
1袋(25本)
8日以内出荷から10日以内出荷
酸やアルカリなどの耐薬品に優れたポリプロピレン製です。(*薬品の種類や濃度によっては使用できない場合があります。)耐水性や絶縁性にも優れた材質で、屋内での使用に適しています。透明色なので仕上がりがスッキリします。透明色なので仕上がりがスッキリします。
寸法L(mm)200結束径(Φmm)2.0~54寸法F(mm)7.5寸法D(mm)7寸法E(mm)5寸法T(mm)1.25寸法W(mm)4.4引張強度N(kgf)180(18.3)
カラータイ エスケイ工機カラータイエスケイ工機
119税込131
1袋(5色×4本)
4日以内出荷
仕様ループ引張強度(kgf)11材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)100赤・黄・青・黄緑・ピンク種類標準使用温度範囲(℃)-40~95最大結束径(Φmm)21
カラータイ エスケイ工機カラータイエスケイ工機
219税込241
1袋(5色×4本)
4日以内出荷
仕様ループ引張強度(kgf)16材質66ナイロン幅(mm)3.4全長(mm)150赤・黄・青・黄緑・ピンク種類標準使用温度範囲(℃)-40~95最大結束径(Φmm)32
結束バンド/結束工具/固定具