絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(25)
- PANDUIT(パンドウイット)(369)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(282)
- エスコ(168)
- TRUSCO(89)
- オーム電機(69)
- エスケイ工機(48)
- ユーボン(48)
- TY-Rap(47)
- SapiSelco(43)
- ELPA(38)
- 芝軽粗材(36)
- エスジー工業(33)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
- デンカエレクトロン(17)
- 三友(12)
- JAPPY(12)
- MCO(12)
- PAIHO(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)

RS Pro 結束バンド, 71mm x 1.6 mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(100個)当日出荷仕様長さ = 71mm幅 = 1.6 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = サブミニチュア量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 11mm燃焼挙動 = 難燃性サブミニチュアケーブルタイ. 小径保持用途 黒(UV耐性)又は白を用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 300mm x 7.6 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥4,898税込¥5,3881袋(100個)当日出荷仕様長さ = 300mm幅 = 7.6 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 539N最大バンドル直径 = 80mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズありRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 250mm x 4.8 mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(100個)当日出荷仕様長さ = 250mm幅 = 4.8 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 68mm燃焼挙動 = 難燃性RS解除不可ナイロンケーブルタイ(黒色 / 自然色). UL認定ナイロン6.6から製造されたリリース不可のケーブルタイです。 これらのケーブルタイは、ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、その他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点 ; UL 94V-2ナイロン66素材 ; 黒色 / 自然色 ; さまざまな用途に最適 ; 穴を通すのが簡単 ; ミニチュア、標準、ヘビーデューティーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 203mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(100個)当日出荷仕様長さ = 203mm幅 = 2.5 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 55mm燃焼挙動 = 難燃性RS解除不可ナイロンケーブルタイ(黒色 / 自然色). UL認定ナイロン6.6から製造されたリリース不可のケーブルタイです。 これらのケーブルタイは、ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、その他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点 ; UL 94V-2ナイロン66素材 ; 黒色 / 自然色 ; さまざまな用途に最適 ; 穴を通すのが簡単 ; ミニチュア、標準、ヘビーデューティーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥599税込¥6591袋(100個)翌々日出荷仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 71mm x 1.6 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(100個)当日出荷仕様長さ = 71mm幅 = 1.6 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = サブミニチュア量 = 100引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 11mm燃焼挙動 = 難燃性サブミニチュアケーブルタイ. 小径保持用途 黒(UV耐性)又は白を用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 300mm x 4.8 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(100個)当日出荷仕様長さ = 300mm幅 = 4.8 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 83mm燃焼挙動 = 難燃性RS標準ナイロンケーブルタイ. UL認定ナイロン6.6から製造された標準リリース不可ケーブルタイです。 ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点: 高級 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 UL94V-2等級の自消性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, ケーブルマーカー 白
RS PRO¥849税込¥9341袋(100個)当日出荷仕様固定方法 = タイ色 = 白長さ = 110mm幅 = 2.5 mm量 = 100材質 = ナイロン 66引張り強さ = 8kgRSケーブルマーカータイ(自然色のナイロン66). このケーブルマーカータイ(自然色)は、1回の作業でケーブルの結束と識別を実行するのに最適です。 このケーブルマーカータイの平らな部分には、印刷したり、マーカーペンで書き込んだりすることができます。. 材質: UL認定ナイロン66、94V-2 同時にケーブルの結束と識別が可能 平らな部分に簡単に書き込み可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, ケーブルマーカー 燈色地に黒
RS PRO¥799税込¥8791リール(100個)7日以内出荷仕様固定方法 = スナップオンレジェンド = 8最小ケーブル径 = 4mm最大ケーブル径 = 5mm色 = 燈色地に黒長さ = 4mm量 = 100材質 = ナイロン 6ケーブル径レンジ = 4 → 5mmRSスナップ式ナイロン66ケーブルマーカーMB-2. スナップ式UL認定、ナイロン6、オレンジ色のケーブルマーカーです。 このクリップオンケーブルマーカーは、さまざまな直径のケーブルとともに使用することができ、またスナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 高品質なホットフォイルスタンプ加工RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース RS Pro, HC, 長さ 12.5mm, 幅 12.5 mm, ナイロン 66, 黒
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷仕様色 = 黒ケーブル 結束長さ = 3.2mm長さ = 12.5mm幅 = 12.5 mm固定穴径 = 3.2mm接着剤付き = あり材質 = ナイロン 66シリーズ = HC量 = 50RSケーブルタイマウント(ナイロン66). 耐摩耗ナイロン66製の低プロファイル裏面粘着式ケーブルタイマウントです。 スペースが限られている用途や、穴を開けたりねじを使用したりできない場合に最適です。. 特長と利点 ; 粘着式ケーブルタイマウント ; すばやく簡単に取り付け可能 ; ナイロン66素材 ; 自消性UL94 V-2 ; ナチュラルカラー又は黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 203mm x 3.6 mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷仕様長さ = 203mm幅 = 3.6 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 52mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥889税込¥9781袋(100個)翌々日出荷仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズありRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 450mm x 8 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥8,298税込¥9,1281袋(100個)7日以内出荷仕様長さ = 450mm幅 = 8 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 588N最大バンドル直径 = 128mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズありRoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース RS Pro, HC, 長さ 26.3mm, 幅 26.3 mm, ナイロン 66, ナチュラル
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(100個)7日以内出荷仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 5.6mm長さ = 26.3mm幅 = 26.3 mm固定穴径 = 5mm接着剤付き = Y材質 = ナイロン 66シリーズ = HC量 = 100 (Per Pack)燃焼挙動 = 自消性UL94 V-2自消性(粘着剤を除く). 接着式ケーブルタイ取り付け. 接着式ケーブルタイ取り付けには、各種のサイズを用意しています。 自己接着式のケーブルタイベースは、軽量のバンドルをサポートするように設計されています。 サポートを強化するため、取り付け用のねじ穴を用意しています。. 特長と利点. 素早い取り付け 強力な接着ベース ケーブルの整理に使用RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース RS Pro, HC, 長さ 19mm, 幅 19 mm, ナイロン 66, ナチュラル
RS PRO¥3,500税込¥3,8501袋(100個)7日以内出荷仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 4.1mm長さ = 19mm幅 = 19 mm固定穴径 = 4.4mm接着剤付き = Y材質 = ナイロン 66シリーズ = HC量 = 100 (Per Pack)燃焼挙動 = 自消性UL94 V-2自消性(粘着剤を除く). 接着式ケーブルタイ取り付け. 接着式ケーブルタイ取り付けには、各種のサイズを用意しています。 自己接着式のケーブルタイベースは、軽量のバンドルをサポートするように設計されています。 サポートを強化するため、取り付け用のねじ穴を用意しています。. 特長と利点. 素早い取り付け 強力な接着ベース ケーブルの整理に使用RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース RS Pro, PHC, 長さ 16.1mm, ナイロン 66, ナチュラル
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(100個)7日以内出荷仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 5mm長さ = 16.1mm固定穴径 = 7mm材質 = ナイロン 66シリーズ = PHC量 = 100 (Per Pack)RSプッシュタイマウント. このケーブルタイマウントはナイロン66製で、バーブプッシュマウントベースを備えます。 ナチュラルカラーのこのケーブルタイマウントは、自消性で難燃性のUL94 V-2規格を満たし、パネル上で電気ケーブルをさせるために最適です。 プッシュマウントには、様々なスタイルとサイズが揃っています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 292mm x 9 mm, 黒, ナイロン 66 DKシリーズ
RS PRO¥5,898税込¥6,4881袋(100個)7日以内出荷仕様長さ = 292mm幅 = 9 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = ダブルロッキングケーブルタイ量 = 100シリーズ = DK引張り強さ = 55kg最大バンドル直径 = 72mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = UL94V-2ダブルロッキングケーブルタイ. リリース不可のダブルロッキングヘッドを備えたケーブルタイ。 このケーブルタイは、滑らずにケーブルやワイヤを素早く固定します。 ダブルロッキングデザインのこのケーブルタイは、ケーブル束を丸くまとめます。. 特長と利点 ; UL適合のナイロン66製 ; 黒又はナチュラルカラー、各種サイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 382mm x 9 mm, 黒, ナイロン 66 DKシリーズ
RS PRO¥7,798税込¥8,5781袋(100個)7日以内出荷仕様長さ = 382mm幅 = 9 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = ダブルロッキングケーブルタイ量 = 100シリーズ = DK引張り強さ = 55kg最大バンドル直径 = 100mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = UL94V-2ダブルロッキングケーブルタイ. リリース不可のダブルロッキングヘッドを備えたケーブルタイ。 このケーブルタイは、滑らずにケーブルやワイヤを素早く固定します。 ダブルロッキングデザインのこのケーブルタイは、ケーブル束を丸くまとめます。. 特長と利点 ; UL適合のナイロン66製 ; 黒又はナチュラルカラー、各種サイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, ケーブルマーカー 燈色地に黒
RS PRO¥739税込¥8131リール(100個)7日以内出荷仕様固定方法 = スナップオンレジェンド = A最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 3.4mm色 = 燈色地に黒長さ = 4mm量 = 100材質 = ナイロン 6ケーブル径レンジ = 3 → 3.4mmRSスナップ式ナイロン66ケーブルマーカーMB-1. スナップ式UL認定、ナイロン6、オレンジ色のケーブルマーカーです。 このクリップオンケーブルマーカーは、さまざまな直径のケーブルとともに使用することができ、またスナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 高品質なホットフォイルスタンプ加工RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, ケーブルマーカー 燈色地に黒
RS PRO¥799税込¥8791リール(100個)7日以内出荷仕様固定方法 = スナップオンレジェンド = 7最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 3.4mm色 = 燈色地に黒長さ = 4mm量 = 100材質 = ナイロン 6ケーブル径レンジ = 3 → 3.4mmRSスナップ式ナイロン66ケーブルマーカーMB-1. スナップ式UL認定、ナイロン6、オレンジ色のケーブルマーカーです。 このクリップオンケーブルマーカーは、さまざまな直径のケーブルとともに使用することができ、またスナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 高品質なホットフォイルスタンプ加工RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, ケーブルマーカー 燈色地に黒
RS PRO¥799税込¥8791リール(100個)7日以内出荷仕様固定方法 = スナップオンレジェンド = 9最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 3.4mm色 = 燈色地に黒長さ = 4mm量 = 100材質 = ナイロン 6ケーブル径レンジ = 3 → 3.4mmRSスナップ式ナイロン66ケーブルマーカーMB-1. スナップ式UL認定、ナイロン6、オレンジ色のケーブルマーカーです。 このクリップオンケーブルマーカーは、さまざまな直径のケーブルとともに使用することができ、またスナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 高品質なホットフォイルスタンプ加工RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, ケーブルマーカー 燈色地に黒
RS PRO¥799税込¥8791リール(100個)7日以内出荷仕様固定方法 = スナップオンレジェンド = 6最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 3.4mm色 = 燈色地に黒長さ = 4mm量 = 100材質 = ナイロン 6ケーブル径レンジ = 3 → 3.4mmRSスナップ式ナイロン66ケーブルマーカーMB-1. スナップ式UL認定、ナイロン6、オレンジ色のケーブルマーカーです。 このクリップオンケーブルマーカーは、さまざまな直径のケーブルとともに使用することができ、またスナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 高品質なホットフォイルスタンプ加工RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, ケーブルマーカー 黒、黄
RS PRO¥4,898税込¥5,3881袋(100個)当日出荷仕様固定方法 = クリップオンレジェンド = 0 → 9色 = 黒、黄長さ = 2.9mm量 = 100材質 = ナイロン 66スタンダード メット = RoHS対応, UL, UL94 V-2RSクリップオンナイロン66ケーブルマーカー. クリップオンUL認定ナイロン66ケーブルマーカーの混合パックです。 このクリップオンケーブルマーカーは、スナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定ナイロン66、94V-2 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 フレキシブル設計 高品質なホットフォイルスタンプ加工RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 200mm x 4.5 mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(100個)翌々日出荷仕様長さ = 200mm幅 = 4.5 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース可能量 = 100引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 50mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = ABS, RoHS対応, UL94 V-2RS解除可能ケーブルタイRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 150mm x 4.5 mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(100個)7日以内出荷仕様長さ = 150mm幅 = 4.5 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース可能量 = 100引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 35mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = ABS, RoHS対応, UL94 V-2RS解除可能ケーブルタイRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 125mm x 4.5 mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷仕様長さ = 125mm幅 = 4.5 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース可能量 = 100引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 25mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = ABS, RoHS対応, UL94 V-2RS解除可能ケーブルタイRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 150mm x 3.6 mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(100個)7日以内出荷仕様長さ = 150mm幅 = 3.6 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 難燃性量 = 100引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 36mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = UL94V-0RS難燃性ケーブルタイ. RS難燃性ケーブルタイは、UL94V-0等級のナイロン66製で、耐火性を必要とする用途に最適です。. 特長と利点 ; リリース不可 ; UL94V-0規格に準拠した難燃性 ; ナイロン66素材 ; 各種サイズで黒又はナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 480mm x 12.7 mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(50個)翌々日出荷仕様長さ = 480mm幅 = 12.7 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 難燃性量 = 100引張り強さ = 1117.2N最大バンドル直径 = 137mm燃焼挙動 = 難燃性RS難燃性ケーブルタイ. RS難燃性ケーブルタイは、UL94V-0等級のナイロン66製で、耐火性を必要とする用途に最適です。. 特長と利点 ; リリース不可 ; UL94V-0規格に準拠した難燃性 ; ナイロン66素材 ; 各種サイズで黒又はナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 142mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥969税込¥1,0661袋(100個)7日以内出荷仕様長さ = 142mm幅 = 2.5 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 35mm燃焼挙動 = 難燃性RS解除不可ナイロンケーブルタイ(黒色 / 自然色). UL認定ナイロン6.6から製造されたリリース不可のケーブルタイです。 これらのケーブルタイは、ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、その他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点 ; UL 94V-2ナイロン66素材 ; 黒色 / 自然色 ; さまざまな用途に最適 ; 穴を通すのが簡単 ; ミニチュア、標準、ヘビーデューティーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥4,898税込¥5,3881袋(1000個)7日以内出荷仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 1000引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 難燃性RS解除不可ナイロンケーブルタイ(黒色 / 自然色). UL認定ナイロン6.6から製造されたリリース不可のケーブルタイです。 これらのケーブルタイは、ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、その他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点 ; UL 94V-2ナイロン66素材 ; 黒色 / 自然色 ; さまざまな用途に最適 ; 穴を通すのが簡単 ; ミニチュア、標準、ヘビーデューティーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 160mm x 4.8 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(100個)翌々日出荷仕様長さ = 160mm幅 = 4.8 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 39mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(100個)翌々日出荷仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 142mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥979税込¥1,0771袋(100個)翌々日出荷仕様長さ = 142mm幅 = 2.5 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 35mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 203mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(100個)翌々日出荷仕様長さ = 203mm幅 = 2.5 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 55mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 150mm x 7.6 mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥3,598税込¥3,9581袋(100個)7日以内出荷仕様長さ = 150mm幅 = 7.6 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース可能量 = 100引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 35mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = ABS, cULus, DNV, RoHS対応, UL94 V-2RS解除可能ケーブルタイRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 150mm x 3.6 mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(100個)欠品中仕様長さ = 150mm幅 = 3.6 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 36mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 142mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥979税込¥1,0771袋(100個)7日以内出荷仕様長さ = 142mm幅 = 2.5 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 35mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 190mm x 4.8 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(100個)翌々日出荷仕様長さ = 190mm幅 = 4.8 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 49mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズありRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 142mm x 3.2 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(100個)翌々日出荷仕様長さ = 142mm幅 = 3.2 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 34mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズありRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 300mm x 4.8 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(100個)当日出荷仕様長さ = 300mm幅 = 4.8 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 83mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズありRoHS指令(10物質対応)対応