絞り込み
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 150(2)
  • 190(2)
  • 200(1)
  • 250(2)
  • 280(1)
  • 350(1)
  • 400(2)
  • 450(2)
  • 550(2)
材質
  • ナイロン(5)
  • フッ素樹脂(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐油(2)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(3)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(2)
最高使用温度(℃)
  • 85(2)
  • 105(1)
85・105
ブランド
  • コンベックス
  • モノタロウ(25)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,101)
  • PANDUIT(パンドウイット)(405)
  • RS PRO(370)
  • エスコ(329)
  • TRUSCO(89)
  • シュナイダーエレクトリック(84)
  • オーム電機(70)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
  • エスケイ工機(52)
  • ユーボン(48)
  • TY-Rap(47)
  • SapiSelco(43)
  • フエニックス・コンタクト(39)
  • ELPA(38)
  • 芝軽粗材(36)
  • エスジー工業(35)
  • デンカエレクトロン(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンドCV 耐候性 ブラック色 コンベックス

    結束バンドCV 耐候性 ブラック色

    コンベックス
    3,798税込4,178
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105最小結束径(Φmm)15特性耐候、耐油
  • 結束バンドCV フッ素タイプ コンベックス

    結束バンドCV フッ素タイプ

    コンベックス
    4,398税込4,838
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
  • 結束バンド緑色 コンベックス

    結束バンド緑色

    コンベックス
    1,098税込1,208
    1袋(100本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)緑色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
  • 結束バンド黄色 コンベックス

    結束バンド黄色

    コンベックス
    599税込659
    1袋(100本)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)黄色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
  • 結束バンド用ベース CK コンベックス

    結束バンド用ベース CK

    コンベックス
    2,798税込3,078
    1袋(100本)
    当日出荷
    清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
    用途結束バンド固定ベースに。材質ナイロン66(UL規格94V-2)
  • 結束バンドCV ナチュラル色 コンベックス

    結束バンドCV ナチュラル色

    コンベックス
    2,998税込3,298
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル特性耐油
結束バンド/結束工具/固定具