絞り込み
長さ(mm)
- 100(1)
- 150(2)
- 190(2)
- 200(1)
- 250(2)
- 280(1)
- 350(1)
- 400(2)
- 450(2)
- 550(2)
材質
- ナイロン(5)
- フッ素樹脂(1)
色
イエロー(1)
クリア(2)
グリーン(1)
ブラウン(2)
ブラック(3)
ブルー(1)
特性
- 耐候(1)
- 耐油(2)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(3)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(2)
最高使用温度(℃)
- 85(2)
- 105(1)
85・105
ブランド
- コンベックス
- モノタロウ(25)
- PANDUIT(パンドウイット)(372)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(282)
- エスコ(168)
- TRUSCO(89)
- オーム電機(69)
- エスケイ工機(51)
- ユーボン(48)
- TY-Rap(47)
- RS PRO(45)
- SapiSelco(43)
- ELPA(38)
- 芝軽粗材(36)
- エスジー工業(33)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
- デンカエレクトロン(17)
- JAPPY(12)
- MCO(12)
- 三友(10)
- 紺屋商事(9)
- ブランドをもっと見る
特価

結束バンドCV 耐候性 ブラック色
コンベックス¥3,798~税込¥4,178~1袋(100本)ほか当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105最小結束径(Φmm)15特性耐候、耐油
結束バンドCV フッ素タイプ
コンベックス¥4,398~税込¥4,838~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
結束バンド緑色
コンベックス¥1,098~税込¥1,208~1袋(100本)4日以内出荷から7日以内出荷配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色緑色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
結束バンド黄色
コンベックス¥599~税込¥659~1袋(100本)3日以内出荷から9日以内出荷配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黄色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
結束バンド用ベース CK
コンベックス¥2,798~税込¥3,078~1袋(100本)当日出荷清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。用途結束バンド固定ベースに。材質ナイロン66(UL規格94V-2)
結束バンドCV ナチュラル色
コンベックス¥2,998~税込¥3,298~1袋(100本)ほか当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色ナチュラル特性耐油















![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)