絞り込み
最大結束径(Φmm)
0~200未満・0~300未満・2.0~35・10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~200未満・200~250未満・250~300未満・300以上・最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・538・-30~85・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
3,404件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
203x 2.5mm 結束バンド(青/100本) エスコ203x 2.5mm 結束バンド(青/100本)エスコ
440税込484
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55アズワン品番64-7859-54
250x 4.8mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP) エスコ250x 4.8mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)エスコ
1,970税込2,167
1パック(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)68アズワン品番64-7859-49入数100本
368x 3.6mm 結束バンド(100本) エスコ368x 3.6mm 結束バンド(100本)エスコ
1,020税込1,122
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)368質量(g)196(1パック)使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)102アズワン品番64-7859-25
165x 2.5mm 結束バンド(100本) エスコ165x 2.5mm 結束バンド(100本)エスコ
275税込303
1袋(100本)
予約販売
材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)165使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)44アズワン品番64-7859-13
120x 2.5mm 結束バンド(100本) エスコ120x 2.5mm 結束バンド(100本)エスコ
210税込231
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)120使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)30アズワン品番64-7859-08
300mm結束バンド(フック付) エスコ300mm結束バンド(フック付)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
乱雑になりやすい延長コードやホースなどを結束・収納します。 建設用足場での仮設配線にもご使用頂けます。
材質66ナイロン最大結束径(Φmm)直径75ベルト長さ(mm)300耐荷重(kg)10
TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/R, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/R, ケーブルマーカー 白TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1袋(100個)
当日出荷
仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = R最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 300mm x 4.8 mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRORS Pro 結束バンド, 300mm x 4.8 mm, ナチュラル, ナイロン 66RS PRO
2,598税込2,858
1袋(100個)
当日出荷
仕様長さ = 300mm幅 = 4.8 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 83mm燃焼挙動 = 難燃性RS標準ナイロンケーブルタイ. UL認定ナイロン6.6から製造された標準リリース不可ケーブルタイです。 ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点: 高級 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 UL94V-2等級の自消性RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド エスケイ工機ステンレスバンドエスケイ工機
369税込406
1袋(3本)
4日以内出荷から11日以内出荷
板厚(mm)0.25材質ステンレススチール SUS304使用温度範囲(℃)-80~538
エンドレスタイ スペーサ耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ スペーサ耐候ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(50本)
3日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用スペーサー
材質ポリプロピレン仕様耐候、屋内外使用寸法(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+85寸法(m)3.7UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
メタルコンテントマキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントマキングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,798税込8,578
1袋(100本)
当日出荷
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ
材質変性66ナイロン・鉄系成分全長×幅W(mm)100×2.5結束径(Φmm)7.0~23.0仕様ハロゲンフリー、屋内使用寸法(mm)(タグ)8×25使用温度範囲(℃)-40~+85ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)
ラバークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ラバークリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
16,980税込18,678
1袋(1000個)
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
仕様屋内使用材質66ナイロン・天然ゴムストラップ部:黄・ベース部:乳白使用温度範囲(℃)0~+40全長×幅W(mm)60×5結束径(Φmm)1.0~70.0
ワイドストラップ 耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ワイドストラップ 耐熱性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,798税込4,178
1袋(50本)
6日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ ヘビーデューティーシリーズ ワイドストラップタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110ループ引張強度規格値(N[kgf])534 (54.45)UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
結束工具用替刃 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具用替刃ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
結束工具 タイメイト EVO9SP 替刃
種別EVO9SP用用替刃
プッシュマウントタイ 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイ 難燃性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
599税込659
1袋(100本)
当日出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
材質66ナイロン全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0仕様ハロゲンフリー、難燃厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5使用温度範囲(℃)-40~+105取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
ローヘッドタイ 耐熱耐候性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ローヘッドタイ 耐熱耐候性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1袋(1000本)
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温・屋内外環境下材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)UL規格難燃グレード(主原料)94V-2特性耐候性
ヘビーリピートタイ (耐候・耐熱タイプ) エスジー工業ヘビーリピートタイ (耐候・耐熱タイプ)エスジー工業
3,998税込4,398
1セット(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
タイマウント 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
当日出荷から100日以内出荷
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定します。
用途結束バンドの固定材質耐候性ナイロン66高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内・屋外
ナイロン・ループタイLOX 三友ナイロン・ループタイLOX三友
499税込549
1袋(20g)
当日出荷
吊り下げ、コード類等の結束に。
用途荷造り用品材質ナイロン寸法(mm)130
ケーブルタイ固定具 プラグ差込型 SapiSelcoケーブルタイ固定具 プラグ差込型SapiSelco
1,098税込1,208
1セット(100個)
当日出荷から翌日出荷
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66長さ(mm)9幅(mm)7.9高さ(mm)11質量(g)54下穴径(Φmm)6.4~7.1適合バンド幅(mm)5
ケーブルタイ固定具 プラグ一体型 SapiSelcoケーブルタイ固定具 プラグ一体型SapiSelco
999税込1,099特価
1セット(100個)
当日出荷
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66寸法(mm)6、深さ:33高さ(mm)6.3質量(g)129穴径(Φmm)10.3下穴径(Φmm)6適合バンド幅(mm)~9
タイマウント 耐候性ポリプロピレン PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐候性ポリプロピレンPANDUIT(パンドウイット)
14,980税込16,478
1袋
翌々日出荷
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐薬品性、耐紫外線性に優れています。
用途結束バンドの固定。材質耐候性ポリプロピレントラスコ品番496-3008高さ(mm)15.5質量(g)508使用温度範囲(℃)-60~115適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内使用ねじM5
マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1袋
当日出荷から9日以内出荷
水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
用途ケーブルなどの表示。材質ナイロン66適合バンド幅(mm)2.3~4.8
結束バンド ベルトタイ 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)結束バンド ベルトタイ 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1袋(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85特性耐候
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き グレー PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き グレーPANDUIT(パンドウイット)
3,500税込3,850
1袋(100個)ほか
当日出荷から20日以内出荷
どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。
用途フラットケーブルの固定。グレー材質PVC使用温度範囲(℃)-29~49最大幅(mm)(フラットケーブル)4.3固定方法粘着テープ使用場所屋内
ピーロック130K 100P オーム電機ピーロック130K 100Pオーム電機
189税込208
1セット(100本)
3日以内出荷
差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。 素材は透明感のあるポリプロピレン 頭部形状がコンパクト 差込部は絡まりにくい構造
用途タグなどの取り付けに長さ(mm)130結束径(Φmm)40ブラック材質ポリプロピレン
コードバンド125W15P オーム電機コードバンド125W15Pオーム電機
189税込208
1セット(15本)
当日出荷
用途使わないコードの収納に長さ(mm)124.5結束径(Φmm)21ホワイト材質ポリエチレン
ビニタイ UBT-N100シリーズ ユーボンビニタイ UBT-N100シリーズユーボン
669税込736
1袋(100本)
当日出荷から3日以内出荷
カット品の長さは100mmです。 針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。 カラーも黒、緑、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。
仕様軟鉄線被覆ポリエチレン
線名札(カラーエフ UBKF) ユーボン線名札(カラーエフ UBKF)ユーボン
699税込769
1袋(20枚)ほか
3日以内出荷
ワンタッチカラーエフは結束部を穴に通すだけで取付けられます。
材質プラスチック
200mm ストラップバンド(マジックバンド/黒4本) エスコ200mm ストラップバンド(マジックバンド/黒4本)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MA-87
4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/赤) エスコ4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/赤)エスコ
5,940税込6,534
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475VA-14
250mm 封印シールバンド(緑/20本) エスコ250mm 封印シールバンド(緑/20本)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475ME-250
Φ25mm 配線分別用札(丸形/20枚) エスコΦ25mm 配線分別用札(丸形/20枚)エスコ
545税込600
1個
当日出荷
エスコ品番EA475HD-11
0.9x450mm 被覆付き結束線(黒/100本) エスコ0.9x450mm 被覆付き結束線(黒/100本)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475HD-1
300x4.5mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本) エスコ300x4.5mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475F-300特性耐候
100x2.5mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ100x2.5mm 結束バンド(耐候性/100本)エスコ
270税込297
1個
翌日出荷
特性耐候エスコ品番EA475AJ-10
ステンレスバンドラダー ELPAステンレスバンドラダーELPA
437税込481
1袋(3本)
3日以内出荷から6日以内出荷
ラダータイプ。はしご形でズレが少なく、がっちり固定
材質SUS316使用温度範囲(℃)-40~+300引張強度(kg)113.4
表示プレート 未来工業表示プレート未来工業
269税込296
1パック
当日出荷から翌々日出荷
配線の行き先表示に使用します。 ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK! 印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm) 行先表示シール付
適合ケーブル外径(Φmm)6適合ケーブル同軸ケーブル 4CLANケーブル(CAT6)
スケルトンリピートタイ ELPAスケルトンリピートタイELPA
237税込261
1袋(5本)
当日出荷
何度も使えてキレイに
材質ポリプロピレン幅(mm)7.4全長(mm)150アソート使用温度範囲(℃)-40~+85
「カール」 ケーブルタイ 黒 SapiSelco「カール」 ケーブルタイ 黒SapiSelco
399税込439
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状シングル
結束バンド/結束工具/固定具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら