3,404件中 681~720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)スタンド型固定具
束線をパネルから離して固定するときに最適です。
用途結束バンドでの束線の固定。 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1セット(10個)ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。 ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。 ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。 自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。 結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。 耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。
特性耐候、耐熱、耐食、耐油
1袋(100本)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メタルコンテント固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテント固定具
タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
1袋(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スモールヘッドタイ
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
材質66ナイロン 薄緑※ 使用温度範囲(℃)-40~+110 寸法L(mm)100 寸法A(mm)1.8 寸法D(mm)3.5 寸法B(mm)4 寸法C(mm)2.6 寸法T(mm)1.2 結束径(Φmm)最小1.0~最大22 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性耐熱、難燃
1袋(1000本)
3,398 税込3,738
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ・パンチロックタイプ
高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。 タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。
用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
1袋(100本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ふっ素クリップ
耐熱、耐薬品性に優れたクリップ。
乳白 材質ポリふっ化ビリニデン(PVDF) 使用温度範囲(℃)-50~+150 寸法A(mm)4.8 寸法B(mm)9.5 寸法C(mm)4.8 寸法D1(Φmm)4.3 寸法T(mm)1.1 難燃性UL94V-0 適合ビスM4
1袋(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素早く、簡単にパネルなどの穴に差し込み、電線束の固定をします。ヘッド部にウィングがないため、スペースが限られている場所での結束に適しています。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+105 難燃性UL94V-2※ 特性難燃
1袋(50本)ほか
3,500 税込3,850
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)タイマウント(TY)
ネジをハーネスから離して固定する際に。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップタイ ソフトタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
従来のグリップタイと比較すると、ループ引長強度が約2割向上し、しっかりとケーブル束を固定することができます。また、繰り返し使用しても、高い強度を保ちます。取り外しの際に細かな糸クズが発生しづらい低発塵製品です。柔軟な薄型のため、取扱いが簡単で、光ファイバーケーブルやLANケーブルの結束に最適です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用 材質ナイロン(酸素指数22.1%※) 使用温度範囲(℃)-10~70 全長(m)5 厚さT(mm)1.2
1袋ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断が簡単にできます。
用途ステンレス結束バンド専用結束工具。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

アックスブレーンケッソク君(屋内用アイボリー)
RoHS
ワイヤー、ケ-ブル、ホ-ス等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。
用途室内用結束バンド。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100本)ほか
199 税込219
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)インラインタイ 耐候性
インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
材質耐候性ナイロン66(黒) 寸法F(mm)20.8 寸法D(mm)7.6 寸法E(mm)14.1 寸法B(mm)8.9 寸法C(mm)1.7 ループ引張強度規格値(N[kgf])552[56.3] 推奨適合工具GTH、PTH 特性耐候
1袋(100本)
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(ナイロン66)
ねじで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 仕様RoHS対応 使用温度範囲-40~85℃ 使用場所屋内用 UL規格UL難燃性94V-2
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。 材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-40~80 規格品UL規格品(94V-2) 引張強度(N)215.6 使用場所屋内用
1袋(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。 材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-40~80 規格品UL規格品(94V-2) 引張強度(N)215.6 使用場所屋内用
1袋(100本)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業BP51-B 結束バンド
RoHS
FZ、FJ、FSシリーズ等に適した再利用可能な結束バンド。 FZ、FJ、FSシリーズ等のフレーム穴は推奨穴径より若干小さめですが取付・取外しが可能です。 スナップ部をつまむことで、結束バンドの取付け取外しが容易に行えます。 一度締付けたバンドも取外すことができます。 難燃性はUL94-V0です。
材質ナイロン 適合板厚(mm)0.6~2.4 取付穴径(Φmm)4.8 束線径(Φmm)(最大)24 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1セット(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷

ネジ式結束バンド固定具の、超耐熱品です。 耐熱温度180℃
メロングリーン 材質46ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~180 関連資料DK-EXH ネジ式固定具カタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(DK-EXH ネジ式固定具).pdf(0.12MB)
1パック(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け、取り外しが容易で再使用が可能です。
材質軟質PE(ポリエチレン)
1ケース(20本)
297 税込327
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PA(ナイロン)(ULファイルNo.E49405) 最小結束径(Φmm)1.6
1ケース(100本)
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に取り外しができ、再使用できます。
用途複数の配線の簡易結束に。 材質66ナイロン 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11.0 引張強度(kg)22.68 寸法C(mm)7.8
1パック(5本)ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工ナイロンバンド
11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。
材質11ナイロン 長さ(mm)210 幅(mm)7.6 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)-40~+105 適合板厚(mm)1.5~2.3 適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36 適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5 結束範囲(Φmm)19~45.5 特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性 許容静荷重(N[kgf])29[3] 適合穴径(Φmm)14
1箱(20個)
2,398 税込2,638
欠品中

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)口金 0mm残し
結束工具 タイメイト EVO7SP 口金0mm残し
口金EVO7SP用口金0mm残し(交換用標準口金)
1個
2,598 税込2,858
欠品中

耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース
黒色 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85 寸法D(Φmm)4.5 ビスの呼びM4 UL規格UL94V-2
1袋(10個)
519 税込571
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66 引張強度(N)ループ:98 サイズ(mm)幅2.5×長さ100×結束径1.6~20 UL規格94V-2 締付力(N)(推奨)39~58
1箱(1000本)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

小さなスペースにむいている結束バンドのビス専用固定具です。ビス止めですので配線を堅牢に固定できます。
材質ナイロン66 自然色 UL規格94V-2
1箱(100個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロスタイルツールマーカータイ
RoHS
ブレード部分は油性ペンで書き込みができます。RoHS適合品。UL規格品
用途屋内用 材質66ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。 RoHS適合
材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル
1個
189 税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できる耐候仕様です
材質PA66/ナイロン66(耐候) 使用温度範囲(℃)-40~85 全長×幅W(mm)530×9.0 結束径(Φmm)7~140 ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)設置:-20
1袋(10本)
439 税込483
3日以内出荷

幅広でしっかりとした結束に。 屋内用。 30本入り。 RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 全長×幅W(mm)430×9 結束径(Φmm)7~120 ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3 UL規格62275 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)設置:-20
1袋(30本)
779 税込857
3日以内出荷

太いパイプの結束などに便利です。 屋内用。RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)設置:-20
1袋(10本)
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)25 ループ引張強度規格値(N[kgf])弱性、8
1袋(100本)
245 税込270
3日以内出荷

コンベックス結束バンド緑色
配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 材質ナイロン66(UL規格94V-2) 緑色 使用温度範囲(℃)-40~85 最小結束径(Φmm)5
1袋(100本)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCTSシリーズは金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。(MCTMPはX線検出機の検出に優れています。)。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。カラーバリエーションも豊富です。
用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当などの食品製造業、医薬品製造業での施工に。 材質変性ナイロン66(鉄系成分入り) ミントグリーン 引張強度(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
7,098 税込7,808
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプの結束バンドです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野で使用できます。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94規格 V-2相当
1袋(1000本)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長:450mm。幅:7.6mm。最大結束内径:128mm。引張強度:55kgf。使用温度範囲:-40℃~+85℃。材質:66ナイロン。50本入り。カラー:ホワイト
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利 材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入) 全長(mm)450 ホワイト 使用温度範囲(℃)-40~85 最大結束内径(Φmm)128
1個
989 税込1,088
3日以内出荷