絞り込み
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・538・-30~85・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・PANDUIT(パンドウイット)・RS PRO・エスコ・TRUSCO・シュナイダーエレクトリック・オーム電機・ELPA・住友電気工業(スミチューブ(R))・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスケイ工機・ユーボン・TY-Rap・SapiSelco・フエニックス・コンタクト・エスジー工業・デンカエレクトロン・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・JAPPY・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
3,324件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    リピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(100本)
    当日出荷
    カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
  • ケーブルタイ 耐候用(黒) プロスタイルツール

    ケーブルタイ 耐候用(黒)

    プロスタイルツール
    129税込142
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
    用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイベース オーム電機

    タイベース

    オーム電機(3件のレビュー)
    219税込241
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    両面テープ付き。ロックタイを固定します。
    材質ナイロン6 6 (94V2)
  • マーカープレート TRUSCO

    マーカープレート

    TRUSCO(4件のレビュー)
    669税込736
    1袋(100枚)
    当日出荷
    表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
    用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
  • 結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO20EX2 3M

    結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO20EX2

    3M(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(100個)
    当日出荷
    様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
    用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0201材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系高さ(mm)5.7縦(mm)19横(mm)19適合結束タイ(mm)4.3以下テープアクリル系
  • 超薄型マジックバンド クラレファスニング

    超薄型マジックバンド

    クラレファスニング(11件のレビュー)
    609税込670
    1巻
    当日出荷
    ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブル等が痛みにくくなっています。 手で結束するため、締め付け強度が自由に調整できます。 はさみ等で簡単にカットできるので、自由な長さに調節できます。
    用途コードやケーブルなどの結束に。テープ長さ(m)3厚さ(mm)1.0材質(フック)ポリエチレン材質(ループ)ナイロン
  • マジック結束テープ 黒 12mm×5m フリーカット ケーブルバンド 配線 コード 結束 整理 面ファスナータイプ メディアカバーマーケット

    マジック結束テープ 黒 12mm×5m フリーカット ケーブルバンド 配線 コード 結束 整理 面ファスナータイプ

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1巻(5m)
    当日出荷
    フリーカットタイプで、用途や配線の太さに応じて必要な長さに調整して使用できます。断面がほつれにくく、家庭・オフィス・工場など幅広い環境で長期的にご使用いただけます。繰り返し使える設計で再利用が可能なため、配線整理の多い現場でも経済的です。扱いやすい12mm幅で、細いケーブルから太めのコードまで対応可能な汎用性の高いサイズ設計です。目立たないブラックカラーにより、業務環境や機器に自然に馴染み、整理後もすっきりとした印象を保ちます。
    用途・PCや周辺機器の配線整理。・オフィスや工場でのケーブル管理。・家庭内の家電コードまとめ。・展示会やイベントでの仮設配線整理材質ナイロンブラック寸法(幅Wmm×長さLm)12×5
  • アウトレバーリピートバンド ユーボン

    アウトレバーリピートバンド

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(50本)
    当日出荷
    取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
    材質66ナイロン特性耐候使用温度範囲(℃)-40~85厚さT(mm)1.3幅A(mm)7.4
  • タイラップ トーマス&ベッツ

    タイラップ

    トーマス&ベッツ(10件のレビュー)
    419税込461
    1袋(100本)
    当日出荷
    ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。
    材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)黒色使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具WT193A
  • マウントベース 66ナイロン MBシリーズ ユーボン

    マウントベース 66ナイロン MBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
    材質66ナイロン
  • マーキングタイ カラー商品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ カラー商品

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
  • インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックZタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    509税込560
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
    用途高温・屋内外環境下仕様耐熱・耐候グレード材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
  • ケーブルバンド シリコン製 配線コード用 ソフトタッチ 黒 10本セット 結束 収納 バンド メディアカバーマーケット

    ケーブルバンド シリコン製 配線コード用 ソフトタッチ 黒 10本セット 結束 収納 バンド

    メディアカバーマーケット
    849税込934
    1セット(10本)
    当日出荷
    オフィス・工場・作業現場など、さまざまな業務環境に最適なシリコン製ケーブルバンド10本セットです。柔軟性と耐久性に優れたシリコン素材を採用し、繰り返し使用が可能なため経済的です。PCや周辺機器の配線をすっきりとまとめることで、作業効率の向上や安全対策にも貢献します。汚れが付着した際も水洗いによる清掃が可能で、衛生的な管理が行えます。汎用性の高いサイズ設計と落ち着いたブラックカラーにより、目立たず、さまざまな業務空間に自然に調和します。
    用途・オフィスのデスク周り配線整理。・工場や作業現場でのケーブル・ホース類のまとめ。・PCや周辺機器のケーブルマネジメント。・イベント会場や展示ブースでの配線固定材質シリコン寸法(mm)約130×12ブラック質量(g)約37(1パック)
  • ステンレスバンド結束工具 モノタロウ

    ステンレスバンド結束工具

    モノタロウ(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ステンレスバンドの引き締めと切断を行う工具です。
    用途ステンレスバンドの結束。適合ステンレスバンド幅:4.5~12mm以内 厚さ:0.4mm以下質量(g)570
  • マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCO

    マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    649税込714
    1セット(4本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止め。特性耐候仕様屋外用タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリエステル(PET)引張強度(N)25材質(ループ)ポリエステル(PET)
  • 普通結束バンド(黒) デンカエレクトロン

    普通結束バンド(黒)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    76税込84
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94 V-2
  • 結束バンド耐候 150MM ELPA

    結束バンド耐候 150MM

    ELPA
    171税込188
    1個
    当日出荷
    耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
    用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)3.5全長(mm)150ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)18最大結束内径(Φmm)35特性耐侯
  • ケーブルタイテープ サンテレホン

    ケーブルタイテープ

    サンテレホン(1件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    マジックテープタイプで脱着が簡単です。はさみで好きな長さに切って使用できるため、LANケーブルや光ファイバーケーブルの結束をはじめ、電気コードやパソコンまわりの配線をすっきりとまとめることが可能です。
    用途ケーブルの結束など
  • 線名札 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    線名札

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。 金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。 食品衛生法に基づく試験に適合した製品です
    材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85
  • 丸札 ELPA

    丸札

    ELPA(1件のレビュー)
    313税込344
    1袋(20枚)
    当日出荷
    電子部品・機器などの標示用としてご使用ください。 複雑な配線の分別に便利です。
  • パックレース カメダデンキ

    パックレース

    カメダデンキ(10件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    電線結束用のビニールヒモです。 モノヒラがもつれないで最後まで使えるようにプラスティックケースに収められています。
    材質塩化ビニール
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,198税込2,418
    1袋(100本)
    当日出荷
    HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分特性柔軟
  • シリコンくるっとバンド 旭電機化成

    シリコンくるっとバンド

    旭電機化成(2件のレビュー)
    599税込659
    1パック(8個)
    当日出荷
    ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。
    ブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本)材質シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×1×1.2
  • マジックバンド ELPA

    マジックバンド

    ELPA(1件のレビュー)
    312税込343
    1パック(5個)
    当日出荷
    マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。
    全長(mm)150幅(mm)13材質(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン
  • 超耐熱結束バンド デンカエレクトロン

    超耐熱結束バンド

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    239税込263
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
    材質46ナイロンメロングリーン使用温度範囲(℃)-40~150特性耐熱
  • 結束バンド リピートタイプ ELPA

    結束バンド リピートタイプ

    ELPA(4件のレビュー)
    131税込144
    1パック(15本)ほか
    当日出荷
    リピートタイプ 取り外しが簡単で、再結束できる
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85
  • 耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ ユーボン

    耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ

    ユーボン(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
    材質耐候性66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
  • LANタグ M-30 渡辺製作所[制御機器]

    LANタグ M-30

    渡辺製作所[制御機器](4件のレビュー)
    399税込439
    1袋(20個)
    当日出荷
    オフィス・宅内LAN配線の識別性を向上 ワンタッチ装着・脱落防止構造 記入しやすい表面処理(シボ加工) 表示が見やすい定位置固定 薄型スリム形状 ECO対応
    乳白色材質ポリプロピレン樹脂(PP)仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式適合径(Φmm)(線材)5.0~6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンクリップ 品川商工

    ナイロンクリップ

    品川商工(1件のレビュー)
    279税込307
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。 SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
    用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップナチュラル材質ナイロン66(UL94V-2)仕様UL規格認定品設置場所屋内用定格温度(℃)85
  • プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    769税込846
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
    材質66ナイロン
  • 結束バンド 固定ベース SKM ユーボン

    結束バンド 固定ベース SKM

    ユーボン(3件のレビュー)
    659税込725
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
    ナチュラル材質66ナイロン寸法D(Φmm)3.2
  • プルタイトシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プルタイトシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブル等の識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)印字方式油性ペン
  • 金属検知用ケーブルタイ プロスタイルツール

    金属検知用ケーブルタイ

    プロスタイルツール
    529税込582
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合
    材質66ナイロン(金属成分入り)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アンカーマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
    乳白色寸法A(mm)20.5寸法B(mm)10.2寸法C(mm)5.0寸法H(mm)5.1寸法E(mm)1.6材質66ナイロン種類標準グレード使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
  • ケッソク君 ステンレス アックスブレーン

    ケッソク君 ステンレス

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    639税込703
    1セット(10本)
    当日出荷
    高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に! RoHS適合品。 耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!
    用途ステンレス結束バンド材質SUS304 ステンレス スチール特性耐候、耐火、耐酸性幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-40~150対応RoHS引張強度(N)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンドベース ELPA

    結束バンドベース

    ELPA
    236税込260
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    結束バンドをベースに通して、電線等をまとめ、固定します。 テープ付きですので、任意の場所に固定することができます。
    材質66ナイロン
  • 線名札 カメダデンキ

    線名札

    カメダデンキ(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。
    用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。長さ(mm)約110材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
  • RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1箱(1000個)
    当日出荷
    カラーバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック
    仕様色 = 様々な色、タイプ = リリース不可、シリーズ = CP-1000、引張り強さ = 18 lb・ 50 lb、最大バンドル直径 = 25mm、スタンダード メット = RoHS対応材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度(℃)-40~+85入数(個)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
結束バンド/結束工具/固定具