絞り込み
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・PANDUIT(パンドウイット)・RS PRO・エスコ・TRUSCO・シュナイダーエレクトリック・オーム電機・住友電気工業(スミチューブ(R))・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスケイ工機・ユーボン・TY-Rap・SapiSelco・フエニックス・コンタクト・ELPA・芝軽粗材・エスジー工業・デンカエレクトロン・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
3,331件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンドベース ELPA

    結束バンドベース

    ELPA
    236税込260
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    結束バンドをベースに通して、電線等をまとめ、固定します。 テープ付きですので、任意の場所に固定することができます。
    材質66ナイロン
  • 線名札 カメダデンキ

    線名札

    カメダデンキ(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。
    用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸長さ(mm)約110
  • マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式 オーム電機

    マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式

    オーム電機
    189税込208
    1袋(5本)
    当日出荷
    表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 RoHS適合
    材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル寸法(幅×長さ)(mm)13×135
  • アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アウトレバーリピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(100本)
    当日出荷
    片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
    仕様ループ引張強度(最小値)N:135材質66ナイロンタイプUL難燃グレード(主原料)/UL94V-2使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候幅A(mm)4.7特性耐候
  • ケッソク君 ステンレス アックスブレーン

    ケッソク君 ステンレス

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    639税込703
    1セット(10本)
    当日出荷
    高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に! RoHS適合品。 耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!
    用途ステンレス結束バンド材質SUS304 ステンレス スチール幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-40~150対応RoHS引張強度(N)450RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、耐火、耐酸性
  • 金属検知用ケーブルタイ プロスタイルツール

    金属検知用ケーブルタイ

    プロスタイルツール
    529税込582
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合
    材質66ナイロン(金属成分入り)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アンカーマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
    材質66ナイロン乳白色種類標準グレード寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法E(mm)1.6寸法B(mm)10.2寸法C(mm)5.0使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
  • 結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付 モノタロウ

    結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付

    モノタロウ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいた設計のグリップ形状ですので作業性に優れています。多段張力調整が可能です。 コンパクトで軽量、手にしっくり馴染むデザインです。 トリガーを軽く引くだけで、あらかじめ設定した力で結束と切断ができます。 切れ端が飛び散りにくい構造で、安心して使用できます。 切断時の反動が少ないため、長時間の作業でも疲れにくい設計です。 フラットにカットでき、切断面の出っ張りを抑え、周辺機器や作業者のケガのリスクを低減します。
    用途結束バンドの締め付けと切断に仕様ナイロン結束バンド専用ブルー/ブラック質量(g)230適合バンド幅(mm)2.4~4.8
  • 金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)

    金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
    用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品
  • 結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入 紺屋商事

    結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入

    紺屋商事
    89税込98
    1パック(100本)
    当日出荷
    電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
    用途屋外用材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)22
  • スナッパー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スナッパー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,298税込3,628
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌ライトブルー使用温度範囲(℃)-40~+85
  • 結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入 紺屋商事

    結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入

    紺屋商事
    479税込527
    1パック(100本)
    当日出荷
    電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
    用途屋外用材質ナイロン66長さ(mm)300幅(mm)4.8適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)82
  • SKカラータイ エスケイ工機

    SKカラータイ

    エスケイ工機
    439税込483
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンベックス長期耐熱性タイプ 芝軽粗材

    コンベックス長期耐熱性タイプ

    芝軽粗材(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ナイロン46(UL規格94V-2)製(耐熱グレード)の一体成型品。
    使用温度範囲(℃)-40~+150特性耐熱
  • MSタイ(46ナイロン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(46ナイロン)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。
    材質46ナイロンベージュ種類耐熱グレード使用温度範囲(℃)-40~+130難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐油
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉使用温度範囲(℃)-40~80
  • マーカープレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーカープレート

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
  • タイマウント(KR) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    タイマウント(KR)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
  • 金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット) SapiSelco

    金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット)

    SapiSelco(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.6引張強度(N)280最小結束径(Φmm)10
  • メタルタイ(STB・MBTタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ(STB・MBTタイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
  • 回線表示タグ 大崎電気工業

    回線表示タグ

    大崎電気工業
    4,798税込5,278
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    従来の丸札での欠点(糸が絡まりやすい)を改善。コードに装着後でも見やすい位置にスライド可能。特殊な素材を使用していることから引張りや曲げに強い。鉛筆やボールペンで直接記載が可能。
    用途高密度光配線盤や各種電源ケーブル集約箇所に回線情報を判別しやすく記載可能。仕様タグ枚数/10タグ、1シート、10シート/袋入り
  • タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ロールタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)8.4厚さ(mm)2.5質量(g)30長さ(m)4.5使用温度範囲(℃)-17~93ループ引張強度規格値(N[kgf])80
  • ケーブルタイアンカーマウント モノタロウ

    ケーブルタイアンカーマウント

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(100個)
    当日出荷
    ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
    用途ケーブルタイ用の固定マウントとして材質66ナイロン乳白色使用温度範囲(℃)-40~85寸法L1(mm)19寸法L2(mm)9.5寸法L3(mm)5寸法L4(mm)5.3寸法L5(mm)3.7UL規格UL94V-2
  • マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白 オーム電機

    マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白

    オーム電機
    389税込428
    1袋(100本)
    当日出荷
    表示もできる結束バンド。 屋内用。 RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66寸法(mm)タグ:25×8使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)102×2.5結束径(Φmm)結束径:6~18ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • ステンレススチールケーブルタイ TRUSCO

    ステンレススチールケーブルタイ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1袋(50本)ほか
    当日出荷
    耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
    用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25シルバー使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
  • リリースタイ標準タイプ TRUSCO

    リリースタイ標準タイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    479税込527
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
    材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
  • 結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入 紺屋商事

    結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入

    紺屋商事(1件のレビュー)
    309税込340
    1パック(100本)
    当日出荷
    電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
    用途屋外用材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)4.8適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)50
  • マーカータイ エスケイ工機

    マーカータイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(20個)
    当日出荷
    種類標準
  • マーカータイ PANDUIT(パンドウイット)

    マーカータイ

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100本)
    当日出荷
    マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
    用途電線名の表示。ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85印字方式油性ペン
  • シリコン製ケーブルバンド 10本セット 結束バンド ソフトタッチ ケーブル 配線 コード 収納バンド メディアカバーマーケット

    シリコン製ケーブルバンド 10本セット 結束バンド ソフトタッチ ケーブル 配線 コード 収納バンド

    メディアカバーマーケット
    899税込989
    1セット(10本)
    当日出荷
    オフィス・工場・作業現場など、さまざまな業務環境に最適なシリコン製ケーブルバンド10本セットです。柔軟性と耐久性に優れたシリコン素材を採用し、繰り返し使用が可能なため経済的です。PCや周辺機器の配線をすっきりとまとめることで、作業効率の向上や安全対策にも貢献します。汚れが付着した際も水洗いによる清掃が可能で、衛生的な管理が行えます。汎用性の高いサイズ設計で、さまざまな業務空間に自然に調和します。
    用途・オフィスのデスク周り配線整理。・工場や作業現場でのケーブル・ホース類のまとめ。・PCや周辺機器のケーブルマネジメント。・イベント会場や展示ブースでの配線固定セット内容1セット(各2本、計10本)材質シリコン寸法(mm)約130×12ブラック、オフホワイト、ダークグレー、グレーブルー、ネイビーブルー質量(g)約37(1パック)
  • マーキングバンド ELPA

    マーキングバンド

    ELPA
    170税込187
    1パック(30本)
    当日出荷
    マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
  • テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    テフゼル結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,798税込5,278
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
    用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
  • バインダー エスケイ工機

    バインダー

    エスケイ工機
    239税込263
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
  • リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(25本)
    当日出荷
    ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
    用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ナイロン66幅(mm)12.7使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
  • 線名札(ファイバー製 WNC) ユーボン

    線名札(ファイバー製 WNC)

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
    材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)ひも長(mm)120
  • タイマウント(MB) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    タイマウント(MB)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • MSタイ(耐熱グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐熱グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    739税込813
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
    材質66ナイロン薄緑※難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
  • マーカーボックス TRUSCO

    マーカーボックス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(100本)
    当日出荷
    紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
    用途マーキングしにくい電線などに。材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~65適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
結束バンド/結束工具/固定具