絞り込み
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・PANDUIT(パンドウイット)・RS PRO・エスコ・TRUSCO・シュナイダーエレクトリック・オーム電機・住友電気工業(スミチューブ(R))・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスケイ工機・ユーボン・TY-Rap・SapiSelco・フエニックス・コンタクト・ELPA・芝軽粗材・エスジー工業・デンカエレクトロン・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
3,329件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド タックタイ(定尺タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド タックタイ(定尺タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10本)
    当日出荷
    コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン引張強度(N)178
  • 結束バンドガン エスコ

    結束バンドガン

    エスコ
    3,030税込3,333
    1丁
    翌々日出荷
    プラスチックボディ。締め付け強度調整ダイヤル付き。引張り強さ調節OK。オートカット。結束力調整締付けダイヤルを反時計回りに廻し、目盛りを-にしてはじめて下さい。右に廻すと結束力が増します(-~+)。
    バンド幅(mm)結束:2.2~4.8バンド厚さ(mm)使用可能:1.5以下サイズ(mm)165×130×20
  • PZリピート結束バンド PROZONE

    PZリピート結束バンド

    PROZONE
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    ・取り外しが自由に出来て経済的。・ホースやコードの整理に(はさみを使わず外せて取り外し簡単)。・配線や配管の仮止めに(一時的には止めるけどスムーズに外したい。紐で縛ると緩んでしまうなど)。・フェンスやネット、資材のシートなどに(耐久性のあるので屋外での使用も可能)
    用途整理整頓仮止めに材質ナイロン66(UV材配合)耐熱温度(℃)-30~80
  • 結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入 紺屋商事

    結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入

    紺屋商事
    309税込340
    1パック(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
    用途屋内用材質ナイロン66適合規格UL規格合格品
  • メタルコンテントタイMCTMP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイMCTMP

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100本)
    当日出荷
    X線検出機での検知に優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度はMCTSタイプに比べると劣るため、X線検出機のみを使用して、異物混入対策をされている場合に効果的です。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85
  • 標準ストラップ トーマス&ベッツ

    標準ストラップ

    トーマス&ベッツ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷
    材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)幅(mm)12.7長さ(m)15使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HB引張強度N(kgf)1110(113)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、難燃
  • コードストラップ TRUSCO

    コードストラップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(100個)
    当日出荷
    取り外しが容易なので仮止めに最適です。
    用途電源コードの結束。材質軟質ポリエチレン(PE)幅(mm)9質量(g)123使用温度範囲(℃)-70~85
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,698税込7,368
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)301寸法(幅W×長さL)(mm)4.8×301結束径(Φmm)10.0~80
  • ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    ケーブルタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO
    859税込945
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボット用ケーブルホルダー CCホルダー オーム電機[配線パーツ]

    ロボット用ケーブルホルダー CCホルダー

    オーム電機[配線パーツ]
    3,198税込3,518
    1箱(5個)
    当日出荷
    通線本数やフレキのサイズにより保持部の径を可変可能。ホルダーがフレキシブルに可動。ホルダー内の凸によりフレキを固定。締付キャップが回転し、ホルダーの可動・固定が可能。ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ。位置ずれを防止する取付面の滑り止めパッキン。アームに部品を直接固定できるマルチプレート
    取付方式結束バンド使用周囲温度(℃)-25~80色(本体)
  • 光パッチコード用識別表示板 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    光パッチコード用識別表示板

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,198税込4,618
    1袋(50個)
    当日出荷
    ネットワーク配線部材 SureLink 光ファイバー関連製品 光コード識別表示板
    仕様ハロゲンフリー材質ポリプロピレン乳白使用温度範囲(℃)-20~60
  • カードケース線名札 UB-KFCシリーズ ユーボン

    カードケース線名札 UB-KFCシリーズ

    ユーボン
    1,198税込1,318
    1袋(10枚)
    当日出荷
    記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
    付属品記入紙10枚ひも長(mm)120
  • マジックケーブルタイ JEFCOM(ジェフコム)

    マジックケーブルタイ

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5本)
    当日出荷
    面ファスナーの結束バンドです。ケーブルの結束など多用途に使用できます。 マジックテープは柔らかく、結束物を傷めにくいです。 糸くずやごみが付きにくいです。
    材質ポリエステル寸法(幅W×長さL)(mm)25×400
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
  • マーカーバンド エスコ

    マーカーバンド

    エスコ(2件のレビュー)
    880税込968
    1セット(100本)
    当日出荷
    四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
    エスコ品番EA475HB材質ナイロン全長(mm)100引張強度(kg)8プレート寸法(mm)25×8結束径(Φmm)25
  • ローヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ローヘッドタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質66ナイロン長さ(mm)150最大結束径(Φmm)36.0
  • メタルコンテントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース
    仕様標準、屋内使用材質66ナイロン
  • インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックZタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    249税込274
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
    用途屋内使用仕様標準グレード材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    729税込802
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
  • コードバンド ELPA

    コードバンド

    ELPA(1件のレビュー)
    199税込219
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    コードの結束、取り外しが簡単
  • ケーブルタイ マウントタイプ SapiSelco

    ケーブルタイ マウントタイプ

    SapiSelco(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(100本)ほか
    当日出荷
    結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。
    用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)4.5厚さ(mm)1.3質量(g)155使用温度範囲(℃)-5~85内径(Φmm)4.9下穴径(Φmm)4.9最大結束径(Φmm)51引張強度(N)220最小結束径(Φmm)3設置場所屋内用
  • フリーマジックバンド ELPA

    フリーマジックバンド

    ELPA
    350税込385
    1個
    当日出荷
    マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。好きな長さに切って使用できます。
    材質(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン幅(mm)15全長(m)1
  • 「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱 SapiSelco

    「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱

    SapiSelco(1件のレビュー)
    109税込120
    1セット(100本)
    当日出荷
    耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質ナイロン(UL94・V2グレード)使用温度範囲(℃)-25~120規格UL94V2適合品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • ケーブルタイベース JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルタイベース

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1個(16個)ほか
    当日出荷
    束線をパネル等の任意の位置に固定できるケーブルタイ用固定具。 タイベースの縦横どちらからでもケーブルタイを挿入できる。 粘着シート付、ネジ止めもOK。 簡易収納パック入。
    材質プラスチック素材:ナイロン6.6、テープ素材:ポリエチレン発泡体
  • エンドレスタイ(太幅タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エンドレスタイ(太幅タイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
    仕様アヤ目付き材質ポリアセタール幅(mm)12.7タイプ太幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
  • 超耐熱クリップ デンカエレクトロン

    超耐熱クリップ

    デンカエレクトロン
    1,098税込1,208
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    高温環境下でもケーブル・配線をしっかり固定する超耐熱クリップです。200℃で6時間連続使用可能な優れものの超耐熱クリップです。
    材質特殊テフロン水色使用温度範囲(℃)-75~180寸法D1(mm)4.3寸法T(mm)1.1寸法W(mm)9.5耐熱温度(℃)200
  • 超耐熱ネジ式結束バンド固定具 デンカエレクトロン

    超耐熱ネジ式結束バンド固定具

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    599税込659
    1パック(10個)
    当日出荷
    ネジ式結束バンド固定具の、超耐熱品です。 耐熱温度180℃
    材質46ナイロンメロングリーン使用温度範囲(℃)-40~180
  • INCTW ケーブルタイ 耐候性タイプ【黒】 100本入り I-VALUE

    INCTW ケーブルタイ 耐候性タイプ【黒】 100本入り

    I-VALUE
    449税込494
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    多用途手軽に結束できます。
    入数(本)100
  • 手動工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    手動工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    インシュロックタイ切断時の衝撃が軽減されているため、長時間の作業者の負担を大幅に減らします。また、トリガーの握り幅が狭いため、手の小さな作業者でも、快適にお使いいただけます。締め付け力の設定が簡単で、素早く操作できます。設定した目盛りのロック機構も付いています。繰り返しトリガーを引くと、設定した締め付け力に達し、タイを切断するまで設定した締め付け力を保持し続けます。そのため、タイに必要以上の締め付け力が掛からず、安定した締め付け力で連続作業が行えます。
    幅(mm)インシュロック:1.8~5.0質量(g)280
  • シリコンバンド 6本 黒 107mm MCO

    シリコンバンド 6本 黒 107mm

    MCO
    259税込285
    1個
    欠品中
    ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
    材質シリコン長さ(mm)107ブラック入数6本
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ 楕円穴用プッシュマウントタイ
    仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.6~1.6使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)170×5結束径(Φmm)1.0~30.0取付穴径(Φmm)7.0 × 12.0ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ固定具 角型 粘着無しタイプ SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 角型 粘着無しタイプ

    SapiSelco(2件のレビュー)
    689税込758
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66下穴径(Φmm)4.75
  • ガルバロック・エッジクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ガルバロック・エッジクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    当日出荷
    架台フレームのエッジにはめ込むだけで、簡単にガルバロックを固定することができ、多回線にも対応した配線固定が可能。 ガルバロックと同じ11ナイロン製のハウジングのため絶縁性があり、穴あけ・ビス止めも不要で、作業効率がアップします。 タテ・ヨコいずれの方向からもガルバロックを挿入することができます。
    適合(ガルバロック)GL100~GL300(T50タイプまで)材質11ナイロン、(グリップ爪金属勘合部)スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理使用温度範囲(℃)-40~+105適合パネル厚さ(mm)1~3
  • デュオリング ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    デュオリング

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    平行に、結束した電線束を連結固定します。先行架線に電線を吊り下げ固定することも可能です。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT120タイプまで
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
  • 結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ハーネス結束の作業負荷を大幅に軽減し、幅広い種類のインシュロックタイを結束。EVO9ISPは、従来品(EVO9SP)の機能を向上させた、太幅用インシュロックタイ専用の最新結束工具です。人間工学に基づいた握りやすいデザインと握り幅の狭いトリガー機構を採用し、長時間に及ぶハーネス結束作業の負担を軽減します。簡単な締め付け力設定機能と安定した操作性で、迅速、確実な結束が行えます。インシュロックタイ幅3.5~12.5mmまで対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ケーブルロックタイ 与板利器工業

    ケーブルロックタイ

    与板利器工業
    639税込703
    1個
    当日出荷
    紫外線をカットしますので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。紫外線をカットし、丈夫で長持します。
    用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66入数100本入
  • Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム ABB

    Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム

    ABB
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
    用途電設工事仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー材質耐候性アセタール使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃難燃性UL94V-HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 300x 4.8mm 結束バンド(100本) エスコ

    300x 4.8mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
結束バンド/結束工具/固定具