絞り込み
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
0~85・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-20~80・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・PANDUIT(パンドウイット)・RS PRO・エスコ・TRUSCO・シュナイダーエレクトリック・オーム電機・住友電気工業(スミチューブ(R))・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスケイ工機・ユーボン・TY-Rap・SapiSelco・フエニックス・コンタクト・ELPA・芝軽粗材・エスジー工業・デンカエレクトロン・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
3,330件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-40~80
  • マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質66ナイロン乳白色寸法A(mm)4.7寸法D(Φmm)8.0グレード標準寸法B(mm)8.0寸法C(mm)6.0適合工具MK9/MK9RE-FMK8/MK3AIR-SPループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.96]
  • カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入 オーム電機

    カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入

    オーム電機
    119税込131
    1袋(50本)
    当日出荷
    作業性のよいスリムタイプ。 屋内用。RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66寸法(mm)全長100×幅2.5混色使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)1.5~22ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • 結束バンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    結束バンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    82税込90
    1個
    5日以内出荷
    コードなどに巻き付けるだけで簡単に結束できます。
    材質ナイロン66
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO
    979税込1,077
    1袋(100本)
    欠品中
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。トラスコ品番329-3491材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1使用温度範囲-40~80℃最大結束径(Φmm)25寸法(縦×横)(mm)25×8(表示プレート)引張強度(N)78.4最小結束径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色) TY-Rap

    高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)

    TY-Rap
    1,598税込1,758
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)ナチュラル(乳白色)
  • 結束バンド用ベース CK 芝軽粗材

    結束バンド用ベース CK

    芝軽粗材
    3,198税込3,518
    1袋(100本)
    当日出荷
    清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
    用途結束バンド固定ベースに。材質ナイロン66(UL規格94V-2)
  • ケーブルタイ 2.5X200mm 50本 MCO

    ケーブルタイ 2.5X200mm 50本

    MCO(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ケーブルの固定や結束に最適
    材質ナイロン寸法(mm)2.5×200ブラック入数50本
  • タイベース エスジー工業

    タイベース

    エスジー工業
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    当日出荷
    両面テープによりパネルなどに取付可能な配線固定金具。 タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ)
    用途ケーブル、コルゲートチューブ等結束バンドで固定し本体は粘着テープまたはビスで取付可能テープ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300x 4.8mm 結束バンド(赤/100本) エスコ

    300x 4.8mm 結束バンド(赤/100本)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.6全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
  • 250x 3.6mm 結束バンド(100本) エスコ

    250x 3.6mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    710税込781
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74
  • コンクリートアンカー耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンクリートアンカー耐候

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(20個)
    当日出荷
    下穴を開けて指で押し込むだけで、コンクリートの壁面や床、サイディングボードなどにしっかりと固定することができます。 返しがついているため、強固に固定することが可能です。 幅12.7mm までのインシュロックタイ、エンドレスタイを併用することが可能です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
    材質66ナイロングレード耐候使用インシュロックタイ幅2.2~12.7mm、厚さ1.0~1.6mm許容静荷重(N[kgf])39.2(4)取付穴径(mm)6
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,598税込2,858
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
    材質66ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • エッジクリップ付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エッジクリップ付きタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ アウトサイドセレーション
  • ケーブルタイ SapiSelco

    ケーブルタイ

    SapiSelco(1件のレビュー)
    109税込120
    1セット(100本)
    当日出荷
    仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~60
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,798税込3,078
    1袋ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
    用途ケーブルの結束。
  • ステンレスバンド ユーボン

    ステンレスバンド

    ユーボン(3件のレビュー)
    889税込978
    1セット
    当日出荷
    ボックス、監視カメラの固定などに利用できるステンレスバンド。 固定機器をバンドから保護する保護カバー付属
    セット内容ステンレスバンド:1本 保護カバー:1個材質SUS304シルバー(カバー:灰色)バンド幅(mm)10バンド長(mm)1100
  • 150mm ストラップバンド(マジックバンド超薄型/5本) エスコ

    150mm ストラップバンド(マジックバンド超薄型/5本)

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    マジックテープ式なので、繰り返して使用できます。
    材質フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン厚さ(mm)1入数(本)5
  • 200mm 結束バンド(リリースタイプ/100本) エスコ

    200mm 結束バンド(リリースタイプ/100本)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA475ER-200
  • 表示プレート 未来工業

    表示プレート

    未来工業
    289税込318
    1パック(20個)
    当日出荷
    配線の行き先表示に使用します。 ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK! 印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm) 行先表示シール付
    適合ケーブル外径(Φmm)5適合ケーブルLAN(CAT5)・USBケーブル
  • ホースクランプタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ホースクランプタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(100本)
    当日出荷
    ホースクランプタイは、結束した時にループがほぼ円形に近い形状になるようにヘッドが工夫されたタイです。間円に近いホースなどを結束するのに最適です。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85
  • グリップタイ ソフトタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    グリップタイ ソフトタイプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋ほか
    当日出荷
    従来のグリップタイと比較すると、ループ引長強度が約2割向上し、しっかりとケーブル束を固定することができます。また、繰り返し使用しても、高い強度を保ちます。取り外しの際に細かな糸クズが発生しづらい低発塵製品です。柔軟な薄型のため、取扱いが簡単で、光ファイバーケーブルやLANケーブルの結束に最適です。
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質ナイロン(酸素指数22.1%※)使用温度範囲(℃)-10~70全長(m)5厚さT(mm)1.2
  • 仮止めタイプ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    仮止めタイプ ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,898税込2,088
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 耐候性結束バンド エスコ

    耐候性結束バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    5,180税込5,698
    1セット(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
    材質ナイロン66温度範囲(℃)-10~85特性耐候、耐紫外線
  • ケーブルタイ 屋内用(白) プロスタイルツール

    ケーブルタイ 屋内用(白)

    プロスタイルツール
    119税込131
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
    用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー オーム電機

    耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー

    オーム電機
    339税込373
    1袋(30本)
    当日出荷
    120℃までの環境下で使用できます。 屋内外用。RoHS適合品
    材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)使用温度範囲(℃)-40~120引張強度ループ:22.6kgf主原料難燃性UL94V-2
  • メタルコンテントタイリリース機能付き ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイリリース機能付き

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,298税込5,828
    1袋(100本)
    当日出荷
    メタルコンテントタイのリリース機能付き製品です。結束後も取り外して再結束が可能なため、配線、配管の保守管理が容易に行えます。取り外しにはニッパなどの刃物が不要なため、より安全に作業が行えます。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分幅(mm)4.6全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)5~65特性柔軟
  • 結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入 紺屋商事

    結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入

    紺屋商事
    479税込527
    1パック(100本)
    当日出荷
    電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
    用途屋内用材質ナイロン66長さ(mm)300幅(mm)4.8適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)82
  • 150x 3.6mm 結束バンド(緑/100本) エスコ

    150x 3.6mm 結束バンド(緑/100本)

    エスコ
    585税込644
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.3全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)39
  • 203x 2.5mm 結束バンド(赤/100本) エスコ

    203x 2.5mm 結束バンド(赤/100本)

    エスコ
    475税込523
    1袋(100本)
    当日出荷
    幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
  • マウントベース JAPPY

    マウントベース

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリ
    用途電気工事、通信工事、配電盤内のケーブル固定など多用途にご使用いただけます材質66ナイロン
  • タイラップ結束バンド ABB

    タイラップ結束バンド

    ABB
    829税込912
    1袋(100個)ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
  • リリースタイ エスケイ工機

    リリースタイ

    エスケイ工機(3件のレビュー)
    148税込163
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質66ナイロン
  • マーキングタイ デンカエレクトロン

    マーキングタイ

    デンカエレクトロン
    959税込1,055
    1袋(100mm×100本)
    当日出荷
    表示バンドに任意の文字を印字するマーキング加工です
    材質66ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度範囲(℃)‐40~85結束径(Φmm)2~23
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ メタルコンテント・タイマウント
    仕様使用インシュロックタイMCTS***、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分寸法(mm)25×14.5使用温度範囲(℃)-40~+85適合ビスM5
  • インシュロック 導電性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロック 導電性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,698税込4,068
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 導電性インシュロックタイ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質ポリプロピレン(導電性)使用温度範囲(℃)-40~+85
  • KNPベース カメダデンキ

    KNPベース

    カメダデンキ
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷
    ナイロン製のケーブルバンドを止めるための接着式の固定具です。
    材質66ナイロンテープRoHS指令(10物質対応)対応
  • PPロック ELPA

    PPロック

    ELPA
    227税込250
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    タグ付け、結束に便利
    材質ポリプロピレン幅(mm)3.8
  • MPFリピートタイ アラム

    MPFリピートタイ

    アラム
    10,980税込12,078
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検知機で検出できる樹脂素材を使用した、手で取り外しができ、再結束が可能な結束バンドです。 ニッパーや刃物を使用することなく、片手で外すことができます。手袋をはめた状態でも外しやすい構造デザインになっています。
    用途輪ゴム代替として食品原料結束に最適材質66ナイロン黒色使用温度範囲(℃)-45~85ループ引張強度最小値(N[kgf])150使用場所屋内
  • TVタグ M-30 渡辺製作所[制御機器]

    TVタグ M-30

    渡辺製作所[制御機器]
    399税込439
    1袋(20個)
    当日出荷
    5C同軸ケーブルの識別性を向上 ワンタッチ装着・脱落防止構造 ケーブル固定部が表示部センターにあるため向きを気にしないで固定 記入しやすい表面処理(シボ加工) 薄型スリム形状 ECO対応
    仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式材質ポリプロピレン樹脂(PP)乳白色適合径(Φmm)(線材)5c同軸ケーブル相当7~8RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド/結束工具/固定具