絞り込み
色
クリア(1)
ブラック(10)
ブランド
- エスコ(7)
- JAPPY(2)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
長さ(m)
- 0.25
- 0.1(9)
- 0.152(10)
- 0.5(15)
- 1(138)
- 1.2(12)
- 1.219(17)
- 3.3(10)
- 5(31)
- 6(9)
- 6.5(10)
- 7.5(9)
- 9.5(10)
- 10(8)
- 11.5(11)
- 12(7)
- 25(17)
- 50(12)
- 100(12)
- 200(11)
- 長さ(m)をもっと見る
収縮チューブとは、プラスチック系の樹脂でできた筒状の柔らかいチューブです。名前の通り収縮できる様になっていてドライヤーなどを使って70~80℃の熱で径が収縮します。用途は、電気、電子関係の電線など配線部分の絶縁やコンデンサや抵抗など電子部品のリードの保護に使用。材質は主にポリオレフィンで、色は通常黒色が多いですが、透明や赤などカラー製品もあり何かを識別するのに便利です。種類はチューブの内径や厚さ、収縮率などで決められているため、材料の太さや用途によって適切なものを選びます。
商品豆知識
「色」から絞り込む

クリア(1)

ブラック(10)

熱収縮チューブ 黒
JAPPY¥399~税込¥439~1パック(20本)当日出荷電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。 従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。 ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。材質架橋ポリオレフィン長さ(mm)250色ブラック特性絶縁
3.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
エスコ¥600税込¥6601個当日出荷テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-3材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250色黒質量(g)約29温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)3.8±0.3連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ1.8~2.7mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)1.5
2.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
エスコ¥600税込¥6601個当日出荷テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-2材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250色黒質量(g)約22温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)2.7±0.3連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ1.2~1.8mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)1
5.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-5材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250色黒質量(g)約34温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)5.7±0.4連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ3.0~4.5mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)2.5
熱収縮チューブ(透明)
JAPPY¥339~税込¥373~1袋(20本)翌々日出荷から3日以内出荷スリーブ、端子・コネクタ、小さな基板のなどの保護や絶縁にご使用いただけます。従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで簡単に施工が可能。従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり!材質架橋ポリオレフィン長さ(mm)250色透明
常温収縮チューブ EPDM製
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から9日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えなくても、チューブ内部のコアを引き抜くことで収縮します。用途高所や火気厳禁の工場作業場での端子部保護、防湿に。材質EPDM色黒収縮率(%)約30収縮後肉厚(mm)3.5±0.5
4.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-4材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250色黒質量(g)約31温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)4.7±0.4連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ2.4~3.6mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)2
8.9mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
エスコ¥795税込¥8751個翌日出荷テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-8材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250色黒質量(g)約55温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)8.9±0.5連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ4.8~7.2mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)4
6.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-6材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250色黒質量(g)約42温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)6.8±0.4連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ3.6~5.4mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)3
2.1mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-1.5材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250色黒質量(g)約19温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)2.1±0.3連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ0.9~1.3mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)0.75
















![ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712776-260824-02.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712740-260824-02.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712749-260824-02.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712767-260824-02.jpg)