絞り込み
  • 色クリア(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(13)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • デンカエレクトロン(13)
  • エスコ(2)
長さ(m)
  • 0.5
  • 0.1(9)
  • 0.152(9)
  • 0.25(11)
  • 1(137)
  • 1.2(12)
  • 1.219(17)
  • 3.3(10)
  • 5(31)
  • 6(9)
  • 6.5(10)
  • 7.5(9)
  • 9.5(10)
  • 10(8)
  • 11.5(11)
  • 12(7)
  • 25(17)
  • 50(12)
  • 100(12)
  • 200(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
収縮チューブとは、プラスチック系の樹脂でできた筒状の柔らかいチューブです。名前の通り収縮できる様になっていてドライヤーなどを使って70~80℃の熱で径が収縮します。用途は、電気、電子関係の電線など配線部分の絶縁やコンデンサや抵抗など電子部品のリードの保護に使用。材質は主にポリオレフィンで、色は通常黒色が多いですが、透明や赤などカラー製品もあり何かを識別するのに便利です。種類はチューブの内径や厚さ、収縮率などで決められているため、材料の太さや用途によって適切なものを選びます。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
クリア
クリア(2)
ブラウン
ブラウン(1)
ブラック
ブラック(13)
高収縮チューブ(4:1) デンカエレクトロン高収縮チューブ(4:1)デンカエレクトロン(40件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
材質ポリオレフィン全長(mm)500使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃比率4:1特性強絶縁性、防滴
高収縮チューブ 4:1 モノタロウ高収縮チューブ 4:1モノタロウ(40件のレビュー)
769税込846
1パック(5本)
当日出荷
4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。
用途比較的段差のある被物体に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)45~110耐電圧600V収縮温度80℃収縮比4:1
高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン高収縮チューブ(3:1)デンカエレクトロン(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125
耐熱150℃収縮チューブ(透明) デンカエレクトロン耐熱150℃収縮チューブ(透明)デンカエレクトロン(2件のレビュー)
399税込439
1本ほか
当日出荷
超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。 高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。
透明材質フッ化ビニリデン樹脂全長(mm)500使用温度範囲(℃)-55~150収縮温度135℃収縮率2:1
高収縮チューブ(6:1) デンカエレクトロン高収縮チューブ(6:1)デンカエレクトロン(12件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
6:1の比率で収縮する粘着剤付の熱収縮チューブです こちらの熱収縮チューブは、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。
用途鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等に材質ポリオレフィン全長(mm)500特性強絶縁性、防滴
耐熱200℃収縮チューブ デンカエレクトロン耐熱200℃収縮チューブデンカエレクトロン(5件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
超耐熱200℃の熱収縮チューブです。収縮後も柔軟性を保ち、シリコンのように肉厚が厚くなりません。 高温や低温の状態でも亀裂しにくく柔軟です。耐化学薬品性にも優れています。 この熱収縮チューブは、航空機産業、自動車産業用として広く使用されています。
材質フッ化エラストマー全長(mm)500使用温度範囲(℃)-55~200収縮開始温度(℃)150収縮完了温度(℃)175特性超耐熱、柔軟性、耐化学薬品性収縮率2:01
高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚3mm) デンカエレクトロン高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚3mm)デンカエレクトロン(3件のレビュー)
989税込1,088
1本(500mm)
当日出荷から5日以内出荷
こちらの熱収縮チューブは特殊な架橋処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。 高いトラッキング性、耐アーク性がある熱収縮チューブです。 電流開閉装置や変電所バスバーの絶縁特性強化として、こちらの熱収縮チューブをご使用ください。 バスバー/ブスバー/銅バー用の熱収縮チューブとしてもお使い頂けます。
材質クロスリンクポリオレフィン
耐熱150℃収縮チューブ(黒) デンカエレクトロン耐熱150℃収縮チューブ(黒)デンカエレクトロン(1件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。 高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。
材質フッ化ビニリデン樹脂使用温度範囲(℃)-55~150全長(mm)500収縮温度(開始)135℃(完了)150℃収縮率2:1
200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 3.2Φ 黒) デンカエレクトロン200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 3.2Φ 黒)デンカエレクトロン
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
耐熱温度200℃の熱収縮チューブ 溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。 耐化学薬品性にも大変優れた製品です。 現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。
材質フッ化エラストマー長さ(m)収縮前:0.5使用温度範囲-55℃~+200℃収縮前内径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)1.6最低完全収縮温度(℃)175収縮後肉厚(mm)0.8
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付デンカエレクトロン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(500mm×2本)
5日以内出荷
3:1の比率で収縮する粘着剤付 透明熱収縮チューブです。特徴。・ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。・透明なので内部状態が確認出来ます。・3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に最適です。・強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。・金属線の水分からの保護や束線などの目的で、車載や船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。採用実績
用途採用実績。・鉄道車両・自動車・バイク・建機重機の配線保護・防水などにご利用頂けます。材質ポリオレフィン長さ(mm)500透明使用温度範囲(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 黒/4本 EA944Bシリーズ エスコ熱収縮チューブ 黒/4本 EA944Bシリーズエスコ
675税込743
1袋(4本)
翌日出荷から3日以内出荷
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL(File No.E314714) VW-1全長(m)0.5収縮開始温度(℃)80収縮率(%)25(1/4)耐電圧(V)600最低完全収縮温度(℃)110
200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 12.7Φ 黒) デンカエレクトロン200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 12.7Φ 黒)デンカエレクトロン
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
耐熱温度200℃の熱収縮チューブ 溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。 耐化学薬品性にも大変優れた製品です。 現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。
材質フッ化エラストマー長さ(m)収縮前:0.5使用温度範囲-55℃~+200℃収縮前内径(Φmm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)6.4最低完全収縮温度(℃)175収縮後肉厚(mm)1.16
200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 9.5Φ 黒) デンカエレクトロン200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 9.5Φ 黒)デンカエレクトロン
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
耐熱温度200℃の熱収縮チューブ 溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。 耐化学薬品性にも大変優れた製品です。 現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。
材質フッ化エラストマー長さ(m)収縮前:0.5使用温度範囲-55℃~+200℃収縮前内径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)4.8最低完全収縮温度(℃)175収縮後肉厚(mm)0.95
200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 4.8Φ 黒) デンカエレクトロン200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 4.8Φ 黒)デンカエレクトロン
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
耐熱温度200℃の熱収縮チューブ 溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。 耐化学薬品性にも大変優れた製品です。 現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。
材質フッ化エラストマー長さ(m)収縮前:0.5使用温度範囲-55℃~+200℃収縮前内径(Φmm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)2.4最低完全収縮温度(℃)175収縮後肉厚(mm)0.95
200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 6.4Φ 黒) デンカエレクトロン200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 6.4Φ 黒)デンカエレクトロン
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
耐熱温度200℃の熱収縮チューブ 溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。 耐化学薬品性にも大変優れた製品です。 現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。
材質フッ化エラストマー長さ(m)収縮前:0.5使用温度範囲-55℃~+200℃収縮前内径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)3.2最低完全収縮温度(℃)175収縮後肉厚(mm)0.95
熱収縮チューブ 黒/2本 EA944Bシリーズ エスコ熱収縮チューブ 黒/2本 EA944Bシリーズエスコ
3,980税込4,378
1袋(2本)
3日以内出荷
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL(File No.E314714) VW-1全長(m)0.5収縮前内径(Φmm)52収縮開始温度(℃)80収縮率(%)25(1/4)収縮後内径(Φmm)13耐電圧(V)600最低完全収縮温度(℃)110収縮前肉厚(mm)2.4
収縮チューブ