絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- RS PRO(322)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(191)
- エスコ(93)
- デンカエレクトロン(55)
- Marrow Lin(42)
- PANDUIT(パンドウイット)(41)
- 住友電工ファインポリマー(27)
- 古河電工パワーシステムズ(20)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(19)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
- 3M(スリーエム)(15)
- HSUN WANG(15)
- ABB(13)
- 日本ジッパーチュービング(12)
- TRUSCO(10)
- ELPA(8)
- WURTH(ウルト)(8)
- ユーボン(8)
- 西日本電線(6)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
24ページ目: 収縮チューブ
商品豆知識
「色」から絞り込む

粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥61,980~税込¥68,178~1箱ほか3日以内出荷から30日以内出荷水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃耐電圧(V)600
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980~税込¥20,878~1袋(5本)ほか3日以内出荷から20日以内出荷水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃耐電圧(V)600
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率4:1 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980~税込¥15,378~1箱当日出荷から9日以内出荷水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 凹凸の多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。色黒材質粘着剤付ポリオレフィン長さ(mm)1219特性柔軟性使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃収縮率(%)25UL規格UL224VW-1相当品(粘着剤を除く)MIL規格AMS-DTL-23053耐電圧(V)600
熱収縮チューブ 標準タイプ 黒
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980税込¥15,3781袋(2本)当日出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。色黒材質ポリオレフィン長さ(m)1.219特性絶縁仕様UL、CSA認定品(透明を除く)質量(g)982使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)101.6収縮温度120℃収縮率(%)50MIL規格AMS-DTL-23053収縮後内径(Φmm)50.8耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)1.4
熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981袋(12本)当日出荷収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。用途高い収縮温度に耐えない製品の絶縁、保護、表示。色黒長さ(mm)152特性絶縁質量(g)93使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)85収縮率(%)50耐電圧(V)600
8.9mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
エスコ¥795税込¥8751個翌日出荷テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-8材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250色黒質量(g)約55温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)8.9±0.5連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ4.8~7.2mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)4
6.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-6材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250色黒質量(g)約42温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)6.8±0.4連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ3.6~5.4mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)3
2.1mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-1.5材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250色黒質量(g)約19温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)2.1±0.3連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ0.9~1.3mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)0.75
RMW-95/29-1200/ADH-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RMW-50/16-1200/ADH-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RMW-35/12-1200/ADH-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RMW-25/8-1200/ADH-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RMW-16/5-1200/ADH-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RMW-10/3-1200/ADH-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ(テフロン・25本入)
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980~税込¥54,978~1セット(25本)当日出荷から翌々日出荷高い絶縁性、耐熱性、耐摩耗性に優れています。材質フロロプラスチックテフロン(TFE-)ポリテトラフルオロエチレン長さ(m)1.2色半透明質量(g)281使用温度範囲(℃)-67~250定格電圧(V)600収縮温度329℃収縮率(%)50特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性
FEP熱収縮チューブ
グンゼ¥89,980~税込¥98,978~1本18日以内出荷FEP製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。用途OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)材質FEP長さ(mm)1000厚さ(mm)0.5再生紙使用マーク適合
TAN42シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥33,980~税込¥37,378~1箱(50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷収縮率4:1のチューブのため、一つのサイズで幅広い径のケーブルに対応します。また、柔軟性にも優れています。色黒材質架橋ポリオレフィン特性柔軟性伸び(%)300%連続使用温度(℃)-55℃~'+125℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)10以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±10%以下絶縁耐力20kV/mm以上収縮率4:1以上
熱収縮チューブ カイナー
PANDUIT(パンドウイット)¥44,980~税込¥49,478~1袋(25本)ほか当日出荷から95日以内出荷半硬質で高い耐熱性を備えています。 耐薬品性や耐摩耗性に優れています。 高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。 熱導線の絶縁に適しています。材質ポリフッ化ビニリデン樹脂長さ(mm)1219色透明使用温度範囲(℃)-55~175定格電圧(V)600収縮温度176℃収縮率(%)50






















































![ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)