絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- RS PRO(322)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(191)
- エスコ(93)
- デンカエレクトロン(55)
- Marrow Lin(42)
- PANDUIT(パンドウイット)(41)
- 住友電工ファインポリマー(27)
- 古河電工パワーシステムズ(20)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(19)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
- 3M(スリーエム)(15)
- HSUN WANG(15)
- ABB(13)
- 日本ジッパーチュービング(12)
- TRUSCO(10)
- ELPA(8)
- WURTH(ウルト)(8)
- ユーボン(8)
- 西日本電線(6)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
25ページ目: 収縮チューブ
商品豆知識
「色」から絞り込む

熱収縮チューブ 標準タイプ 透明
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998~税込¥5,498~1箱(25本)当日出荷から翌々日出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色透明使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ・イエローグリーン
PANDUIT(パンドウイット)¥26,980~税込¥29,678~1箱(25本)当日出荷から95日以内出荷保護が必要な導体、電位差のない導体、グランド導体および電気的なショックの防止用に絶縁されている導体の識別と表示ができます。 DIN VDE0100、IEC64、IEC364が要求している規格を満たしています。 ヨーロッパおよびその他の国において高電圧で作動する電気製品、機器類に使用できます。 UL、CSA規格品です。 IP62グレード製品です。色黄/緑長さ(m)1.219特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)内径/50(120℃加熱時)![ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り)
REX(レックス)[自動車用品]¥999税込¥1,0991セット(5個)3日以内出荷収縮チューブ内に低温ハンダ/シリコン接着剤を内蔵しているので簡単。ヒートガンなどで熱を加えることで、一回り小さく縮んで被覆対象にピタッと密着することができます。用途配線の接続が簡単にできます。収縮後は防水性もあるため、屋外での接続にも使用できます。![ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り)
REX(レックス)[自動車用品]¥999税込¥1,0991セット(5個)3日以内出荷収縮チューブ内に低温ハンダ/シリコン接着剤を内蔵しているので簡単。ヒートガンなどで熱を加えることで、一回り小さく縮んで被覆対象にピタッと密着することができます。用途配線の接続が簡単にできます。収縮後は防水性もあるため、屋外での接続にも使用できます。![ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り)
REX(レックス)[自動車用品]¥999税込¥1,0991セット(5個)3日以内出荷収縮チューブ内に低温ハンダ/シリコン接着剤を内蔵しているので簡単。ヒートガンなどで熱を加えることで、一回り小さく縮んで被覆対象にピタッと密着することができます。用途配線の接続が簡単にできます。収縮後は防水性もあるため、屋外での接続にも使用できます。![ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ハンダ入り防水性収縮チューブ
REX(レックス)[自動車用品]¥2,998税込¥3,2981セット(4種類×30個)3日以内出荷収縮チューブ内に低温ハンダ/シリコン接着剤を内蔵しているので簡単。ヒートガンなどで熱を加えることで、一回り小さく縮んで被覆対象にピタッと密着することができます。用途配線の接続が簡単にできます。収縮後は防水性もあるため、屋外での接続にも使用できます。
スミチューブW3B2(4X)
住友電気工業(スミチューブ(R))¥269,800税込¥296,7801セット(1.22m×125本)61日以内出荷高収縮(4倍収縮)の熱溶融性接着剤付き難燃チューブ。段差の大きい被覆物の防水・防食用途に使用。SAE/UL規格品。金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能。段差の大きい被覆物体の防水に効果的。難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)。柔軟。接着剤の厚みが、スミチューブO2B2より厚肉用途段差の大きい電子部品の防水。電線分岐部の処理。電線接続部の絶縁保護仕様【耐油性・耐薬品性(室温)】ガソリン:△ 、軽油: △、 潤滑油: △ アルコール:○、 酸:○ アルカリ:△(◎:非常に優れている ○:すぐれている △:使用に際し、注意が必要)材質外層:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂内層:熱溶融性接着剤色制作可能:黒規格UL224認定ファイルNo.E75077カタログNo.SUMITUBE W3B2(4X)又は891温度定格 125℃、電圧定格 600VSAE-AS23053/4 Class 3寸法(m)単長(最小値):1.22収縮前内径(Φmm)(最小値):16.0呼称(mm)16/4連続使用温度(℃)’-55 ~ 125環境対応ELV難燃性難燃収縮温度110℃以上柔軟性柔軟長さ変化率(%)’-15~1RoHS指令(10物質対応)対応収縮率75%以上収縮後内径(Φmm)(最大値):4.00、肉厚:1.80±0.40、内層肉厚(参考値):0.80
スミチューブF(Z)
住友電気工業(スミチューブ(R))¥84,980税込¥93,4781巻(50m)5日以内出荷北米の安全規格に適合する。汎用的な難燃チューブ(105℃定格)。規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)。柔軟。RoHS10物質対応済み用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。電線の色識別、結束。抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒長さ(m)単長:50規格UL224 認定ファイルNo.E48762 カタログNo.SUMITUBE F(Z)又は939 温度定格 105℃、電圧定格、600V、難燃グレード VW-1電気用品安全法 電気用品に使用される部品・材料登録制度 機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録 (登録No.F-STS3-009~F-STS3-012)温度(℃)収縮:90以上収縮前内径(Φmm)43.0±1.5連続使用温度(℃)(可能)-55 ~ 105長さ変化率(%)-15以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮率50%以上グリーン購入法適合収縮後内径(Φmm)20収縮前肉厚(mm)0.5収縮後肉厚(mm)0.97グリーンマーク認定
3MTM 常温収縮チューブ 842XJ シリーズ
3M¥51,980~税込¥57,178~1箱(10個)ほか9日以内出荷3MTM 常温収縮チューブ842XJ シリーズは、EPDM をベー。スとした火気・熱源不要のチューブです。作業時にコア。を引き抜くだけでチューブが収縮します。 火気、熱源は不要です。 工具は一切不要です。 仕上りが均一です。 防水特性に優れています。 電気的特性に優れています。用途低圧電線接続部等の 絶縁保護・防水・防塵材質【スパイラルコア】ポリプロピレン【収縮チューブ 】EPDM ゴム内容常温収縮チューブ/ PST(EPDM 製)適合ケーブル低圧電線各種
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 140mm, 収縮後 42mm, 黒 RMW-140/42-1200/ADH-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィン色黒規格UL使用温度範囲-40 → +110 ℃難燃性なしRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)140シュリンク径(Φmm)42接着面ありスリーブ長(m)1.2
ヘララップ 耐熱耐薬 25m
TGK(東京硝子器械)¥12,400~税込¥13,640~1巻12日以内出荷巻きつける必要がなく、簡単に取り付けができる配線結束・保護用チューブです。 優れた柔軟性で湾曲した配線箇所や振動部、可動部でもしっかりと装着できます。 豊富なラインアップで、幅広い結束径に対応しています。 各サイズとも専用工具HATが1個/巻に同梱されていますので、開封後すぐにお使いいただけます。色黄材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-40~110その他RoHS適合、ハロゲンフリー長さ(m)25
ヘララップ 耐候 25m
TGK(東京硝子器械)¥6,490~税込¥7,139~1巻12日以内出荷巻きつける必要がなく、簡単に取り付けができる配線結束・保護用チューブです。 優れた柔軟性で湾曲した配線箇所や振動部、可動部でもしっかりと装着できます。 豊富なラインアップで、幅広い結束径に対応しています。 各サイズとも専用工具HATが1個/巻に同梱されていますので、開封後すぐにお使いいただけます。色黒材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-40~85長さ(m)25
スミチューブLB
住友電気工業(スミチューブ(R))¥149,800~税込¥164,780~1セット(25m×2巻)ほか8日以内出荷大口径、厚肉 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用) RoHS10物質対応済み用途各種ブスバーの電気絶縁 大口径金属管の絶縁、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒使用可能温度範囲-45~120℃収縮温度115℃以上収縮率(%)約35長さ変化率(%)-20以上収縮前肉厚(mm)0.70収縮後肉厚(mm)1.50RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮中肉厚絶縁チューブ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781本(1000mm)9日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパーチューブ
日本ジッパーチュービング¥61,980~税込¥68,178~1巻(50m)6日以内出荷Ul規格認定品UL224、VW-1 NoE131167色黒材質難燃性塩化ビニール使用温度範囲(℃)-15~105RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ(UBV2リール巻き)
ユーボン¥4,598~税込¥5,058~1巻(10m)ほか3日以内出荷特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。 高度の柔軟性、低温収縮特性。 必要な量だけを取り出して使うことが出来、保管にも便利なリール巻きをご用意いたしました。用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護色黒材質放射線架橋ポリオレフィン特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性規格600V UL224連続使用温度(℃)-55~125収縮温度90℃以上収縮比2:1

















![ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)