絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,404件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コスモシリーズ 埋込抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込抜け止め接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
  • シンサンデーレインボーリール ハタヤリミテッド

    シンサンデーレインボーリール

    ハタヤリミテッド
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    シンプルデザイン、シンサンデーの屋外用防雨型です。屋外用防雨型なので、雨中や水がかかる場所でも安心です。開閉しやすい一体成型タイプの、コンセント防雨キャップ付きです。安心と信頼の日本製です。
    用途コードリール。材質円盤:鉄板質量(g)4.4定格125V・5Aコンセント個数4コンセント定格(定格)2P・15A・125V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×329×207電線長さ(m)20電線仕様VCT1.25mm2×2心使用場所屋外用(防雨型)
  • リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (4コ用) Panasonic(パナソニック)

    リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (4コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    仕様フルカラー型、光アドレス設定式定格【入力信号電圧】±24V、【信号消費電流】9mA
  • コスモシリーズワイド21 埋込スイッチハンドル Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込スイッチハンドル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • アドバンス コンセントプレート2コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンス コンセントプレート2コ用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    マットホワイトプレート形状1連2コ用
  • 平型ボディ ELPA

    平型ボディ

    ELPA(1件のレビュー)
    198税込218
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り換え部品
    用途平形コード用定格125V 15A適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)
  • NKシリーズ家具・機器用取付枠 2口 神保電器

    NKシリーズ家具・機器用取付枠 2口

    神保電器(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • スイッチカバー 東芝ライテック

    スイッチカバー

    東芝ライテック(6件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷から47日以内出荷
    ワイドアイ配線器具
    厚さ(mm)4.5
  • 電工ドラム 防雨・防塵型 日動工業

    電工ドラム 防雨・防塵型

    日動工業(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付です。
    仕様2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護トラスコ品番290-2079質量(kg)7.7芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
  • 埋込コンセント接地3P 明工社

    埋込コンセント接地3P

    明工社(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応
    用途設備工事用形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレホンガイド Panasonic(パナソニック)

    テレホンガイド

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    91税込100
    1個
    当日出荷
    仕様標準穴材質ABS樹脂
  • SX延長コード(標準) ハタヤリミテッド

    SX延長コード(標準)

    ハタヤリミテッド(18件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
    用途屋内の作業に種別屋内用コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数2プラグ標準使用場所屋内
  • Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    URL公開日:2025/6/23予定
    材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込充電用USBコンセント(USB-C) 1ポート1コモジュール Panasonic(パナソニック)

    埋込充電用USBコンセント(USB-C) 1ポート1コモジュール

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
    仕様USBコンセント(USB-C)種類埋込定格電圧(V)DC5/9最大出力(W)18出力電流(A)3(DC5V)/2(DC9V)口数1入力AC100V-35VA(50Hz/60Hz)
  • アドバンスシリーズ カバープレート 1連用 取付枠付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ カバープレート 1連用 取付枠付

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    マットブラック
  • T-7C 防塵キャップ付き延長コード タイカツ

    T-7C 防塵キャップ付き延長コード

    タイカツ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    防塵キャップ付き やわらかコードで使いやすくねじれにくい 耐寒性にすぐれています VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい 1500Wまで使用可能
    用途屋内での電動工具等の延長コードイエローコンセント個数3(十字型)太さ(mm2)1.25定格電流(A)15芯数2電線仕様VCT使用場所屋内特性防塵
  • シンサンデーレインボーリール ハタヤリミテッド

    シンサンデーレインボーリール

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    安心と信頼の日本製。雨中や水がかかる場所でも安心の屋外用防雨型。コード長15m。4つのコンセント周りは分かりやすく色分けしているため、複数人で共有していも管理しやすく便利。コンセントには防雨・防塵キャップが付属。内部配線部へ水やホコリが入るのを防止。キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。
    用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなどに。屋外 4ツ口 リール コードリール 防雨質量(kg)3.5コンセント個数4定格電流(A)125V・5A(許容電流15A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×207×329電線長さ(m)15プラグ防雨型2P・125V・12AケーブルVCT 1.25mm2×2C使用場所屋外特性防雨
  • フルカラーコンセント(10コ入) Panasonic(パナソニック)

    フルカラーコンセント(10コ入)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(10個)
    当日出荷
  • 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック)

    埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付

    Panasonic(パナソニック)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
  • マーカー 未来工業

    マーカー

    未来工業
    269税込296
    1セット(10個)
    当日出荷
    タイルカーペットに取り付けて使用する目印です。 コンセントの位置がわかるようにフロア面にマーキングをしてください。 識別に便利なカラー塗装付もあります
  • L型2コ口コンセント Panasonic(パナソニック)

    L型2コ口コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2
  • 引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機

    引掛形 パネル用コンセント

    アメリカン電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1
  • シンサンデー用Wコンセント ハタヤリミテッド

    シンサンデー用Wコンセント

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    適合機種C-20S・C-30S・C-20・C-30
  • 通線チップ Panasonic(パナソニック)

    通線チップ

    Panasonic(パナソニック)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ホワイトタイプブッシング付
  • スイッチ絶縁取付枠 Panasonic(パナソニック)

    スイッチ絶縁取付枠

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    材質変性PPO樹脂ブラック
  • 角形アース付抜け止めダブルコンセント 東芝ライテック

    角形アース付抜け止めダブルコンセント

    東芝ライテック(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    形状抜止タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • フルカラーモダン腰高プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン腰高プレート

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    用途腰高プレート材質ABS樹脂ミルキーホワイト
  • パワーコントローラー goot(太洋電機産業)

    パワーコントローラー

    goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。
    用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節トラスコ品番468-6934質量(g)150定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×23×125(突起部除く)使用電力(W)(白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
  • 電話線チップ Panasonic(パナソニック)

    電話線チップ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    84税込92
    1個ほか
    当日出荷
  • アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチ用ハンドル Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチ用ハンドル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 片切 Panasonic(パナソニック)

    クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 片切

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40定格15A/300 VAC耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下耐熱温度(℃)100±3/1時間放置回路方式片切結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。絶縁抵抗開路状態において同極端子間・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触
  • プラグカバー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プラグカバー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,698税込5,168
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ネットワーク配線部材 SureLink RJ45プラグカバー プラグカバー
    材質エラストマー使用温度範囲(℃)10~60適合シース外径(Φmm)6.5以下適合プラグRJ45モジュラープラグ適合ケーブル(Φmm)6.5以下
  • AC付き埋込USB給電用コンセント サンワサプライ

    AC付き埋込USB給電用コンセント

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×44×68.7定格出力DC5V/2.4A差込口1個口USBポート数2個口定格入力100V/14A
  • 防雨型2P延長コード20m ブルー ハタヤリミテッド

    防雨型2P延長コード20m ブルー

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番851-3779質量(kg)2.75ブルーコード長さ(m)20電線仕様-太さ(mm)2.0使用場所屋外特性防雨
  • アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチ用ハンドル(表示・ネーム付) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチ用ハンドル(表示・ネーム付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 絶縁取付枠 Panasonic(パナソニック)

    絶縁取付枠

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    適合WK2103、WK4102K、WK4105、WK4106、WP9131K、EE4353、EE4413K、EE6315材質ABS樹脂ミルキーホワイト
  • 消し忘れ防止タイマー リーベックス

    消し忘れ防止タイマー

    リーベックス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電気器具を自動でOFFにすることができます。就寝時・お出かけ時の消し忘れ防止や節電対策に!ボタンを押して簡単に時間を設定できます。
    用途こたつや電気カーペット・電気アンカ。扇風機・サーキュレーター。テレビ・ラジオ。イルミネーション。充電器。電気スタンドなど材質(本体)PC入力AC100V、50/60Hzタイマー時間6種類(15分・30分・1時間・2時間・4時間・6時間)入出力(定格)1500Wまで(抵抗負荷の時)
  • アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    マットグレー
  • コスモシリーズ ワイド21 埋込 電子トイレ換気スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ ワイド21 埋込 電子トイレ換気スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    コスモシリーズワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(ホワイト)
    材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:アクリル(ネームカバー)(透明)/ABS樹脂(オフホワイト)ホワイト適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100定格電流(A)照明:2、換気扇:1適合プレートWTC7101W コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)(ラウンド)(ホワイト)等
コンセント/スイッチ/プレート