カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2,053)
- 神保電器(1,185)
- 明工社(526)
- 東芝ライテック(247)
- アメリカン電機(245)
- ハタヤリミテッド(221)
- エスコ(169)
- 日動工業(143)
- TERADA(寺田電機製作所)(136)
- LAMP(スガツネ工業)(115)
- ELPA(114)
- オーム電機(67)
- スマイルキッズ(67)
- 摂津金属工業(49)
- PANDUIT(パンドウイット)(44)
- 河村電器産業(34)
- KOWA(宏和工業)(30)
- TRUSCO(24)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(22)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

マルチケーブルホルダー
神保電器¥599~税込¥659~1個翌々日出荷から4日以内出荷両端にプラグコネクタを具えた一般的なAV/通信用ケーブル等を壁内に隠蔽配線する寸法(幅W×厚さ)(mm)【平形ケーブル】13×3ケーブル径(Φmm)【丸形ケーブル】10
埋込モジュラジャック
神保電器¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷「LAN」文字入りカテゴリ6A(クラスEA)の配線システムでは500MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のカテゴリ5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をカテゴリ6A(クラスEA)規格に適合させる為には、システムを構成するすべての部材をカテゴリ6A適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。【適用電線】カテゴリ6A対応UTPケーブル4P(8心)AWG22~26単線または撚り線、絶縁体(外径最大Φ1.52mm、外被径Φ5.08~8.38mm)※次の場合、カテゴリ6A対応UTPケーブルは規定のシステム性能を満たさないおそれがありますので、お避けください。(1)異なるメーカー品の近接使用(2)下位カテゴリのUTPケーブルとの近接使用仕様LAN用、Cat6A対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6A対応最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)33.3突き出し長さ(mm)【表面】8.5
リニューアルプレート部品
東芝ライテック¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷リニューアルプレートの特長/天井直付形誘導灯リニューアル吊装置/天井材を補修せずに容易にリニューアル!!/従来品PW-527、PW-524吊装置を使用した3:1の誘導灯が取付ピッチをそのままに高輝度誘導灯に簡単リニューアル。壁埋込形誘導灯リニューアルプレート/従来器具の埋込BOXそのままに取付可能/壁面の張替え工事が不要で、低コストでスピーディに交換できます。/B級用長時間タイプへも置き換え可/長時間(60分)形高輝度誘導灯にも対応しています。カテゴリーリニューアルプレート
片切3線式オンピカスイッチ
東芝ライテック¥509税込¥5601個4日以内出荷住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。![6.0×6.0表面実装タクトスイッチ 高さ4.3mm 操作力180gf GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573280-251222-02.jpg)
6.0×6.0表面実装タクトスイッチ 高さ4.3mm 操作力180gf
GB[制御機器]¥41税込¥451個3日以内出荷オーディオ機器、オフィス機器、通信機器、測定装置、テレビ、ビデオレコーダーなどの全タイプの電子機器向け リフロー方式はんだ付け可能色黒高さ(mm)4.3定格50mA、12V DC絶縁抵抗100mW(min)、100V DCRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力250V AC(1分)動作温度範囲(℃)-30~+85操作力(gf)180
LED適合調光器(逆位相制御方式)
コイズミ照明¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷調光した明るさのまま点灯できます仕様3路スイッチ:付幅(mm)70質量(kg)0.2色白色取付1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用高さ(mm)120備考3A(300W)まで本体プラスチック・白色入数(個)1出幅(mm)20
スイッチプレート 木目調C 1個口用
オーム電機¥389税込¥4281個翌々日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
ファッションプレート ウサギ 1口用
オーム電機¥189税込¥2081個翌々日出荷はめ込み式のスイッチプレート。上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。※ 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
電話線チップ(多回線兼用)(20コ入)
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481箱(20個)4日以内出荷材質ABS樹脂色ミルキーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40耐熱性70℃ 1時間使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
テレホンガイド(20コ入)
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481箱(20個)3日以内出荷埋込テレホンガイドです。材質ABS樹脂色ミルキーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40耐熱性70℃ 1時間使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 防雨薄型スイッチプレート(1連用)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)色グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:スイッチ防水性JISC0902(IPX4)に適合
防雨薄型コンセントプレート(2コ用)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)色グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX4)に適合
アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付)
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂色グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:スイッチ防水性JISC0902(IPX3)に適合
Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)(マットホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥589税込¥6481個当日出荷戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 石膏ボード用取付押え金具 2連用
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781箱(10個)翌々日出荷アドバンスシリーズ。コスモシリーズワイド21およびフルカラーシリーズと共通でご使用いただけます用途石膏ボード用付属品ねじ4本適合9~30mm壁用種類2連用
アドバンスシリーズ スイッチプレート 1連用 マットブラック
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881箱(10個)4日以内出荷アドバンスシリーズ色マットブラック種類スイッチプレート1連用
コスモシリーズワイド21 コンセントプレート 1連用/1コ用 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981箱(10個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21色ホワイトタイプスクエア種類コンセントプレート1連用/1コ用
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル ダブル 表示付・ネーム付 マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281箱(10個)4日以内出荷アドバンスシリーズ仕様表示付ハンドル・ネーム付種別ダブル色マットホワイト
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル トリプル 表示付・ネーム付 マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281箱(10個)4日以内出荷アドバンスシリーズ仕様表示付ハンドル・ネーム付種別トリプル色マットホワイト
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル トリプル 表示付・ネームなし マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681箱(10個)当日出荷アドバンスシリーズ仕様表示付ハンドル・ネームなし種別トリプル色マットホワイト
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル ダブル 表示付・ネームなし マットブラック
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581箱(10個)4日以内出荷アドバンスシリーズ仕様表示付ハンドル・ネームなし種別ダブル色マットブラック
フル防水コンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー
Panasonic(パナソニック)¥8,198税込¥9,0181箱(5個)4日以内出荷回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。用途3コ用、露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付色クリームグレー種類フル防水コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
フル接地防水コンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー
Panasonic(パナソニック)¥8,198税込¥9,0181箱(5個)4日以内出荷回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。用途露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付色クリームグレー種類フル接地防水コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
15A/20A兼用 露出接地コンセント 角型
Panasonic(パナソニック)¥8,198税込¥9,0181箱(10個)当日出荷から翌々日出荷タイプ巻締端子式、15A/20A兼用種類接地角型コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)20
フルカラー高容量 15A/20A兼用 接地コンセント
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881箱(10個)翌々日出荷仕様アースターミナル付、送り端子なし型フラットタイプ15A/20A兼用種類埋込接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20適合プレートフルカラー3コ用プレート
フルカラーコンセント トリプルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881箱(10個)翌々日出荷種類埋込トリプルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー3コ用プレート
コスモシリーズワイド21 トリプルコンセント 絶縁枠付 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581箱(10個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21仕様絶縁枠付色ホワイト種類埋込トリプルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
アドバンスシリーズ ダブルコンセント 絶縁枠付 セラミックホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,198税込¥3,5181箱(10個)翌々日出荷アドバンスシリーズ仕様絶縁枠付色セラミックホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。色ホワイト型埋込型極数8極8心規格CAT6表示「LAN」表示付
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT5 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。色ホワイト型埋込型極数8極8心規格CAT5表示「LAN」表示付
Sプレート用防気パッキン(3コ用)
Panasonic(パナソニック)¥859税込¥9451個当日出荷URL公開日:2025/6/23予定適合組み合わせ用取付枠:WCN3723、WCN3703使用温度範囲(℃)-10~+40適合プレートSプレートシリーズ WCF8403□K、WCF8503□K使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応適合器具Sプレート対応配線器具
Sプレート用防気パッキン(1コ用)
Panasonic(パナソニック)¥219税込¥2411個当日出荷URL公開日:2025/6/23予定適合組み合わせ用取付枠:WCN3721、WCN3701使用温度範囲(℃)-10~+40適合プレートSプレートシリーズ WCF8401□K、WCF8501□K使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応適合器具Sプレート対応配線器具













![6.0×6.0表面実装タクトスイッチ 高さ4.3mm 操作力180gf GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573280-251222-02.jpg)