掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,917件中 1,761~1,800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V(3路) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V(3路)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様埋込スイッチC(3路)(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC4適合電流(A)負荷電流/0.1~4回路方式3路
  • 埋込アースターミナル付コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)

    埋込アースターミナル付コンセント(フラット型)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • コンセント用プレート 引掛形・抜止形15A複式用 アメリカン電機

    コンセント用プレート 引掛形・抜止形15A複式用

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
  • ハーネスジョイントボックス用防塵カバー Panasonic(パナソニック)

    ハーネスジョイントボックス用防塵カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥879税込¥967
    1袋(20個)
    当日出荷
    用途ジョイントボックスのフル端子部に取り付けます。適合ジョイントボックス/WJ5293、WJ5495、WJ5497、NW36103、NE36104
  • アース付電工ドラム 日動工業

    アース付電工ドラム

    日動工業
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    電線仕様-太さ(mm2)2.0
  • コードリール びっくリール(ブレーカー付) 日動工業

    コードリール びっくリール(ブレーカー付)

    日動工業(2件のレビュー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
    タイプ屋内型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
  • 防雨コンセント ELPA

    防雨コンセント

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    容易に抜けない防雨コンセント
    仕様露出・埋込兼用アースターミナル付質量(g)200種類防水コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線サイズVVF1.6、2.0
  • メタセンリール(金属感知機能付) ハタヤリミテッド

    メタセンリール(金属感知機能付)

    ハタヤリミテッド
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    当日出荷
    種別メタルセンサータイプ(屋内型)質量(kg)9.6漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 2P 100V30A・15mA感度電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
  • レインボーリール 標準型 ハタヤリミテッド

    レインボーリール 標準型

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    コンセント盤配電部を一体モールド成型することで完全な防水処理が可能です。 パイロットランプ機能付。GE-30Kのみ接地端子(アース機能)・とびだしプラグがついています。防雨型コンセントキャップ付。
    種別防雨タイプ(屋外型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×275×219限度電流(A)15使用場所屋外
  • コードマックS 標準型 ハタヤリミテッド

    コードマックS 標準型

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷
    軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)
    種別コードマックS定格電圧(V)100コンセント個数2電線長さ(m)6電線太さ(mm2)1.25使用場所屋内巻取形式自動巻き
  • 三相200V型コードリール 標準型 ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール 標準型

    ハタヤリミテッド
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    三相200V対応の業務用コードリール。・グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。・W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鉄板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。・二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。・壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防
    仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
  • 機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 M4 明工社

    機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 M4

    明工社
    ¥419税込¥461
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:96 M4 明工社

    機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:96 M4

    明工社
    ¥929税込¥1,022
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーアドレススイッチ 東芝ライテック

    フリーアドレススイッチ

    東芝ライテック
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
  • 電工ジョイント スパイラル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ジョイント スパイラル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(5本)
    5日以内出荷
    業界初スプリングヘッドで曲線もスムーズに入線可能。継ぎ足しでストレートタイプと組み合わせ可能(ネジ径:M5)。極小リードヘッド Φ4.5。使用用途に合わせた先端金具3種類
    付属品ワイヤーヘッド/スプリングヘッド仕様リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)ねじ径M5×P0.8組数5本線径(mm)Φ4.5
  • 1個用露出BOX 神保電器

    1個用露出BOX

    神保電器
    ¥479税込¥527
    1個
    欠品中
  • J・ワイドスリムシリーズ 操作板 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ 操作板

    神保電器
    ¥209~税込¥230~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも1アクションで簡単に取り外せます。
    種別操作板タイプスクエアタイプ入数(個)1
  • プレート 神保電器

    プレート

    神保電器
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
  • 表示ラベル BRシリーズ 品川商工

    表示ラベル BRシリーズ

    品川商工
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ブスバー、その他幹線の配線用識別ラベルです。 シール式ではくり紙に切り込みがあるので作業性にすぐれています。
    仕様Φ15×10個材質PP系合成紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML接地ダブルコンセント Sタイプ(B形) 明工社

    ML接地ダブルコンセント Sタイプ(B形)

    明工社
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    医療施設同様に、オフィス、住宅の電源取出しがさらに安全になりました。 瞬時の停電も許されない医療機器用のコンセントとして、メーカーでは極間短絡防止のため、接地極を上にした医用コンセントを提供させて頂いております。 このコンセントの安全性が医療関係者から好評を頂いており、同方式を業界に先駆け、一般用コンセントにも採用いたしました。
    仕様接地分離形形状平刃タイプ色白定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15端子ML端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調光インターフェースユニット Panasonic(パナソニック)

    調光インターフェースユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    仕様マット敷き工法対応型・ブローイング工法対応型定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.6×177×40
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SG色) LAN文字入り 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SG色) LAN文字入り

    神保電器
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    極数8極8心
  • 接地形ゴムさし込プラグ  2極接地極付 15Aー125V 神保電器

    接地形ゴムさし込プラグ 2極接地極付 15Aー125V

    神保電器
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • テレホンチップ丸穴Φ9用 (SG色) 神保電器

    テレホンチップ丸穴Φ9用 (SG色)

    神保電器
    ¥95税込¥105
    1個
    3日以内出荷
  • 露出アースターミナル付接地コンセント 東芝ライテック

    露出アースターミナル付接地コンセント

    東芝ライテック
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • MLアースターミナル付15A/20A 125V 接地コンセント 明工社

    MLアースターミナル付15A/20A 125V 接地コンセント

    明工社
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)

    埋込スイッチC(3路)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    階段や廊下など1つの照明を2か所から操作する回路に使用する埋込スイッチC(3路)です。パナソニックフルカラー配線器具に適合。
    タイプ埋込スイッチC種類3路シリーズフルカラー定格15A/300V端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)、端子付き(電線差し込み式)
  • フルカラーモダンプレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダンプレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    パナソニックフルカラーシリーズに対応する6個分の器具を収納できるモダンプレートです。
    材質ABS色ミルキーホワイトタイプモダンプレートコンセント個数6
  • フルカラー埋込抜け止めダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込抜け止めダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    プラグを差し込んで回転させることでロックでき、振動や引っ張りによる抜け落ちを防止できる、埋込抜け止めコンセント2口(ダブル)。フルカラーシリーズに対応。
    色ミルキーホワイトタイプ埋込抜け止めダブルコンセントシリーズフルカラー定格15A/125V端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)
  • コード付きアラームタップ6P1M ELPA

    コード付きアラームタップ6P1M

    ELPA
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード
    用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)1口数6個口
  • SO-STYLE 非常用埋込押釦D(両切)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 非常用埋込押釦D(両切)(マットホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    公共用施設、トイレ、マンションHA機器などの非常連絡用にご使用ください。
    色マットホワイトタイプ非常用埋込押釦D種類両切定格6A 300V ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • SO-STYLE 非常用埋込押釦D(両切)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 非常用埋込押釦D(両切)(マットブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
    公共用施設、トイレ、マンションHA機器などの非常連絡用にご使用ください。
    色マットブラックタイプ非常用埋込押釦D種類両切定格6A 300V ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光センサー付タイマーコンセント 富士倉

    光センサー付タイマーコンセント

    富士倉
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    1常時通電モード2光センサーモード3光センサー+タイマーモードで使用出来ます。
    用途光センサーとタイマーモードで自動で点灯消灯が出来ます。周波数(Hz)50/60消費電力(W)1コード長さ(mm)入力側:200 / 出力側:150容量(W)【接続】最大1500製品質量(g)280本体サイズ(mm)70×45×110照度(Lux)【光センサー】20~30タイマー2・4・6・8 時間定格入力AC100V
  • 19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m 明工社

    19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m

    明工社
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m 明工社

    19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m

    明工社
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 Φ4.5 明工社

    機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 Φ4.5

    明工社
    ¥419税込¥461
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴防気カバー 電線はずし穴用/フル端子穴用 Panasonic(パナソニック)

    穴防気カバー 電線はずし穴用/フル端子穴用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229税込¥252
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)5.8/8.4/4.2(タテ/フカサ/ヨコ)使用周囲温度(℃)-10~+40使用場所屋内入数(個)1
  • 保安灯用プレート 神保電器

    保安灯用プレート

    神保電器
    ¥329~税込¥362~
    1個
    4日以内出荷
    保安灯用
  • プレート3+3 神保電器

    プレート3+3

    神保電器
    ¥329~税込¥362~
    1個
    4日以内出荷
    多連プレートは反転して使用できます。
    タイプ2連用
  • トリプルコンセント 神保電器

    トリプルコンセント

    神保電器
    ¥379~税込¥417~
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17
コンセント/スイッチ/プレート