掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,917件中 1,841~1,880件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pitコンセントタイプ Nito

    Pitコンセントタイプ

    Nito
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    3日以内出荷
    本体内部に充電用コネクタを収納することで雨・汚れを防止します。基礎工事が不要な施工性に優れた壁掛けタイプです。車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。洗練されたデザインで店舗・住宅の美観に適しています。防塵・防水構造の為、屋外での設置が可能です。
    色●塗装色:ブラック塗装(N1)高さ(mm)770奥行(mm)140間口(mm)205塗装色ブラック塗装(N1)
  • アルミ製セキュリティカバー(デカタフ) JAPPY

    アルミ製セキュリティカバー(デカタフ)

    JAPPY
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    店舗や戸建住宅に設置されている屋外用防雨コンセントの盗電やいたずらを防ぐセキュリティカバーとしてご使用いただけます。ALLアルミ製で堅牢。後付け簡単施工。電気工事不要。鍵2本付き。アルミボディで堅牢堅守、デカさはタフさ!
    材質アルミ合金(ADC12)幅(mm)120高さ(mm)190使用温度範囲(℃)-25~40奥行(mm)82適合サイズ(mm)【屋外コンセント】98×67×126(一部適合しない場合あり)
  • 圧着端子(棒形) ニチフ

    圧着端子(棒形)

    ニチフ
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。トラスコ品番124-8453材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ寸法(mm)【防寸】16【防径】Φ1.5全長(mm)22色シルバー寸法F(mm)16電線抱合範囲AWG(#)16-14電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82内寸(mm)2.3電線抱合範囲(mm2)【より線】1.04~2.63スタッド径(Φmm)1.5
  • 2線式リモコンセレクタスイッチ9回路 Panasonic(パナソニック)

    2線式リモコンセレクタスイッチ9回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂色【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤スイッチ数9個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
  • アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 5コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 5コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 新金属カバープレート 1連用取付枠付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 新金属カバープレート 1連用取付枠付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1個
    欠品中
    耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 9コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 9コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 1コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 1コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットホワイト Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付)
    取付トイレ壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込コンセント アメリカン電機

    埋込コンセント

    アメリカン電機
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    5日以内出荷
    色黒色種類埋込コンセント電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 6形L形ジョインタ黒ねじ 東芝ライテック

    6形L形ジョインタ黒ねじ

    東芝ライテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • ボックス+プレート ブラック TERADA(寺田電機製作所)

    ボックス+プレート ブラック

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
  • マルチフロアコンセント器具 TERADA(寺田電機製作所)

    マルチフロアコンセント器具

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    SLLシリーズ、CERシリーズ、CCMシリーズ器具ブロック
  • 電源器具ブロック TERADA(寺田電機製作所)

    電源器具ブロック

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • バリアフリー対応コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    バリアフリー対応コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    CEAシリーズ、CEDシリーズ器具ブロック
  • スマートコンセントボックス TERADA(寺田電機製作所)

    スマートコンセントボックス

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
  • アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(ダブル用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(ダブル用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • アドバンスシリーズ 埋込電子換気扇/照明スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込電子換気扇/照明スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • アドバンスシリーズ 電子換気扇/照明スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 電子換気扇/照明スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • アドバンスシリーズ 埋込換気スイッチセット Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込換気スイッチセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • TSK用フロアプレート TERADA(寺田電機製作所)

    TSK用フロアプレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ぐすっとシリーズSO-STYLE・Sプレート対応 Panasonic(パナソニック)

    ぐすっとシリーズSO-STYLE・Sプレート対応

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNキャップ アメリカン電機

    BNキャップ

    アメリカン電機
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN20S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン色黒質量(g)2.5難燃性UL94 V-2
  • 埋込コンセント アメリカン電機

    埋込コンセント

    アメリカン電機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状平刃形色黒質量(g)81.3極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2~2.6
  • 接地アダプタ 明工社

    接地アダプタ

    明工社
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
  • 125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め] エスコ

    125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め]

    エスコ
    ¥1,520税込¥1,672
    1個(1式)
    翌日出荷
    2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
    極数2P抜止定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mmサイズ(mm)56×55×43(D)差込口1
  • 光電式自動点滅器[電子]EEスイッチ AC100~242V 6A、フード対応 Panasonic(パナソニック)

    光電式自動点滅器[電子]EEスイッチ AC100~242V 6A、フード対応

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    負荷容量AC100~242V 6ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 化粧カバーQ Panasonic(パナソニック)

    化粧カバーQ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    6日以内出荷
    材質ABS樹脂色シャンパンブロンズ(メタリック塗装)
  • 表示ひかるスイッチB Panasonic(パナソニック)

    表示ひかるスイッチB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    適合WTB53819W、WTC53815W、取付枠:WT3700020など コスモシリーズワイド21 スイッチ用取付枠系列定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)適合プレートWTC7101Wなど コスモシリーズワイド21 スイッチプレート系列適合ハンドルWT3031Wなど コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ用ハンドル系列
  • アドバンスシリーズ ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ ジョイントボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ。専用のジョイントボックスを使えば、「操作ユニット」を配線する作業を大幅に簡素化できます。現場での配線図面と同じ。分岐なしで施工できるので省施工・施工時短につながります。
    用途埋込熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット施工用ジョイントボックス色グリーン定格20A 300V
  • フリーアクセスフロア用取付プレート Panasonic(パナソニック)

    フリーアクセスフロア用取付プレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    一般配線用アウトレット・配線部材。フリーアクセスフロア用の取付プレートです
    用途床用配線器具材質鋼板製ねじピッチ(mm)59
  • フリーアクセスフロア用アップコン 低床用 はさみ込み固定仕様 Panasonic(パナソニック)

    フリーアクセスフロア用アップコン 低床用 はさみ込み固定仕様

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    5日以内出荷
    一般配線用アウトレット・配線部材
    用途床用配線器具仕様はさみ込み固定仕様・送り端子付種別1コ口材質アルミ製型丸型高さ(mm)床仕上げ:41以上種類フロアコンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15開口寸法(mm)Φ85~90機能電力用パネル厚(mm)14以下(床仕上げ材含む)
  • インナーコンセントスクエアL 器具ブロック Panasonic(パナソニック)

    インナーコンセントスクエアL 器具ブロック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエアL。インナーコンセントスクエアL 1台につき、器具ブロックセットは1セット取り付けられます
    用途床用配線器具入数(個)2
  • インナーコンセントスクエア50 Panasonic(パナソニック)

    インナーコンセントスクエア50

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。高さ50mmの置敷タイプのOAフロアパネルに取付可能。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
    用途床用配線器具仕様弱電用:通信系およびLAN用コンセント1個用モジュラジャックを2個取り付け可能(テレビコンセントは取り付けできません)対応製品別途必要部材:インナーコンセント用取付ベース50 NE38951色ダークグレー取付パネル/置敷タイプ、H=50mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプ置敷タイプ・一般配線用材質(プレート)アルミ製
  • インナーコンセント用取付ベース50 Panasonic(パナソニック)

    インナーコンセント用取付ベース50

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    4日以内出荷
    一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセント スクエア50、インナーコンセント ミニダブル用の取付ベースです。
    用途床用配線器具仕様取付専用フロア:パナソニック製ワイヤリングフロアタイプRP3000(品番NE11810K)・FPZ3000(品番NE11840)・FPR3000(品番NE11820)または、これに相当するフロアパネル(樹脂製)固定方法インナーコンセント:呼び4×12タッピンねじ(4箇所)で直接本品に固定する
  • Y27 扉 Panasonic(パナソニック)

    Y27 扉

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    適合WTK1211W、WTK12115W、WTK1411W、WTK1811W、WTK18115W、WTK1811WP材質ABS樹脂色オフホワイト
  • アドバンスシリーズ リンクプラス タッチLED調光スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ リンクプラス タッチLED調光スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    欠品中
    タッチ式子器と組み合わせが可能になり、操作方式の統一が可能となります。3/4線式ON・OFFスイッチと同じ配線設計が可能になり、配線方式の統一も可能となります。指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。
    色マットブラック定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格入力(VA)320使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
  • 防鼠栓 アイマーク

    防鼠栓

    アイマーク
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1セット(10個)
    当日出荷
    鼠や蛇などの侵入を防ぎ配線を守るための、侵入口となっている穴を防ぐ栓です。難燃ウレタンフォーム製で軽く、やわらかいため簡単に設置が可能です。
    材質難燃ウレタンフォーム色灰高さ(mm)70
  • カテゴリ6a シールド付きRJ45JJ中継アダプター PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6a シールド付きRJ45JJ中継アダプター

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。
    用途シールドでのLANケーブルの延長に。トラスコ品番239-1383幅(mm)15.89色黒高さ(mm)18.06タイプシールド付き種類6A使用温度範囲(℃)-10~75奥行(mm)27.51
コンセント/スイッチ/プレート