1,341件中 1,281~1,320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。高圧ソケットに接続するタイプです。 ノズル長(mm)14 ノズル口径(Φmm)1×12穴 エアー取付口高圧専用プラグ トラスコ品番391-3678 全長(mm)112 質量(g)112 使用温度範囲(℃)使用温度:-10~60 最高使用圧力(MPa)2.5 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8 適合流体空気
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

トラスコ品番319-6682 質量(g)11.5 径(Φ)×全長(mm)21×55 質量(g/個)3.83 膜面積(cm2)80
1箱(3個)
17,980 税込19,778
当日出荷

油まみれの切粉除去に最適です。
用途工作機械・チャック内の切屑、バイト・カッター等、工具に付着した切削屑の除去に。 取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8 最高使用圧力0.7MPa 接続方式カプラ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル長(mm)75 吐出口径(Φmm)16 ねじ径G1/8(PF1/8) 材質アルミ 質量(g)64 最高圧力(MPa)1.0 ノズル外径(Φmm)22~27
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

フジマック常圧用プチダスター
RoHS
手早くチェンジ!コンパクトアクションで作業効率アップ! 常に携帯!ポケットや釘袋に入るコンパクトサイズ! 釘打機などのツールとの交換がその場で出来ます。取り替える際に手間がかからず、常に携帯しても邪魔になりません。
口径(Φmm)(ノズル)2 全長(mm)92 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)16 エアー接続口G1/4ネジ トラスコ品番287-1904 材質タフナイロン、真鍮、鉄、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 全長(mm)175 質量(g)201 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

通常のエア量より約2.7倍のエアが出ます。
ノズル長(mm)47 ノズル口径(Φmm)15.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番228-0671 材質アルミニウム 質量(g)24 ノズル取付部G1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)35~75 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番228-0736 材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ 質量(g)31
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
ノズル長(mm)100~150 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番228-0744 材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ 質量(g)42
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

トラスコ品番227-5791 全長(mm)71 質量(g)60 吸気管径(Φmm)10 最小内径(Φmm)5 空気消費量(m3/min)0.16 排気口Φ7mm
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

トラスコ品番227-5805 全長(mm)71 質量(g)81 吸気管径(Φmm)13 最小内径(Φmm)8 空気消費量(m3/min)0.23 排気口Φ10mm
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

セット内容ホースバンド×2個ダストホース2m×1本ダストバック×1個 常用使用圧力(MPa)0.6 プラグRc1/4 寸法D45度
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル長(mm)25 ノズル口径(Φmm)1~1.5 接続口径(inch)PF1/4 全長(mm)約110 質量(g)123 空気使用量(L/min)200 ノズルねじ径(inch)PF1/8 ノズル外径(Φmm)1×1.5
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

ストレートタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)190~400 穴径(Φmm)2 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123EB-400 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)125
1本
2,000 税込2,200
当日出荷

エアー流量調整付
ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AF-300 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)135 パイプ径(Φmm)6
1本
2,590 税込2,849
翌日出荷

エアー流量調整付
ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AF-200 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)135 パイプ径(Φmm)6
1本
2,380 税込2,618
翌日出荷

ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AE-200 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)150 パイプ径(Φmm)6
1本
1,720 税込1,892
当日出荷

先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)100~150 穴径(Φmm)2 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123EB-150 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)125
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷

エアー流量調整付
ノズル長(mm)150 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AF-150 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)135 パイプ径(Φmm)6
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)1.6 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AE-100B 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)94 パイプ径(Φmm)3
1本
1,180 税込1,298
翌日出荷

油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。
用途上塗り前の洗浄、乾燥。細部隙間の洗浄、乾燥。板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥 ノズル長(mm)120 ノズル口径(Φmm)5 取付ねじ1/4inchPF エスコ品番EA122CB 寸法(mm)315(H)×300(L) 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)720 穴径(Φmm)5 タンク容量(L)1 使用圧力(MPa)0.34 吐出し空気量(L/min)210 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)250 噴出量(mL/min)500
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

材質アルミダイカスト製、クロムメッキ 径(Φmm)8.5(タケノコ)
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,790 税込1,969
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般増量タイプ。小型でも通常ノズルの3.5倍の風量。プラグ付
ノズル長(mm)39 穴径(Φmm)2.5 取付ねじ1/8inchネジ エスコ品番EA123AM-2 材質(本体)アルミダイカスト製 外形寸法(mm)118×88 口径(Φmm)9 吐出し空気量(L/min)600
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

大型増量・軽量タイプ 通常の5倍の風量 プラグ付
口径(Φmm)12 取付ねじ1/8inchネジ エスコ品番EA123AM-3 材質(本体)アルミダイカスト製 穴径(Φmm)3 外形寸法(mm)118×88 吐出し空気量(L/min)840
1個
4,960 税込5,456
当日出荷

フジマックニップル
MD-100SR専用ニップルです。
仕様MD-100専用ニップル
1個
819 税込901
3日以内出荷

ノズル長(mm)500 口径(Φmm)3 ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20 ノズル外径(Φmm)6
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

いけうち多孔直進ノズル
RoHS
区分【噴量】30 ストレーナーW(装備) ねじサイズR1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 広角(°)15
1個ほか
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。※自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。
仕様●最大使用圧力:1380kPa●最小表示:1kPa●精度:1.±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)2.±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)●使用温度範囲:0~50℃●空気取入口:1/4プラグ●ホース接続口:G1/4●電源:単4形アルカリ乾電池x2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)●ニップル:G1/4
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
容量(L)1.4
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1セット
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷



1個
839 税込923
翌日出荷

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷