絞り込み
ノズル長(mm)
  • 62(1)
  • 300(1)
エアー取付口
  • 1/2(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 12.6(1)
  • 13(1)
ノズル取付口
  • 1/2
  • 1/8(249)
  • 1/4(23)
  • 3/8(1)
  • 7/16(5)
  • 1"(1)
  • c1/4(3)
  • c PT 1/4(1)
  • M6(1)
  • M10(1)
  • M11(3)
  • M12(1)
  • M14(43)
  • その他(11)
空気使用量(L/min)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
ブランド
  • エスコ(1)
  • CEJN(セイン)(1)
エスコ・CEJN(セイン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型) エスコ

    13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型)

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123PR-30材質アルミ全長(mm)380質量(g)300最高使用圧力(MPa)1吐出し空気量(L/min)1500ノズル長(mm)300取付ねじ【ホース】Rc3/8”(PT)、【ノズル】UNEF1/2”ノズル口径(Φmm)13適合エアコンプレッサ(kw)1.5
  • シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル CEJN(セイン)

    シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル

    CEJN(セイン)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。 レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。 人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。国内散水メーカーのプラスチック製ホースコネクタと接続可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄ノズル長(mm)62ノズル口径(Φmm)12.6
エアーガン・スプレーノズル