絞り込み
接続方式
- カプラー(1)
ノズル長(mm)
- 27.5(1)
- 200(2)
- 300(1)
エアー取付口
- 1/8(1)
- その他(1)
ノズル口径(Φmm)
- 2(5)
ノズル取付口
- 1/8(1)
- 1/4(1)
空気使用量(L/min)
- 150
- 110(3)
- 120(9)
- 125(4)
- 140(4)
- 145(13)
- 160(12)
- 180(3)
- 200(4)
- 210(3)
- 230(5)
- 232(3)
- 250(7)
- 280(7)
- 290(4)
- 470(6)
- 500(5)
- 600(4)
- 1035(5)
- 1200(6)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
ブランド
- エスコ(3)
- ベッセル(2)
エスコ・ベッセル
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

エアーダスター(流量調整ノズル)
ベッセル(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷流量調整タイプです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。付属品箱入りトラスコ品番330-6666全長(mm)130質量(g)240使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力0.7MPa接続方式カプラ空気消費量(L/min)150ノズル長(mm)27.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8使用エアーホース内径(Φmm)4以上
エアーダスター 流量調整ノズル(PB付)
ベッセル(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷強靭・軽量アルミボディー レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 流量調整付。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用付属品スライドパック入りトラスコ品番810-6897全長(mm)130質量(g)240空気消費量(L/min)150ノズル口径(Φmm)2アズワン品番64-4654-15ノズル形状流量調整ノズル
2.0穴x300mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)
エスコ¥8,360税込¥9,1961個翌日出荷付属品プラグエスコ品番EA123AE-23材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)300使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
2.0穴x200mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)
エスコ¥8,190税込¥9,0091個翌日出荷付属品プラグエスコ品番EA123AE-22材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)200使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
エスコ¥7,840税込¥8,6241個翌日出荷付属品プラグエスコ品番EA123AD-12材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)200取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150














![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)




![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)