絞り込み
接続方式
  • ねじ式(2)
  • カプラー(1)
  • プラグ(2)
ノズル長(mm)
  • 23
  • 21(9)
  • 22(12)
  • 24(31)
  • 25(6)
  • 28(9)
  • 30(9)
  • 74(7)
  • 75(11)
  • 90(15)
  • 100(73)
  • 120(8)
  • 140(8)
  • 150(7)
  • 200(27)
  • 300(50)
  • 320(6)
  • 490(7)
  • 500(37)
  • 1000(15)
エアー取付口
  • 1/4(3)
  • 3/8(1)
  • その他(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 2(8)
  • 5(1)
  • 6.5(1)
  • 8.5(1)
ノズル取付口
  • 1/8(8)
空気使用量(L/min)
  • 145(1)
  • 260(1)
145・260
ブランド
  • ヤマトエンジニアリング(5)
  • 近畿製作所(3)
  • SMC(1)
  • ベッセル(1)
ヤマトエンジニアリング・近畿製作所・SMC・ベッセル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアダスターガン 近畿製作所

    エアダスターガン

    近畿製作所(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
    ノズル口径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
  • ブローガン SMC

    ブローガン

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
    質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • エアーダスター ベッセル

    エアーダスター

    ベッセル(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。
    用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。ノズル長(mm)23ノズル口径(Φmm)2取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8トラスコ品番330-6674全長(mm)125質量(g)245最高使用圧力0.7MPa接続方式カプラ使用流体圧縮空気
  • 高圧用エアーダスターガン ヤマトエンジニアリング

    高圧用エアーダスターガン

    ヤマトエンジニアリング
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    軽量エアーダスターです。
    用途高圧コンプレッサー用セット内容高圧用プラグ材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ) 近畿製作所

    ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ)

    近畿製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ノズル取付口G1/8使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • エアーダスターガン OPB 近畿製作所

    エアーダスターガン OPB

    近畿製作所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    疲れにくいレバータイプです。
    用途溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りも素早く取る事が出来ますエアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、NBR他使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • エアーダスター プラグ仕様 ヤマトエンジニアリング

    エアーダスター プラグ仕様

    ヤマトエンジニアリング
    1,798税込1,978
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途エアーブロー・ダスター作業に。取付(ノズル)G1/8使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット ヤマトエンジニアリング

    コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット

    ヤマトエンジニアリング
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。 ボタン式カップリングがついています。
    ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気
  • PVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット ヤマトエンジニアリング

    PVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット

    ヤマトエンジニアリング
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 ボタン式カップリングが付いています。
    ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質PVC使用温度範囲0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • ライトニングエアダスター ヤマトエンジニアリング

    ライトニングエアダスター

    ヤマトエンジニアリング
    1,698税込1,868
    1巻
    4日以内出荷
    あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
    用途ダスター用ノズルノズル長(mm)23ノズル口径(Φmm)2空気消費量(L/min)145ピンク取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8質量(g)261使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合使用流体圧縮空気使用電池ボタン電池(CR2025)×2個LED使用数(個)9
エアーガン・スプレーノズル
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
エアーガン・スプレーノズル 【通販モノタロウ】 コンプレッサー・空圧機器・ホース