絞り込み
接続方式
- ニップル(1)
- プラグ(2)
ノズル長(mm)
- 27(1)
- 39(1)
- 49.5(1)
- 50(1)
- 58(1)
- 69(2)
- 78(1)
- 90(1)
- 100(6)
- 120(2)
- 165(1)
- 200(3)
- 300(3)
エアー取付口
- 1/8(8)
- 1/4(10)
- その他(1)
ノズル口径(Φmm)
- 1(1)
- 2(9)
- 2.1(1)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 3(4)
- 3.5(2)
- 4.3(1)
- 6.5(2)
- 8(1)
- 12.6(1)
- 16(1)
ノズル取付口
- 1/4
- 1/8(248)
- 3/8(1)
- 7/16(5)
- 1/2(2)
- 1"(1)
- c1/4(3)
- c PT 1/4(1)
- M6(1)
- M10(1)
- M11(3)
- M12(1)
- M14(43)
- その他(11)
空気使用量(L/min)
- 15(1)
- 140(1)
- 145(1)
- 150(1)
- 160(3)
- 176(1)
- 190(1)
- 450(1)
- 600(3)
- 700(1)
- 840(1)
- 1100(1)
15・140・145・150・160・176・190・450・600・700・840・1100
ブランド
- エスコ(11)
- TRUSCO(5)
- CEJN(セイン)(4)
- ベッセル(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- いけうち(1)
エスコ・TRUSCO・CEJN(セイン)・ベッセル・SIGNET(シグネット)・いけうち
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

コイルホースブローガンセット
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~1セット当日出荷ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付) 手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。 折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。 柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。用途ダスト作業に仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径)材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8口ノズル径(mm)3.5ノズル長(mm)90ノズル取付口R1/4
エアーダスター(標準ロングノズル)
ベッセル(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。最高使用圧力0.97MPaノズル口径(Φmm)2.1取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4
ウォッシュブローガン
TRUSCO(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。トラスコ品番301-8911全長(mm)140色オレンジ質量(g)214使用温度範囲-10~60℃最高使用圧力(MPa)1ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)50使用流体圧縮空気・液体ノズル口径(Φmm)4.3取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
エアブローガン
SIGNET(シグネット)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷高流量タイプです。 エアー流量は握り具合で調節することができます。 軽量で使いやすく、非常にパワフルです。 内部構造は摩耗を減らす上下スプリング方式を採用しており、長寿命を実現します。用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし材質POM質量(g)140最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-5~60ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)8ノズルねじ径1/4
シリーズ208エア・フルードガン
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
エアーダスターガン
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付きです。用途一般ダスト作業。トラスコ品番299-9943全長(mm)285質量(g)222使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)200使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ
エアダスター(レバー式・ニップルタイプ)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷長時間使用しても疲れにくい大型トリガ(引金)を採用しています。用途一般ダスト作業。使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップル使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
シリーズ210マルチフロー スターチップノズル
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)80~95ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5空気流量(L/min)100~700取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1
3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)
エスコ¥4,930税込¥5,4231丁当日出荷仕様増量:3倍材質(本体)アルミニウム穴径(Φmm)3使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)100ノズルねじ径G1/4”エア流量(L/min)600
3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)
エスコ¥3,620税込¥3,9821丁翌日出荷仕様増量:3倍材質(本体)POM製穴径(Φmm)3使用圧力(MPa)1.0取付ねじサイズG1/4"エア流量(L/min)600
エアダスター
いけうち¥4,198税込¥4,6181個当日出荷エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4833材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他全長(mm)121質量(g)96最高使用圧力(MPa)0.7使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1ノズル外径(Φmm)14エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/4
2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)
エスコ¥6,770税込¥7,4471個翌日出荷エアー流量調整付。付属品プラグエスコ品番EA123AE-20材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5エア量(L/min)145
2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個当日出荷ノズルは大きく曲げられます。 プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エスコ品番EA123AD-6材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2.3使用圧力0.7ノズル長(mm)300取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”エア量(L/min)140
シリーズ210マルチフロー ストレートノズル
CEJN(セイン)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)85~103ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5空気流量(L/min)150~1100取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1
2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン(エアーカーテン付)
エスコ¥6,270税込¥6,8971個翌日出荷直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。エスコ品番EA123SA材質(本体)強化樹脂穴径(Φmm)2取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)450
エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)
エスコ¥8,410~税込¥9,251~1個翌日出荷レバー付き。プラグ付き。横穴から空気を吸い込んで円錐状に噴射するノズル。通常ノズルに比べて約3.5倍の風量が得られます。付属品プラグ材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース)
エスコ¥8,920税込¥9,8121個翌日出荷付属品プラグエスコ品番EA123AE-6B材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ホース内径(Φmm)5ノズル長(mm)100取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)2.4エア量(L/min)160
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)
エスコ¥7,610税込¥8,3711個翌日出荷付属品プラグエスコ品番EA123AE-21材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)100取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5エア量(L/min)160
2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
エスコ¥7,840税込¥8,6241個翌日出荷付属品プラグエスコ品番EA123AD-12材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)200取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
エスコ¥7,260税込¥7,9861個翌日出荷付属品プラグエスコ品番EA123AD-11材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)100取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5エア量(L/min)160
3.0穴x100mm エアーブローガン
エスコ¥5,400税込¥5,9401個翌日出荷自転車・バイク等のハンドルグリップを取り外すのに適しています。エスコ品番EA123AC-12材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)3ノズル長(mm)100取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)176
シリーズ210マルチフロー アジャスタブルフルードノズル
CEJN(セイン)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません用途工作機械の洗浄材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)81~93ノズル長(mm)49.5使用流体不燃性液体ノズル口径(Φmm)12.6流量(L/min)(液体)3.5~15取付口(液体)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1