絞り込み
接続方式
- カプラー(2)
- プラグ(1)
ノズル長(mm)
- 22(2)
- 23(1)
- 28(4)
- 500(1)
エアー取付口
- 1/8(1)
- 1/4(4)
ノズル口径(Φmm)
- 2(12)
- 3(1)
ノズル取付口
- 1/8(12)
- 1/4(1)
空気使用量(L/min)
- 145
- 110(3)
- 120(9)
- 125(4)
- 140(4)
- 150(5)
- 160(12)
- 180(3)
- 200(4)
- 210(3)
- 230(5)
- 232(3)
- 250(7)
- 280(7)
- 290(4)
- 470(6)
- 500(5)
- 600(4)
- 1035(5)
- 1200(6)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
ブランド
- エスコ(8)
- 栗田製作所(4)
- ヤマトエンジニアリング(1)
エスコ・栗田製作所・ヤマトエンジニアリング
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付
栗田製作所(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145トラスコ品番398-1134質量(g)210最高使用圧力(MPa)0.7接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
エアーガン プラグ仕様エア流量調整付
栗田製作所(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8エア噴出量(L/min)145トラスコ品番398-1142質量(g)210接続方法カプラー取付
エアーガン エア流量調整付
栗田製作所(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番398-1118質量(g)210エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
エアーガン レバー付エア流量調整付
栗田製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番398-1126質量(g)210エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
エアーブローガン(流量調節付)
エスコ¥2,450税込¥2,6951個当日出荷本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去取付ねじ【ノズル】G1/8”仕様プラグ付使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
2.0穴x300mm エアーダスター(フレキノズル)
エスコ¥4,090税込¥4,4991個翌日出荷材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)
エスコ¥6,770税込¥7,4471個翌日出荷エアー流量調整付。取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-20材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)145
ライトニングエアダスター
ヤマトエンジニアリング¥1,698税込¥1,8681巻4日以内出荷あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター用途ダスター用ノズルノズル長(mm)23ノズル口径(Φmm)2空気消費量(L/min)145色ピンク取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8質量(g)261使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合使用流体圧縮空気使用電池ボタン電池(CR2025)×2個LED使用数(個)9
2.0mm穴 エアーブローガン
エスコ¥5,920~税込¥6,512~1個翌日出荷空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”ノズル長(mm)22穴径(Φmm)【ノズル】2仕様プラグ付材質(本体)アルミダイカスト材質(ホース)ウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)145
2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム/流量調整付)
エスコ¥2,610税込¥2,8711個翌日出荷エアー流量調整付。用途吊下げ用取付ねじ【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-9材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7タケノコ径(Φmm)8.5エア量(L/min)145
2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整付・プラグ付)
エスコ¥2,640税込¥2,9041個翌日出荷エアー流量調整付・プラグ付。取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-1A材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)145






















![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)




![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)