絞り込み
ブランド
- ショウエイ
- CKD(461)
- コガネイ(193)
- TRUSCO(133)
- 前田シェルサービス(58)
- ParkerTAIYO(47)
- 日本精器(45)
- CEJN(セイン)(41)
- PISCO(ピスコ)(37)
- エスコ(30)
- 日立産機システム(28)
- 岩田製作所(20)
- エニダイン(14)
- SK11(14)
- AirTAC(10)
- オリオン機械(9)
- BeHAUS(9)
- カマタテクナス(6)
- 千代田通商(6)
- ブランドをもっと見る
特価

隔膜式圧力計トンド
ショウエイ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から21日以内出荷測定する流体とブルドン管圧力計の間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。装置の指標を指針確認出来ます。材質本体:ナイロン PA 白、隔膜:FKMゴム使用温度範囲(℃)0~100接続径R 1/2
フィルターエレメント
ショウエイ¥5,998~税込¥6,598~1個11日以内出荷バイブラにて使用するブロワ用のフィルターエレメントです。吐出部分にフィルターがあることにより、空気中の埃等を吐出する空気に含まないようにしてくれます。
ヘアキャッチャMCF用ドレン
ショウエイ¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷ヘアキャッチャMCFシリーズ用のドレンです。排水部の栓の役割を果たします。種別MCF用材質樹脂規格15A対応機種MCFシリーズ
ヘアキャッチャMCS用ドレン
ショウエイ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ヘアキャッチャMCSシリーズ用のドレンです。排水口の栓の役割を果たします。電気伝導、熱伝導、耐蝕性、強度、耐摩耗性、軸受特性に優れたCAC製です。種別MCS-14用材質CAC規格10A対応機種MCS-1432/MCS-1440/MCS-1450
隔膜式圧力センサ
ショウエイ¥179,800税込¥197,7801個21日以内出荷測定する流体とデジタル圧力計の間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。圧力を感知して、かかる圧力の大きさに応じてそれ測定する流体と圧力センサの間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。圧力の大きさに応じて、電気的信号に変換します。材質(隔膜)FKMゴム使用温度範囲(℃)0~100使用圧力範囲(MPa)0~1.0
隔膜式圧力スイッチ
ショウエイ¥40,980税込¥45,0781個21日以内出荷測定する流体と圧力スイッチの間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。運転状況の観測や安全の維持に役立ちます。材質(隔膜)FKMゴム使用温度範囲(℃)0~100使用圧力範囲(MPa)0~1.0