エアフィルタ(標準)ParkerTAIYO当日出荷から翌日出荷
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
エアフィルタ(ブラケット付)ParkerTAIYO翌日出荷から翌々日出荷
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります