絞り込み
ねじ径
  • 1/4(4)
  • 3/8(4)
  • 1/2(4)
  • 3/4(1)
  • その他(2)
使用流体
  • 圧縮空気(3)
  • 空気(3)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.5(4)
  • 2(1)
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(85)
  • 日東工器(130)
  • エスコ(28)
  • 小澤物産(OZC)(23)
  • TOYOX(トヨックス)(17)
  • ジョプラックス(15)
  • SK11(15)
  • NAC(長堀工業)(9)
  • 八興(7)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](6)
  • TRUSCO(5)
  • 近畿製作所(4)
  • フジマック(3)
  • WTB(3)
  • 岩崎製作所(3)
  • カクダイ(2)
  • ヤマト・インダストリー(2)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • ニューマシン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア漏れ対策商品シリーズ固定式2分岐カップリング 千代田通商エア漏れ対策商品シリーズ固定式2分岐カップリング千代田通商(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番158-4103質量(g)308使用温度範囲(℃)-5~60接続プラグ 接続:プラグ
流量調整弁付カップリングプラグ R1/4 千代田通商流量調整弁付カップリングプラグ R1/4千代田通商(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コンパクトサイズで手元を短くできます。 操作が簡単。 鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整材質本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキシールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気相手側取付サイズR1/4最高使用圧力(MPa)1.0トラスコ品番292-5770質量(g)50.3ソケットorプラグプラグ使用温度範囲-20~60℃
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)千代田通商(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式流体温度(℃)-5~60
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)千代田通商(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
材質(本体)アルミ合金、鋼鉄メッキ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式流体温度(℃)-5~60材質(ゴムシール)二トリルゴム(NBR)
エア漏れ対策商品シリーズユニバーサル3分岐カップリング 千代田通商エア漏れ対策商品シリーズユニバーサル3分岐カップリング千代田通商(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60
メガフロー 千代田通商メガフロー千代田通商(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)大容量タイプシリーズ
材質(本体)ニッケルめっき付黄銅使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)2接続方式ワンタッチ式形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~60接続ねじ種類R
カプラー/レバーカップリング