カプラー/レバーカップリング :「振動」の検索結果
関連キーワード
振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状めねじ取付用
全長(mm)310
使用温度範囲(℃)-5~+60
バルブ構造バルブ無
最小曲げ半径(mm)135
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
接続口取入口(プラグ)/ハイカプラ30PH型
エアホース仕様エア用ゴムホース
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。
圧力損失も少なく油圧機器に適応。
用途高圧用
材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)
流体作動油
最高使用圧力(MPa)20.6
取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ
ソケットorプラグソケット
バルブ構造両路開閉型
耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。
圧力損失も少なく油圧機器に適応。
用途高圧用
流体作動油
取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)20.6
材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)
バルブ構造両路開閉型
耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
独自のリングロック方式で接続状態での振動・衝撃にも対応。
用途高圧用
流体作動油
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)68.6
材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造両路開閉型
耐圧力(MPa[kgf/cm2])98.0[1000]
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。
圧力損失も少なく油圧機器に適応。
用途高圧用
材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)
流体作動油
最高使用圧力(MPa)20.6
取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
独自のリングロック方式で接続状態での振動・衝撃にも対応。
用途高圧用
流体作動油
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)68.6
材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造両路開閉型
耐圧力(MPa[kgf/cm2])98.0[1000]
振動や衝撃などによる接続後の不意な分離を防止します。
ニッケルめっき処理を施し、耐食性をアップ。
ソケットはダブルOリング使用でシール性能アップ。
用途樹脂成型など熱水用途に最適
適合流体水(熱水)
最高使用圧力(MPa)2.0
材質(本体)真ちゅう
使用温度範囲(℃)-20~+180
材質(シール)ふっ素ゴム
耐圧力(MPa)3.0
「液だれ」がほとんどなく、「空気混入」を最小限に抑える「液だれ低減バルブ構造」を採用。
接続時の振動や衝撃による不用意な離脱を防ぐスリーブロック機能も標準装備し、作業性・安全性に配慮。
用途高圧用
流体作動油
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)35.0
材質(本体)特殊鋼(無電解ニッケルりんめっき)
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])52.5[536]
「液だれ」がほとんどなく、「空気混入」を最小限に抑える「液だれ低減バルブ構造」を採用。
接続時の振動や衝撃による不用意な離脱を防ぐスリーブロック機能も標準装備し、作業性・安全性に配慮。
用途高圧用
流体作動油
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)35.0
材質(本体)特殊鋼(無電解ニッケルりんめっき)
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])52.5[536]
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 おねじ・めねじタイプを揃え、圧力損失も少なく油圧機器に適応。
カプラ本体は、熱処理を施した特殊鋼を採用しています。特にインパルス圧における耐衝撃性に威力を発揮します。
ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止します。また、取り扱いも容易です。
めねじタイプに加えて、おねじタイプ(テーパねじ・平行ねじおすシート・平行ねじめすシート)を品揃え。特におねじタイプは、油圧装置などへの取り付け作業の効率化が図れます。
平行おねじタイプはメタルシール・Oリングシールのいずれにも対応できます。(Oリングは市販品使用)
圧力変動の激しいダイカストマシン用途には、HSP-DCカプラを別途ご用意しています。
おねじタイプは、めねじタイプにおすの変換ニップル(市販品)を取り付けた時の全長と比べて、短くなります。
おねじ取り付け用ソケットの2HS型~8HS型(66HS型除く)には、ストッパ付きのPLタイプを別途ご用意しています。
寸法(mm)T
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。